環境測定(自然環境/安全環境) :「液晶時計」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IPX5【JIS C 0920「保護等級」(防噴流型)適合】 白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定を実現 PCへのデータ通信可能 ホールド、最大/最小値表示、オートパワーオフ、キーロック、温度補正機能搭載 時計、ブザー機能付きで時間と温度の管理を両立 文字高18mmのわかりやすい大型液晶表示
付属品センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、電池、USBケーブル 質量(g)約150 測定範囲(℃)-100.0~400.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×154×25.5(突起物およびセンサは含まず) センサー白金測温抵抗体(3線式) Pt1000Ω(Class A) 分解能0.1℃ センサー寸法(mm)Φ3.0×100 保護等級IPX5(防噴流型) 機能温度記録機能:手動/自動記録(99データ)、最大/最小値、その他機能:デートホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロック、オートパワーオフ、データ出力 電池寿命(時間)連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時) 電池単3電池×2 サンプリング約0.5秒 使用環境0~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)、高度2000m以下、屋内 設置方式ハンディタイプ 保存環境-10~50℃ 80%RH以下(結露なきこと) 液晶表示LCD 文字高18mm 温度表示方式デジタル
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング