環境測定(自然環境/安全環境) :「温度計 熱中症」の検索結果
環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
温度、湿度、時計を同時表示。
熱中症警戒レベルを5段階表示。
温度、湿度の最大/最小値を表示。
壁掛け用フック穴/スタンド付き。
電池交換表示機能付き。
測定範囲-9.9~50.0℃、20~90%RH
付属品取説、お試し電池
質量(g)126
電源CR-2032×1
精度±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15
分解能0.1℃、1%RH
寿命約1年(電池)
設置方式卓上式/壁掛け
時計機能平均月差±30秒以内
温度表示方式デジタル
1台
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
熱中症予防対策/労働環境等の安全管理に
熱中症指数WBGT値のアラーム設定が可能
1台で熱中症指数(IN/OUT)、黒球温度、気温、相対湿度、湿球温度、露点の6項目の測定が可能
使用環境に合わせて屋内/屋外モードの選択が可能
測定に便利な三脚の取り付けが可能
MAX/MIN値表示、データホールド機能付き
オートパワーオフ機能付き
バックライト付き
USBケーブル接続でPCデータ管理が可能
測定範囲0~59.0℃(WBGT IN)、0~56.0℃(WBGT OUT)、0~50.0℃(気温)、0~80.0℃(黒球温度)、-21.6~50.0℃(湿球温度)、-35.3~48.9℃(露点)、1~99%RH(相対湿度)
付属品ハードケース、電池、取説、専用ソフトウェア、PC接続用USBケーブル、ACアダプタ
質量(g)270
電源006P(9V)×1 またはDC9Vアダプタ
精度±1.0℃(WBGT IN)、±1.5℃(WBGT OUT)、±0.8℃(気温)、±0.6℃(黒球温度)、±3.0%RH(相対湿度)
球径(Φmm)50(黒球)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×300×50
分解能0.1℃(WBGT IN)、0.1℃(WBGT OUT)、0.1℃(気温)、0.1℃(黒球温度)、0.1℃(湿球温度)、0.1%RH(相対湿度)
電池寿命(時間)連続使用時間で約200時間
サンプリング約1秒/回
使用環境0~50℃ 95%RH以下(結露なきこと)
保存環境-10~50℃ 70%RH以下(結露なきこと)
温度表示方式デジタル
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
熱中症指数WBGT値のアラーム設定が可能。1台で熱中症指数(IN/OUT)・黒球温度・気温・相対湿度・露点の6項目の測定が可能。使用環境に合わせて屋内/屋外モードの設定が可能。バックライト付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:黒球:23℃、気温:23℃,湿度:49.8%●測定範囲:WBGT(IN)/0~59.0℃(精度±1℃)、WBGT(OUT)/0~56.0℃(精度±1℃)、気温/0~50.0℃(精度:±0.8℃)、黒球温度/0~80.0℃(±0.6℃)、湿球温度/-21.6~50.0℃、露点/-35.3~48.9℃、相対湿度/1~99%RH●電源:006P×1●付属品:専用ソフトウェア・USBケーブル・ACアダプター・ハードケース・電池・取扱説明書
アズワン品番64-3729-02
校正証明書一般校正
1個
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
快適な温湿度環境が一目でわかる快適範囲表示付
室内の快適な温度作り・空調チェックに
熱中症/かぜ注意の環境範囲をカラー表示
冷暖房使用の目安にも最適
壁掛け・卓上の両方で使用可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)
測定範囲-10~50℃、0~100%RH
質量(g)約107
精度±1.5℃(23℃±5℃)それ以外は±2℃、±5%RH(23℃±5℃、40~80%RH)それ以外は±10%RH
最小目盛1℃、2%RH
使用環境-10~50℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)
設置方式壁掛け/卓上式
保存環境-20~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)
サイズ(mm)Φ129×34
温度表示方式アナログ
デジタルLED表示大文字温度計の別売品です。次のカスタムメッセージ用意されています。また、他にもたくさんのボイスメッセージがあります(1ch:暑いのでお部屋に入りましょう。/2ch:気温が上昇しています。熱中症にご注意下さい。)
アズワン品番67-0355-44
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。