環境測定(自然環境/安全環境) :「co2 計測 器」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2モニタで室内空気の質を管理。オフィスなどの室内空気の質を管理。ビル管理法では、室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています。NDIRセンサ搭載、CO2と温度を同時表示、データロガー機能搭載です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
測定対象CO2、温度、換気率 測定範囲(ppm)0~3000 付属品取扱説明書、ACアダプタ 質量(g)181(電池を含む) 電源単3 1.5V×4本または、ACアダプタ(6V160mA) 反応時間2分以内(63%応答) 精度±50ppm又は、5%rdg 表示LCD(CO2現在濃度と温度を同時表示) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×80×22 分解能CO2:0-1000ppm(1ppm)、1000-2000ppm(5ppm)、2000-3000ppm(10ppm) 分解能(℃)(温度)0.1 校正外気を使った簡易校正 使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0℃~35℃) 検知方式NDIR式 アズワン品番1-9176-01 補正機能
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

SDカードに記録可能なデジタル温湿度・CO2計です。
測定範囲温度:0~50℃、湿度:10~90%RH、CO2:0~4000ppm 付属品SDカード4GB、壁面取付ユニット、電池、ACアダプタ、取説 質量(g)約285 電源単4電池×6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32 分解能(℃)0.1 データ出力SDカード、USB出力 測定間隔5秒/回 時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒) 温度表示方式デジタル 分解能(ppm)1 分解能(%RH)0.1
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CO2 アラーム設定。測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告します。データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能。温度・湿度測定可能。RS-232Cシリアルインターフェース機能搭載。
測定範囲CO2/0~4000ppm温度/0~50℃湿度/10%~95% 付属品CO2プローブ×1本単4電池×6個ハードケース取扱説明書 質量(g)約470(電池含む) 電源単4電池×6個、ACアダプター(別売) 分解能CO2/1ppm温度/0.1℃湿度/0.1% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×42×178 応答時間2分以内に63%応答 インターフェースUSB/RS-232Cインターフェース対応(別売) 測定機能CO2・温度・湿度 校正外気を使った校正 使用温湿度範囲0~50℃、0~80%RH 検知方式NDIR式 補正機能
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)