2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2モニタで室内空気の質を管理。オフィスなどの室内空気の質を管理。ビル管理法では、室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています。NDIRセンサ搭載、CO2と温度を同時表示、データロガー機能搭載です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
測定対象CO2、温度、換気率 測定範囲(ppm)0~3000 付属品取扱説明書、ACアダプタ 質量(g)181(電池を含む) 電源単3 1.5V×4本または、ACアダプタ(6V160mA) 反応時間2分以内(63%応答) 精度±50ppm又は、5%rdg 表示LCD(CO2現在濃度と温度を同時表示) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×80×22 分解能CO2:0-1000ppm(1ppm)、1000-2000ppm(5ppm)、2000-3000ppm(10ppm) 分解能(℃)(温度)0.1 校正外気を使った簡易校正 使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0℃~35℃) 検知方式NDIR式 アズワン品番1-9176-01 補正機能
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

室内空気質を管理・確認できますので、適切な換気を行うのに役立ちます。データーロガー機能付きです。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:1点(指定なし25℃)CO2:(0/1000/2000)●型番:ZG106●測定方法:NDIRセンサ●測定対象:CO2@・温度・換気率●温度測定範囲:0~50℃●分解能:CO2/1ppm(0~1000ppm)・5ppm(1000~2000ppm)・10ppm(2000~3000ppm)、温度/0.1℃●反応時間:2分以内(63%応答)●電源:単3アルカリ乾電池×4本(別売)またはACアダプター(付属)●サイズ:165×22×80mm●重量:181g●測定範囲:0~3000ppm●精度:±50ppmまたは±5%rdg 対象ガスCO2 アズワン品番64-3729-37 校正証明書一般校正
1台
71,980 税込79,178
22日以内出荷