環境測定(自然環境/安全環境) :「水 検知」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー式デジタル温度計 モノタロウ 動画あり
超低温保冷庫から温蔵庫まで対応できるワイドレンジ型。電池交換不要のソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。 防水使用(IP65)なので水周りでも安心です。
用途保冷庫・温蔵庫などの温度管理に。 材質ABS樹脂 質量(g)約60 電源アモルファス太陽電池 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-59.9~+99.9 コード長さ(m)約1 精度±1℃(-20.0~40.0℃)、±2℃(-40.0~20.1℃、+40.1~70.0℃)、±2℃以上(-59.9~-40.1、+70.1~+99.9) 測定精度±1(-20℃~+40℃)、±2(上記以外) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5 温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5 防塵防水性能IP65 検知方式サーミスタ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 測定周期(秒/回)約10
1個
3,598 税込3,958
当日出荷