絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~500(1)
  • -10~650(1)
  • -30~200(1)
  • -30~600(2)
  • -200~400(1)
  • -200~700(1)
  • -200~1000(1)
  • -200~1372(1)
校正証明書
  • 付き(3)
特性
  • 耐衝撃(2)
  • 防じん(1)
  • 防水(2)
ブランド
  • 横河計測
  • モノタロウ(28)
  • 理研計器(1,971)
  • SKC(環境測定)(501)
  • 佐藤計量器製作所(235)
  • エスコ(234)
  • testo(テストー)(198)
  • CHINO(チノー)(181)
  • 新コスモス電機(171)
  • リオン(138)
  • ナリカ(118)
  • 安立計器(101)
  • A-Gas Japan(101)
  • bitstrong(ビットストロング)(89)
  • ガステック(88)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(84)
  • 三商(84)
  • CRECER(クレセル)(69)
  • 日油技研工業(67)
  • マザーツール(67)
  • エンペックス気象計(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度計 横河計測

    デジタル温度計

    横河計測
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個(1個)
    当日出荷
    小型軽量モデルでありながら、4種類(K/J/E/T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。防滴・防塵仕様に加え、耐落下衝撃構造を採用しています。多機能モデルは、測定値を温度標準器等の値に簡易的に補正することができます。
    寸法(mm)56×33×151質量(g)約180電源単3電池×2(付属)センサー入力:K/J/E/T精度(℃)±(0.1%rdg+0.7(-100~199.9 ±(0.2%rdg+1(200以上)分解能(℃)0.1又は1(-200~199.9 1(200以上)機能データホールド オートパワーオフ測定温度範囲(℃)K/-200~1372、 J/-200~1000、E/-200~700、T/-200~400(測定範囲は接続するセンサにより異なります)特性防滴、防塵、耐落下衝撃
  • 温度計用延長コード 横河計測

    温度計用延長コード

    横河計測
    ¥7,990税込¥8,789
    1本
    当日出荷
    適合機種1-591-11~13
  • デジタル放射温度計 横河計測

    デジタル放射温度計

    横河計測
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    現場を選ばないスタンダードタイプの放射温度計です。 水洗いしても壊れない防水防塵構造(IP67取得) 高さ1mからの落下衝撃にも耐えうる耐衝撃構造 音と光で知らせる上下限アラーム機能 99点データメモリ機能 消毒の手間を省く抗菌樹脂:(抗菌ABS樹脂) 測定視野範囲:Φ66.7 : 1000mm (13:1)レーザーポインタ付き 輻射熱に強いシリコンフィルタ採用
    用途冷凍食品の貯蔵・流通・店頭の温度管理 空調装置やボイラーなどの表面温度管理 自動車整備点検における部分温度測定再現性読取値の±1℃距離係数15:1応答時間(秒)0.7保護等級IP67電源9Vアルカリ乾電池 × 1本照準非同軸/レ-ザマーカ(クラス2):PSc認証取得防塵防水性能あり応答速度0.7秒(90%)距離対測定範囲比(D対S)15対1
  • デジタル放射温度計 横河計測

    デジタル放射温度計

    横河計測
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ロングフォーカス設計の高機能放射温度計です。 視野同軸レーザーマーカ 照度センサ付ELバックライト 放射率切換可能 大型3段表示LED MAX/MIN表示 測定視野範囲 □30:1000mm(33:1)
    用途配電盤などの温度測定 冷凍食品の貯蔵・流通・店頭の温度管理 空調装置やボイラーなどの表面温度管理 自動車整備点検における部分温度測定温度範囲(℃)-30~600精度(%)200~600℃:±1(ε≒0.95)再現性読取値の±1℃距離係数33:1応答時間(秒)0.5電源単3乾電池(LR6)×2本(付属)測定範囲(℃)-30~600温度表示(最小)0.1/1℃照準視野同軸レーザマーカ(クラス2):PSc認証取得放射率0.95ディスプレイ大型液晶表示測定温度範囲(℃)-30~600放射率補正0.7/0.85/0.95切換比率距離対測定範囲比(D対S)/33対1距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)30.0~0.0:±3、0.1~200:±2、200~600 :±1%(ε≒0.95)
  • デジタル放射温度計 横河計測

    デジタル放射温度計

    横河計測
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個ほか
    6日以内出荷から20日以内出荷
    ロングフォーカス設計の高機能放射温度計です。 視野同軸レーザーマーカ USB通信出力 (53006のみ) 照度センサ付ELバックライト 放射率切換可能 大型3段表示LED MAX/MIN表示 測定視野範囲 □30:1000mm(33:1)
    用途配電盤などの温度測定 冷凍食品の貯蔵・流通・店頭の温度管理 空調装置やボイラーなどの表面温度管理 自動車整備点検における部分温度測定温度範囲(℃)-30~600精度(%)200~600℃:±1(ε≒0.95)精度(℃)30.0~0.0:±3、0.1~200:±2(ε≒0.95)再現性読取値の±1℃距離係数33:1応答時間(秒)0.5仕様USB通信によるオンライン測定温度表示(最小)0.1/1℃照準視野同軸レーザマーカ(クラス2):PSc認証取得インターフェースUSB測定温度範囲-30.0~600.0℃応答速度0.5秒(90%)放射率補正0.3~1.2:0.01ステップ可変距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)30.0~0.0:±3、0.1~200:±2、200~600 :±1%(ε≒0.95)レーザーの有無有
環境測定(自然環境/安全環境)