絞り込み
測定範囲(℃)
  • -200~1200(4)
ブランド
  • 理化工業
  • モノタロウ(31)
  • 理研計器(2,007)
  • SKC(環境測定)(501)
  • ガステック(459)
  • 佐藤計量器製作所(408)
  • testo(テストー)(370)
  • エスコ(337)
  • CHINO(チノー)(241)
  • 新コスモス電機(179)
  • リオン(171)
  • アズワン(166)
  • CKD(130)
  • bitstrong(ビットストロング)(129)
  • ナリカ(118)
  • マザーツール(117)
  • シンワ測定(116)
  • 安立計器(111)
  • 安藤計器製工所(109)
  • エンペックス気象計(104)
  • A-Gas Japan(101)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディタイプ温度計 理化工業

    ハンディタイプ温度計

    理化工業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    測定値ホールド、ピークホールド等の便利な機能を搭載。携帯電話サイズの持ちやすいラウンドフォルムデザイン。シンプルで簡単操作の携帯用温度計です。
    質量(g)約140(電池含む)測定範囲(℃)-200~1200表示液晶表示入力K(JIS/IEC)周囲温度0~50℃寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×52×25精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内(いずれか大きい方の値)※-100以下は±4以内電池寿命(時間)約4000.1℃表示可能範囲(℃)-199.9~199.9周囲湿度(%RH)45~85設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • 表面用センサー DP350用 ST-230シリーズ 理化工業

    表面用センサー DP350用 ST-230シリーズ

    理化工業
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-52
  • USB通信変換器 1.5m COM-KGシリーズ 理化工業

    USB通信変換器 1.5m COM-KGシリーズ

    理化工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    理化工業社製調節計、指示計などのRS-485/422Aシリアル通信をパソコンのUSBポートへ接続するための変換器です。、【注意事項】、ローダ通信を使用する場合は、ローダ通信ケーブル付きのCOM-KGまたは別途ローダ通信ケーブルをお買い求めください。
  • ハンディタイプ温度計用ケース 理化工業

    ハンディタイプ温度計用ケース

    理化工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • 表面用センサー ST-50シリーズ 理化工業

    表面用センサー ST-50シリーズ

    理化工業
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    厚さ0.34mmまたは0.13mmの薄型K熱電対温度センサ。微小箇所に貼り付けて手軽に温度測定が可能な貼付タイプを用意。挟み込んでの温度測定に適した剥き出しタイプを用意。絶縁がとれる被覆タイプを用意。応答性能に優れプロファイル収集にも最適
    仕様●センサ種類:K熱電対素線 JIS-1602 クラス2●素線径:100μm●材質:ガラス不織布(ガラス繊維)●使用温度範囲:0~300℃●長さ:500mmアズワン品番67-2538-41
  • 表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ 理化工業

    表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ

    理化工業
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度( ):±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-51
  • デジタル温度計 本体のみ 理化工業

    デジタル温度計 本体のみ

    理化工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    シンプルで簡単操作の汎用タイプ。ポケットにも入る小型軽量設計。単三乾電池2本で駆動可能
    仕様●入力:熱電対 K●測定範囲:-200~1200℃、-199.9~199.9℃(0.1℃表示可能範囲)●精度:±(指示値の0.2%+1digit)または±2℃以内 ※-100℃以下は±4℃以内●サンプリング周期:約 0.3秒●表示:液晶表示●付加機能:測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム●電源:単三乾電池 2本●許容周囲温度:0~50℃アズワン品番67-2538-16
  • 表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ

    理化工業
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    小型の測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-20
  • 表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ

    理化工業
    18,980税込20,878
    1本
    33日以内出荷
    小型の測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-19
  • 表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ 理化工業

    表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ

    理化工業
    13,780税込15,158
    1本
    31日以内出荷
    測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-53
  • ハンディタイプデジタル温度計(耐衝撃用カバー付) 理化工業

    ハンディタイプデジタル温度計(耐衝撃用カバー付)

    理化工業
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    シンプルで簡単操作の汎用タイプ。ポケットにも入る小型軽量設計。単三乾電池2本で駆動可能
    付属品単三乾電池2本、ストラップ電源単三乾電池 2本測定範囲(℃)-200~1200、-199.9~199.9(0.1表示可能範囲)表示液晶表示入力熱電対 K精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内 ※ -100以下は±4以内サンプリング周期約 0.3秒許容周囲温度(℃)0~50付加機能測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム
  • 無線式温度センサ変換器 送信器 NWS-Miniシリーズ 理化工業

    無線式温度センサ変換器 送信器 NWS-Miniシリーズ

    理化工業
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    汎用の温度センサ(熱電対 K)を接続して、無線で温度計測ができます。、コンパクトな電池駆動式 ※使用電池:CR2032
  • デジタル指示温調計 48×48mm FZ110シリーズ 理化工業

    デジタル指示温調計 48×48mm FZ110シリーズ

    理化工業
    24,980税込27,478
    1個
    18日以内出荷
    全機種に前面ローダ通信ポートを装備し現場での保守性が向上します。調節計・指示計設定データ管理支援ツールPROTEM2を用意しております。遠くからでも視認性の優れた大型LCD表示機を搭載しました。PV(測定値)表示色は緑と白の2種類から選べます。オーバーシュート・ボトム下降量抑制するプロアクティブ機能を搭載しました。簡易プロコンとして使用する場合や、大きな設定変更時に有効なレベルPID機能も使用可能です。3段表示器で豊富な情報を表示します。CT入力表示も可能で、制御中のヒータ負荷率の確認ができ、ヒータや制御系の早期トラブル発見に役立てます。※3段表示は Z400 Z900 み対応可能、パラメータ表示セレクト機能で必要なパラメータのみ表させることができます。
  • 液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ 理化工業

    液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ

    理化工業
    9,998税込10,998
    1本
    33日以内出荷
    棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(沸騰水):0.7秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:12Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃(保護管径1.6mm)アズワン品番67-2538-59
  • 液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ 理化工業

    液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ

    理化工業
    10,980税込12,078
    1本
    33日以内出荷
    棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)アズワン品番67-2538-58
  • 液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ 理化工業

    液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ

    理化工業
    10,980税込12,078
    1本
    31日以内出荷
    棒状の測温部(先端部)
    仕様●応答時間(沸騰水):2.5秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.50秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:1.7Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●シース径:Φ3.2mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃アズワン品番67-2538-44
  • 表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ

    理化工業
    28,980税込31,878
    1本
    32日以内出荷
    ステンレス製測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-31
  • 表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ

    理化工業
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    ステンレス製測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-33
  • ハンディタイプデジタル温度計 データロギング(記憶容量) DP-700シリーズ 理化工業

    ハンディタイプデジタル温度計 データロギング(記憶容量) DP-700シリーズ

    理化工業
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    多彩な情報表示が可能な大型液晶ディスプレイ搭載。単三乾電池1本で駆動可能
    仕様●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、熱電対 K:-200 ~+1372℃ (1℃分解能) -199.9~+999.9℃(0.1℃分解能)●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、熱電対 J:-200 ~+1200℃ (1℃分解能) -199.9~+999.9℃(0.1℃分解能)●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、測温抵抗体 Pt100:-200 ~ +850℃ (1℃分解能) -199.9~+850.0℃ (0.1℃分解能)●精度:±(指示値の0.1%+1digit)または±0.3℃以内●サンプリング周期:約 0.5秒●データロギング(記憶方法):マニュアルログモード キー操作によりメモリに記憶 インターバルログモード 一定間隔で記憶●データロギング(インターバル時間):0(マニュアルログモード). 1~3600秒●データロギング(対象項目):測定温度、測定日時(月.日.時.分)、測定タグ番号、測定ユーザ番号●データロギング(記憶容量):最大9999点●防水防塵:IP54アズワン品番67-2538-18
  • ST-50.51専用コネクタケーブル 接続仕様熱電対コネクミニチュア型 クランプ付 理化工業

    ST-50.51専用コネクタケーブル 接続仕様熱電対コネクミニチュア型 クランプ付

    理化工業
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    端末は熱電対コネクミニチュア型(クランプ付)仕様コネクタの耐熱性を向上(Max.230℃ *表面耐熱温度)センサの着脱が簡単にできるスライドカバー式コネクタ(特許出願済み)
    仕様●コネクタ材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド●コネクタ部表面耐熱温度:230℃●リード線:0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 標準1m●リード線被覆:シリコン被覆(緑)●リード1m時の抵抗値:45Ω(ST-50(100mmタイプ)装着時)●コネクタ寸法:35×12.7×10.6(長さ×幅×厚み)mm●接続仕様:熱電対コネクミニチュア型(クランプ付)アズワン品番67-5264-21
  • 液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ 理化工業

    液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ

    理化工業
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)アズワン品番67-2538-57
  • ハンディタイプデジタル温度計(簡易防水カバー付) 理化工業

    ハンディタイプデジタル温度計(簡易防水カバー付)

    理化工業
    21,980税込24,178
    1台
    31日以内出荷
    シンプルで簡単操作の汎用タイプ。ポケットにも入る小型軽量設計。単三乾電池2本で駆動可能
    付属品単三乾電池2本、ストラップ電源単三乾電池 2本測定範囲(℃)-200~1200、-199.9~199.9(0.1表示可能範囲)表示液晶表示入力熱電対 K精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内 ※ -100以下は±4以内サンプリング周期約 0.3秒許容周囲温度(℃)0~50付加機能測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム
  • ハンディタイプデジタル温度計(ソフトケース付) 理化工業

    ハンディタイプデジタル温度計(ソフトケース付)

    理化工業
    20,980税込23,078
    1台
    31日以内出荷
    シンプルで簡単操作の汎用タイプ。ポケットにも入る小型軽量設計。単三乾電池2本で駆動可能
    付属品単三乾電池2本、ストラップ電源単三乾電池 2本測定範囲(℃)-200~1200、-199.9~199.9(0.1表示可能範囲)表示液晶表示入力熱電対 K精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内 ※ -100以下は±4以内サンプリング周期約 0.3秒許容周囲温度(℃)0~50付加機能測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム
  • 無線変換器 受信器 MODBUS-RTU NWS-COM-M1シリーズ 理化工業

    無線変換器 受信器 MODBUS-RTU NWS-COM-M1シリーズ

    理化工業
    32,980税込36,278
    1個
    33日以内出荷
    無線温度センサ変換器を6台まで受信できます。
  • 薄型表面測定用温度センサ STシリーズ 理化工業

    薄型表面測定用温度センサ STシリーズ

    理化工業
    3,298税込3,628
    1本
    20日以内出荷から30日以内出荷
    センサ自体の熱容量が非常に少ないため微小箇所の温度を瞬時に測定
  • 液体・半固体用温度センサ JB-150-K-50-1000シリーズ 理化工業

    液体・半固体用温度センサ JB-150-K-50-1000シリーズ

    理化工業
    12,980税込14,278
    1本
    30日以内出荷
    先端部が針状になっており、内部に突き刺しが可能な半固体用棒状センサ、最高使用温度は400℃です。
    仕様●適応機種:DP-700●応答時間:約0.6秒(沸騰水)●精度(333℃未満):±2.5℃●精度(333℃以上):±0.075・|t| (t=測定温度)アズワン品番67-5264-09
  • デジタル指示計 96×48mm AG500-4シリーズ 理化工業

    デジタル指示計 96×48mm AG500-4シリーズ

    理化工業
    35,980税込39,578
    1個
    33日以内出荷
    遠くからでもはっきりと読みとれる大型で明るい5桁LED表示器を搭載しました。、警報発生時などの異常時は測定値と警報キャラクタを交互表示します。、周辺機器との連携に便利な外部接点入力最大2点、デジタル出力最大6点、アナログ出力1点、および、通信機能全てを同時に搭載可能です。、センサ用電源を搭載可能です。※センサ供給用電源DC24Vを搭載した場合、警報出力点数は最大2点となります。※センサ供給用電源DC12Vを搭載した場合、警報出力点数は最大5点となります。
  • デジタル指示計 0~1372℃ AE500K07-4シリーズ 理化工業

    デジタル指示計 0~1372℃ AE500K07-4シリーズ

    理化工業
    22,980税込25,278
    1個
    23日以内出荷
    遠くからでも優れた視認性の大型LED表示。、上限または下限入力値警報を4つの出力に割付可能です。※待機動作機能付きに設定も可能です。※第三警報出力の替わりにアナログ計測出力を選択可能です。、通信機能(RS-485)で最大31台までマルチドロップ接続が可能です。
  • デジタル指示温調計 96×96mm FZ900シリーズ 理化工業

    デジタル指示温調計 96×96mm FZ900シリーズ

    理化工業
    35,980税込39,578
    1個
    18日以内出荷
    全機種に前面ローダ通信ポートを装備し現場での保守性が向上します。調節計・指示計設定データ管理支援ツールPROTEM2を用意しております。遠くからでも視認性の優れた大型LCD表示機を搭載しました。PV(測定値)表示色は緑と白の2種類から選べます。オーバーシュート・ボトム下降量抑制するプロアクティブ機能を搭載しました。簡易プロコンとして使用する場合や、大きな設定変更時に有効なレベルPID機能も使用可能です。3段表示器で豊富な情報を表示します。CT入力表示も可能で、制御中のヒータ負荷率の確認ができ、ヒータや制御系の早期トラブル発見に役立てます。※3段表示は Z400 Z900 み対応可能、パラメータ表示セレクト機能で必要なパラメータのみ表させることができます。
  • デジタル指示温調計 96×48mm RZ400シリーズ 理化工業

    デジタル指示温調計 96×48mm RZ400シリーズ

    理化工業
    21,980税込24,178
    1個
    23日以内出荷
    表示明瞭装置が映える、長寿命で安心、自由な出力構成、プラグイン構造で交換が簡単
  • デジタル指示温調計 96×48mm FZ400シリーズ 理化工業

    デジタル指示温調計 96×48mm FZ400シリーズ

    理化工業
    30,980税込34,078
    1個
    33日以内出荷
    全機種に前面ローダ通信ポートを装備し現場での保守性が向上します。調節計・指示計設定データ管理支援ツールPROTEM2を用意しております。遠くからでも視認性の優れた大型LCD表示機を搭載しました。PV(測定値)表示色は緑と白の2種類から選べます。オーバーシュート・ボトム下降量抑制するプロアクティブ機能を搭載しました。簡易プロコンとして使用する場合や、大きな設定変更時に有効なレベルPID機能も使用可能です。3段表示器で豊富な情報を表示します。CT入力表示も可能で、制御中のヒータ負荷率の確認ができ、ヒータや制御系の早期トラブル発見に役立てます。※3段表示は Z400 Z900 み対応可能、パラメータ表示セレクト機能で必要なパラメータのみ表させることができます。
  • デジタル指示温調計 48×48mm RZ100シリーズ 理化工業

    デジタル指示温調計 48×48mm RZ100シリーズ

    理化工業
    15,980税込17,578
    1個
    23日以内出荷
    表示明瞭装置が映える、長寿命で安心、自由な出力構成、プラグイン構造で交換が簡単
  • USB通信変換器用通信ケーブル W-BVシリーズ 理化工業

    USB通信変換器用通信ケーブル W-BVシリーズ

    理化工業
    6,598税込7,258
    1本
    30日以内出荷
    USB通信変換器COM-K2 / COM-KG用のローダ通信ケーブルです。(1.5m)
  • USB通信変換器 COM-KG-Nシリーズ 理化工業

    USB通信変換器 COM-KG-Nシリーズ

    理化工業
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    理化工業社製調節計、指示計などのRS-485/422Aシリアル通信をパソコンのUSBポートへ接続するための変換器です。、【注意事項】、ローダ通信を使用する場合は、ローダ通信ケーブル付きのCOM-KGまたは別途ローダ通信ケーブルをお買い求めください。
  • ST-50.51専用コネクタケーブル W-ST50A-1000シリーズ 理化工業

    ST-50.51専用コネクタケーブル W-ST50A-1000シリーズ

    理化工業
    4,098税込4,508
    1本
    20日以内出荷から30日以内出荷
    【注意事項】、センサは別売となります
  • ペーパーレス記録計 VGR-Bシリーズ 理化工業

    ペーパーレス記録計 VGR-Bシリーズ

    理化工業
    259,800税込285,780
    1個
    48日以内出荷
    SDカードに手軽に測定データを記録できるペーパレスレコーダ。、入力は、熱電対・測温抵抗体・電圧・電流から任意に選択可能。、MODBUSマスタ通信接続でMODBUS機器と通信接続も可能。、タッチパネルで直感操作記録ボタンを押せば即記録開始
  • 携帯用温度計DP-350用簡易防水カバー 理化工業

    携帯用温度計DP-350用簡易防水カバー

    理化工業
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    軽度な雨滴や水飛沫から本体を守る簡易防水型カバー。 装着した状態で本体の操作と温度指示確認が可能です。 カバーにDP-350付属のストラップを装着可能です。
    仕様●適応機種:DP-350●カバー材質:軟質アクリル樹脂アズワン品番67-5264-06
  • 液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ 理化工業

    液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ

    理化工業
    10,980税込12,078
    1本
    33日以内出荷
    棒状の測温部(先端部)
  • 液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ 理化工業

    液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ

    理化工業
    11,980税込13,178
    1本
    33日以内出荷
    棒状の測温部(先端部)
    仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃アズワン品番67-2538-46
  • 表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ

    理化工業
    34,980税込38,478
    1本
    33日以内出荷
    ステンレス製測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-34
環境測定(自然環境/安全環境)