環境測定(自然環境/安全環境) :「水素ガス」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可燃性ガスを素早く、かつ迅速に検知します。非防爆タイプになります。メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などの可燃ガスを検知できます。フレキシブルプローブを採用してます。
用途検知対象:可燃性ガス。 トラスコ品番421-7063 質量(g)450 電源単3アルカリ電池×4本(付属) 測定範囲(ppm)0~6400 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×60×260
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)MICRO CD-100 可燃性ガス検知器
可燃性ガスの有無を即座に識別します。 メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素など、多数の可燃性ガスを検知する装置です。 感度は調整可能で、低濃度ガスでも数秒以内に検知できます。 ガス管線の適切な敷設を確認し、保守や修理のニーズを調べ、可燃性ガス漏れをすばやく特定することができます。 堅牢なエルゴミクス設計により、操作性に優れ、かつ、丈夫。 トライモード探知により、オペレータは環境に応じて調整可能な視覚/音響/振動アラームを柔軟に変更可能。 警告灯/警告音/振動アラームを好みや環境に応じて変更可能。 高感度ボタン(H)、低感度ボタン(L)で感度調節が可能。 40cmフレキシブルプローブにより、手の届かない場所や密閉された場所でも漏れの位置特定と探知が可能。 センサーのみの交換が可能。 ユーティリティーの設置、メンテナンス時に役立ちます。 配管やHVACの請負業者に最適のツール。 プラント/ビルの保守時にマイクロCD-100を使用してガスを探知。 自動校正機能付。
1台
47,980 税込52,778
当日出荷