1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・高性能な非接触式の体表面温度計です。・非接触の体表面温度計では最大3mの距離で測定が可能!。・0.5秒の瞬間検温で測定結果を音とLEDで通知します。・測定対象が移動していても測定可能です。・マイナス20℃の環境温度でも動作可能。・本体両面に測定温度結果を表示できるため、常に測定結果を監視するような場所に最適です。
用途オフィスやイベント会場・工場・医療機関・教育機関・公共施設などでの体温測定 仕様体温測定センサー:正面モニター上部搭載、体温測定ディスプレイ:正面・背面7セグメントLED 付属品専用USB電源アダプター / 伸縮三脚 / 卓上フレキシブル三脚 材質(本体)プラスチック 電源(V)USB 5 本体質量(g)約250 ※バッテリー含む 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約101×28×170 防水性屋内及び屋外軒下仕様(防水なし) 測定距離(m)通常1~3 (環境により4)
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング