環境測定(自然環境/安全環境) :「ガス検知器」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。 センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換 防塵防水IP-68相当。 TWA、STEL、ピーク指示値のリセット 高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更 警報ラッチ 校正バンプテスト期限の設定 2年保証センサー
用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。 仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合) 質量(g)116 幅(cm)6.7 時間駆動:12か月(アラームなしの場合)8時間未満/日使用 バッテリーリチウム塩化チオニル電池 高さ(cm)7 奥行き(cm)4.2(アリゲータークリップ含む) アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ)
1台
69,980 税込76,978
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。 センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換 防塵防水IP-68相当。 TWA、STEL、ピーク指示値のリセット 高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更 警報ラッチ 校正バンプテスト期限の設定 3年保証センサー
用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。 仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合) 質量(g)103 幅(cm)6.7 バッテリーリチウム塩化チオニル電池 高さ(cm)7 奥行き(cm)3.6(アリゲータークリップ含む) アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ)
1台
59,980 税込65,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。 センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換 防塵防水IP-68相当。 TWA、STEL、ピーク指示値のリセット 高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更 警報ラッチ 校正バンプテスト期限の設定 1年保証センサー
用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。 仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合) 質量(g)116 幅(cm)6.7 時間駆動:12か月(アラームなしの場合)8時間未満/日使用 バッテリーリチウム塩化チオニル電池 高さ(cm)7 奥行き(cm)4.2(アリゲータークリップ含む) アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ)
1台
149,800 税込164,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制御部のみとなります。必ずマイダス用ガスセンサーを組み合わせて使用してください。
種別MIDAS ブラック アズワン品番61-4670-20
1個
359,800 税込395,780
欠品中

20種類以上のセンサーラインナップを誇る高性能シングルガス検知器 分厚い手袋をしていても操作ミスが少ない2ボタンインターフェイスを採用 データーログ機能を標準装備
仕様●タイプ:拡散式●防塵防水等級:IP65●重量:220g●サイズ:118×60×30mm●対象ガス:二酸化炭素(CO2)●測定範囲・分解能:200~50,000ppm・100ppm●データログ機能:標準1ヶ月間(1分間隔)●電源:リチウムイオン充電池(付属) アズワン品番68-0501-70
1個
219,800 税込241,780
欠品中

制御部のみとなります。必ずセンスポイントRTD用ガスセンサーを組み合わせて使用してください。
アズワン品番61-4670-12
1個
189,800 税込208,780
欠品中

使用期間限定の装着型使い捨てガス警報器です。 電源を入れてからメンテナンス不要で駆動します。 校正、センサー交換、電池交換、充電など一切必要ありません。 残り使用期限を液晶画面に表示します。
質量(g)92 外形寸法(mm)41×51××87 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×41×87
1台
37,980 税込41,778
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐圧防爆仕様の頑強な定置型ガス検知器です。
1個
219,800 税込241,780
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直接壁に取り付けが可能です。現場で使われている多種多様なハネウェルガス検知器との接続可能です。バックアップ電源機能を搭載しています。耐衝撃ポリマープラスチック構造による高い汎用性・耐久性があります。指先での簡単操作・設定が可能です。
仕様電源供給:AC115/220V 測定チャンネル:4(オプションで最大8チャンネルまで可能) 容器材料:ポリカーボネートABS 外形寸法:426×300×156mm 重量:8500g 外部出力:警報・故障時連動用リレー接点搭載 アズワン品番65-2783-38
1式
779,800 税込857,780
欠品中

Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。 センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換 防塵防水IP-68相当。 TWA、STEL、ピーク指示値のリセット 高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更 警報ラッチ 校正バンプテスト期限の設定 3年保証センサー
用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。 仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合) 幅(cm)6.7 バッテリーリチウム塩化チオニル電池 高さ(cm)7 奥行き(cm)3.6(アリゲータークリップ含む) アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ)
1台
59,980 税込65,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。 センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換 防塵防水IP-68相当。 TWA、STEL、ピーク指示値のリセット 高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更 警報ラッチ 校正バンプテスト期限の設定 2年保証センサー
用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。 仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合) 質量(g)116 幅(cm)6.7 時間駆動:12か月(アラームなしの場合)8時間未満/日使用 バッテリーリチウム塩化チオニル電池 高さ(cm)7 測定範囲(ppm)0~2000 検知ガス一酸化炭素水素干渉対策型/CO 奥行き(cm)4.2(アリゲータークリップ含む) アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ) 分解能(ppm)0.5/水素干渉対策型センサー
1台
89,980 税込98,978
欠品中

Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。 センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換 防塵防水IP-68相当。 TWA、STEL、ピーク指示値のリセット 高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更 警報ラッチ 校正バンプテスト期限の設定 1年保証センサー
用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。 仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合) 質量(g)116 幅(cm)6.7 時間駆動:12か月(アラームなしの場合)8時間未満/日使用 バッテリーリチウム塩化チオニル電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×42×70 高さ(cm)7 奥行き(cm)4.2(アリゲータークリップ含む) アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ)
1台
87,980 税込96,778
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

市場で最も高機能の携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。0.1ppm~15,000 ppmの測定範囲によって、労働衛生からガス漏れ検知やHazMatに至るまで様々な用途に理想的な機器です。 3 秒以内の応答時間(T90) 測定範囲が0.1 ppm~15000 ppmまで拡張し直線性が向上 湿度センサーと温度センサーの統合による湿度補正 1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード 測定結果をグラフにして表示可能 日本語を含む12言語対応 防水防塵構造(IP-65) 300 種を超える化合物に対応
用途VOC濃度測定検知 質量(g)738(バッテリー含まず) 高さ(cm)25.5 幅(cm)7.6 厚さ(cm)6.4 バッテリーリチウムイオン充電池(交換可能)アルカリ電池 動作時間リチウムイオン充電池:16時間、アルカリ電池:12時間(アルカリ電池用パック同梱)(満充電時) 充電時間(時間)8 未満 使用充電器ACアダプター、充電器付属、100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DC 測定単位ppm及びmg/m3 アラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ポンプ停止 機能260000データ点、1 分間隔で標準6 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能 IP等級IP-65相当
1台
799,800 税込879,780
欠品中

1個
59,980 税込65,978
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

市場で最も高機能の携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。1ppb~10,000 ppmの測定範囲によって、労働衛生からガス漏れ検知やHazMatに至るまで様々な用途に理想的な機器です。 3 秒以内の応答時間(T90) 測定範囲が1 ppb~10000 ppmまで拡張し直線性が向上 湿度センサーと温度センサーの統合による湿度補正 1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード 測定結果をグラフにして表示可能 日本語を含む12言語対応 防水防塵構造(IP-65) 300 種を超える化合物に対応
用途VOC濃度測定検知 質量(g)738(バッテリー含まず) 高さ(cm)25.5 幅(cm)7.6 厚さ(cm)6.4 バッテリーリチウムイオン充電池(交換可能)アルカリ電池 動作時間リチウムイオン充電池:16時間、アルカリ電池:12時間(アルカリ電池用パック同梱)(満充電時) 充電時間(時間)8 未満 使用充電器ACアダプター、充電器付属、100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DC 測定単位ppb及びppm、ug/m3、mg/m3 アラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ポンプ停止 機能260000データ点、1 分間隔で標準6 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能 IP等級IP-65相当
1台
1,298,000 税込1,427,800
欠品中

普及型の携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。 拡張された 0.1~5,000 ppmの測定範囲によって、労働衛生からガス漏れ検知やHazMatに至るまで様々な用途に使いやすくなっています。 3 秒以内の応答時間(T90) 測定範囲が0.1 ppm~5000 ppmまで拡張し直線性が向上 湿度センサーと温度センサーの統合による湿度補正 1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード 測定結果をグラフにして表示可能 日本語を含む12言語対応 防水防塵構造(IP-65) 300 種を超える化合物に対応
用途VOC濃度測定検知 質量(g)738(バッテリー含まず) 高さ(cm)25.5 幅(cm)7.6 厚さ(cm)6.4 バッテリーリチウムイオン充電池(交換可能)アルカリ電池 動作時間リチウムイオン充電池:16時間、アルカリ電池:12時間(アルカリ電池用パック同梱)(満充電時) 充電時間(時間)8 未満 使用充電器ACアダプター、充電器付属、100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DC 測定単位ppm及びmg/m3 アラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ポンプ停止 機能260000データ点、1 分間隔で標準6 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能、(注)データログを使用するにはOptionケーブル等が必要になります) IP等級IP-65相当
1台
689,800 税込758,780
欠品中