環境測定(自然環境/安全環境) :「水 検知」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音約95dB(30cm)
警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式拡散式
データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)
付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)
通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
検知方式ポンプ吸引式
言語表示16言語
使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)
RoHS指令(10物質対応)対応
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)。Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)
付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)
通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
検知方式ポンプ吸引式
言語表示16言語
使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)
RoHS指令(10物質対応)対応
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
軽量設計(約280g)
握りやすいグリップデザイン
センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
連続使用時間大幅UP(約30時間)
頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
低温&高温環境にも対応
LEDライト搭載
可燃性ガス読替機能付き(27種)
酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。
測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
仕様(ガス警報復帰動作/故障警報復帰動作)自己保持
質量(g)約280
使用温度範囲(℃)-40~60(急変なきこと)
電源リチウムイオン電池
表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)
探知・警報方式(故障警報動作)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
連続使用時間約30時間(満充電後、25℃、無警報、無照明時)
保護等級IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く)
通信方式データロガ用:USB2.0(コネクター:Type-C)
吸引流量0.35L/min 以上
防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga)
表示内容時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示
音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証JIS T8201/JIS T8205/JIS T8206
警報種類(ガス警報動作)ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
サンプリング方式吸引式
自己診断機能システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常
使用湿度範囲(%RH)0-95(結露無きこと)
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)
使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)
通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
言語表示16言語
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●イオン化エネルギー:10.6eV●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示
分解能0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm)
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)
通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
表示範囲0~4000ppm
検知原理光イオン化検出器(PID)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
検知方式ポンプ吸引式
警報設定値(第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm
言語表示16言語
使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガスVOC
メーカー商品コードC0P20000D000
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
1台
¥309,800
税込¥340,780
61日以内出荷
LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)。水素環境下でも安心の本質安全防爆構造:特別危険場所(Zone 0)でも使用可能です。
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。
付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚
質量(g)約220(乾電池を除く)
使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと)
電源単3 形アルカリ乾電池×2 本
表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示
表示方式LCDバーメータ+目盛+LED
保護等級IP67 相当
連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×41×38(突起部は除く)
検知原理熱線型半導体式
警報方式ガス警報:1段警報
検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ
動作ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング、UKCA マーキング
警報種類ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常)
警報の表示ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)。Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)
使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)
通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
言語表示16言語
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
新検知方式採用で作業効率&安全性アップ!
高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります)
信頼の安全設計!
<ガス検知部>
1.非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能)
2.バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます
3.耐衝撃性(10m落下試験をクリア)
4.さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)
質量(kg)約4
機能スナップショット、データロガ
言語表示日本語
軽量設計(約280g)
握りやすいグリップデザイン
センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
連続使用時間大幅UP(約30時間)
頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
低温&高温環境にも対応
LEDライト搭載
可燃性ガス読替機能付き(27種)
酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。
測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
質量(g)約280
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変なきこと)
電源リチウムイオン電池
動作方式【ガス警報復帰動作】自己保持
表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)
保護等級IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く)
吸引流量0.35L/min以上
表示項目時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示
防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga)
警報方式【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【故障警報・自己診断】システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常
音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値)
復帰方式【故障警報】自己保持
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証JIST8201/JIST8205/JIST8206
通信規格【データロガ用】USB2.0(コネクター:Type-C)
サンプリング方式吸引式
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
センサ保証3年(。年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(。可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(。乾電池仕様の場合のみ)
仕様データロガ機能最大記録件数:3600件(インターバル:5分・設定変更可)
質量(g)約140
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
電源乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)
表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×65×34
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga)
言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良【ガス警報】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
サンプリング方式拡散式
BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)
音圧感度(dB)(ブザー)約95(30cm)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)
付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示
分解能1%LEL
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)
通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
表示範囲0-100%LEL
検知原理ニューセラミック式
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
検知方式ポンプ吸引式
警報設定値1st10%LEL/2nd50%LEL
言語表示16言語
使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)
RoHS指令(10物質対応)対応
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)
付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)
通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
検知方式ポンプ吸引式
言語表示16言語
使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)
RoHS指令(10物質対応)対応
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
メタン、水素を始め、BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)やアルコール系のガス全25種を1台で検知/直読可能(測定ガス種切替機能が標準付属)
ポンプ能力切替機能(ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.3L/min⇒0.6L/min)
本質安全防爆構造
屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級IP67相当)
標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能
(硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)約260(乾電池除く)
表示液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示/7セグメントデジタル数値表示:0-100%LEL/デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え0-10%LEL(Lレンジ)・0-100%LEL(Hレンジ)
検知原理ニューセラミック式
指示精度フルスケールの±5%(同一条件下)
検知方式ポンプ吸引式/流量0.3L/min以上(ポンプ吸引量:LOW設定時)
ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防止対策に!
ガス器具工事の際の爆発事故防止対策にも!
本質安全防爆構造
防塵防水構造
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)。Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様●イオン化エネルギー:10.6eV●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示
分解能0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm)
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)
通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)/Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)
表示範囲0~4000ppm
検知原理光イオン化検出器(PID)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
検知方式ポンプ吸引式
警報設定値(第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm
言語表示16言語
使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガスVOC
メーカー商品コードC0P20000D100
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
1台
¥309,800
税込¥340,780
61日以内出荷
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
仕様(故障警報)システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良、(パニック警報)予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、(マンダウン警報)予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
表示(故障警報)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付
連続使用時間【ロングバッテリーモードON時】約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
音圧(ブザー)約95dB(30cm)
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
警報方式(ガス警報)表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング方式拡散式
データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
センサ保証3年(。年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(。可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(。乾電池仕様の場合のみ)
仕様データロガ機能最大記録件数:3600件(インターバル:5分・設定変更可)
質量(g)約140
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×65×34
表示範囲(ppm)0-2000
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga)
言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガス一酸化炭素
警報種類【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良【ガス警報】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
サンプリング方式拡散式
BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)
音圧感度(dB)(ブザー)約95(30cm)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様イオン化エネルギー:10.6eV、製品コード:C0P20000D000トレーサビリティ証明書付
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示
分解能0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm)
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)
使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)
表示範囲0~4000ppm
検知原理光イオン化検出器(PID)
通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
警報設定値(第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm
言語表示16言語
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガスVOC
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
¥319,800
税込¥351,780
71日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)
付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示
分解能0.1vol%
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)
通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
表示範囲0-40.0vol%
検知原理定電位電解式
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
検知方式ポンプ吸引式
警報設定値L18.0vol%/H25.0vol%
言語表示16言語
使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガス酸素
メーカー商品コードC4000000D000
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
1台
¥169,800
税込¥186,780
16日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本)
質量(kg)1.1
検知方式ポンプ吸引式
言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE
新検知方式採用で作業効率&安全性アップ!。高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります。)。信頼の安全設計!<ガス検知部>1非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能)2バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます3耐衝撃性(10m落下試験をクリア)4さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)。Bluetooth通信:無料専用アプリ『RK Link』を介して現場の状況を遠隔地とリアルタイムで共有できます。『RK Link』は、Google Play/App Storeから無料ダウンロードすることができます。1警報情報のEメール送信2ガス濃度・電池残量を通信端末に表示可能3所有者情報(会社名・個人名など)の登録が可能です。
質量(kg)約4
使用温度範囲(℃)-20~50(急変無きこと)
電源AC100V または単2 形アルカリ乾電池×2 本
ケーブル長(m)10(オプション:延長ケーブルで最長30m まで延長可)
表示【本体】LCDデジタル(フルドット)/【検知部】LCDデジタル(7セグメント+14 セグメント+アイコン)【ガス警報時】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【各種】ガス濃度表示/時計表示/電池残量表示/動作状態表示/温度表示
連続使用時間(時間)約20 (新品乾電池使用、25℃、無警報、バックライト常時ON、手動ランプOFF 時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】275×340×180(突起部を除く)【検知部】63×97.8×42.5(突起部を除く、プロテクトカバーを除く)
機能スナップショット、データロガ
警報方式(ガス警報動作・故障警報動作)自己保持
言語表示日本語
警報機能システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良
RoHS指令(10物質対応)対応
リール機能自動巻き取り式
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター
質量(kg)1.1
電源専用リチウムイオン電池ユニット
検知方式ポンプ吸引式
言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE
LED表示でさらに見やすく!従来のLCD表示画面に加え、検知器の動作状態を色と目盛でお知らせします。前方を照らすLEDライトとボタン部バックライトで暗所作業も安心して操作可能です。LEDライト、警報音、警報点をワンプッシュで切替可能で操作性が従来機種より向上しております。センサ・ポンプ寿命が最大5年にUPしております。より堅牢・強固に進化した安心設計で様々な作業環境に対応可能です。Bluetooth®搭載 !スマートフォンでかんたんデータ管理。2m落下試験をクリア。保護等級 IP67相当 / 本質安全防爆構造
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。
付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚
質量(g)約220(乾電池を除く)
使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと)
電源単3 形アルカリ乾電池×2 本
表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示、Bluetooth(R)表示
表示方式LCD バーメータ/濃度目盛/LED
保護等級IP67 相当
連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明・Bluetooth(R)機能非使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41×186×38※突起部は除く
応答時間(秒)3秒以内
検知原理熱線型半導体式
検知範囲10~2000ppm
防爆構造本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga (Japan Ex)
検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ
動作自動復帰、故障警報動作:自己保持
警報設定値初期設定30ppm(10,30,150,500,2000ppm の5 段階で設定可)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
警報種類ガス警報(1段警報)、故障警報
警報の表示ランプ点滅/ブザー鳴動
無線Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth Low Energy)
異常検知機能ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示
防爆認証国内防爆
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
質量(g)約120
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
外形寸法(mm)約73(W)×65(H)×26(D)
電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)
表示動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付
連続使用時間約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時)
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga)
警報方式【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
警報機能【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良
警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式拡散式
音量(dB)ブザー:約95(30cm)
データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可)
BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
センサ保証3年(。年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(。可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(。乾電池仕様の場合のみ)
セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
質量(g)約140
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×65×34
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga)
言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング方式拡散式
BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)。Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様イオン化エネルギー:10.6eV、製品コード:C0P20000D000トレーサビリティ証明書付
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示
分解能0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm)
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)
使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)
表示範囲0~4000ppm
検知原理光イオン化検出器(PID)
通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)/Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
警報設定値(第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm
言語表示16言語
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガスVOC
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
¥319,800
税込¥351,780
71日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)
分解能1%LEL
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)
使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)
表示範囲0-100%LEL
検知原理ニューセラミック式
通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
警報設定値1st10%LEL/2nd50%LEL
言語表示16言語
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)。フロンガス14種を一台で測定可です。測定ガスを切り替えて、14種のフロンガスを直接測定できます。
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。
付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚
セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
質量(g)約220(乾電池を除く)
タイプトレーサビリティ証明書付
使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと)
電源単3 形アルカリ乾電池×2 本
表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示
表示方式LCDバーメータ+目盛+LED
保護等級IP67 相当
連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×41×38(突起部は除く)
検知原理熱線型半導体式
警報方式ガス警報:1段警報
検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ
動作ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持
各種認証CEマーキング、UKCA マーキング
警報種類ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常)
警報の表示ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)
使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)
通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
言語表示16言語
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様製品コード:C4000000D000トレーサビリティ証明書付
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)
分解能0.1vol%
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)
使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)
表示範囲0-40.0vol%
検知原理定電位電解式
通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
警報設定値L18.0vol%/H25.0vol%
言語表示16言語
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガス酸素
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
¥179,800
税込¥197,780
26日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター
質量(kg)1.1
電源専用リチウムイオン電池ユニット
検知方式ポンプ吸引式
言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE
LED表示でさらに見やすく!従来のLCD表示画面に加え、検知器の動作状態を色と目盛でお知らせします。前方を照らすLEDライトとボタン部バックライトで暗所作業も安心して操作可能です。LEDライト、警報音、警報点をワンプッシュで切替可能で操作性が従来機種より向上しております。センサ・ポンプ寿命が最大5年にUPしております。より堅牢・強固に進化した安心設計で様々な作業環境に対応可能です。Bluetooth®搭載 !スマートフォンでかんたんデータ管理。2m落下試験をクリア。保護等級 IP67相当 / 本質安全防爆構造
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。
付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚
セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
質量(g)約220(乾電池を除く)
使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと)
電源単3 形アルカリ乾電池×2 本
表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示、Bluetooth(R)表示
表示方式LCD バーメータ/濃度目盛/LED
保護等級IP67 相当
連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明・Bluetooth(R)機能非使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41×186×38※突起部は除く
応答時間(秒)3秒以内
検知原理熱線型半導体式
検知範囲10~2000ppm
防爆構造本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga (Japan Ex)
検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ
動作自動復帰、故障警報動作:自己保持
警報設定値初期設定30ppm(10,30,150,500,2000ppm の5 段階で設定可)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
警報種類ガス警報(1段警報)、故障警報
関連資料(5.68MB)
警報の表示ランプ点滅/ブザー鳴動
無線Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth Low Energy)
異常検知機能ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示
防爆認証国内防爆
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本)
質量(kg)1.1
検知方式ポンプ吸引式
言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター
質量(kg)約1.1
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)
電源専用リチウムイオン電池ユニット
構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)
連続使用時間約60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)
使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa)
通信方法USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量)
防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値)
防爆認証Ex ia IIC T4 Ga
トレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本)
質量(kg)約1.1
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)
電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>
構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)
連続使用時間約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)
使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa)
通信方法USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量)
防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値)
防爆認証Ex ia IIC T4 Ga
トレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
マンホール、タンク、ピット作業における事前酸欠確認をガス検知器本体と専用電動ポンプユニット(RP-3R(S))・浮子式ガス採集器(8m)の付属により対応可能です。
頑丈設計です。(7m落下試験をクリア)
本質安全防爆構造
防塵防水構造
充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
JIS規格認証:酸素欠乏測定用酸素計・硫化水素計
仕様●検知対象ガス:酸素・硫化水素●検知範囲:(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)●サンプリング方式:拡散式●ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動●故障警報:システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●表示:LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付●各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示●ブザー音圧(dB):約95(30cm)●データロガ機能最大記録件数(件):3600(インターバル:5分/設定変更可)●電源:リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)●連続使用時間:【ロングバッテリーモードON時】約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)●使用温度範囲(℃):-40~+60(急変無きこと)●使用湿度範囲(%RH):0~95(結露無きこと)●本質安全防爆構造:Ex ia ⅡC T4 Ga●保護等級:IP66/68(2m,1h)相当●外形寸法(mm):約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)●質量(g):約100●(RP-3R)ポンプ吸引流量(mL/min):Highモード 約500/Lowモード 約350●(RP-3R)警報表示:<流量低下警報時>FLOW ランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWER ランプ点滅(緑)●(RP-3R)電源:単3 形アルカリ乾電池1 本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様 : 東芝製 LR6)●(RP-3R)連続使用時間:High モード 約10 時間/Low モード 約16 時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)●(RP-3R)使用温度範囲(℃):-20~+50(急変なきこと)●(RP-3R)使用湿度範囲(%RH):95 以下(結露なきこと)●(RP-3R)外形寸法(本体のみ)(mm):約93(W)×95(H)×29(D)●(RP-3R)質量(g):約130●(RP-3R)防爆性:本質安全防爆構造(Ex ia IIC T4 Ga(-20~+50℃ 東芝LR6))●浮子式ガス採集器チューブ長(m):8m
アズワン品番67-8096-65
1式
¥149,800
税込¥164,780
14日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター
質量(kg)約1.1
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)
電源専用リチウムイオン電池ユニット
構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)
連続使用時間約60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)
使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa)
吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量)
防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値)
防爆認証Ex ia IIC T4 Ga
トレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本)
質量(kg)約1.1
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)
電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>
構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)
連続使用時間約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)
使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa)
吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量)
防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値)
防爆認証Ex ia IIC T4 Ga
トレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。)、Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)、可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)、頑丈設計(7m落下試験をクリア)、本質安全防爆構造、防塵防水構造、外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能、充実の標準付属品
仕様●検知対象ガス:酸素・一酸化炭素●表示範囲:(vol%)0-40.0(O2)/(ppm)0-2000(CO)●サンプリング方式:拡散式●ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動●故障警報:システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階●マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階●表示:LCDデジタル(フルドット)、バックライト付●各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示●ブザー音圧(dB):約95(30cm)●言語:日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)●Bluetooth:Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)●データロガ機能最大記録件数:3600件(インターバル:5分・設定変更可)●電源:乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)●連続使用時間:約16時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時)●使用温度範囲(℃):-40~+60(急変無きこと)●使用湿度範囲(%RH):0~95(結露無きこと)●防爆構造:本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga)●保護等級:IP66/68(2m,1h)相当●外形寸法(mm):約73(W)×65(H)×34(D)●質量(g):約140●標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
アズワン品番68-1415-40
1
2
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。