環境測定(自然環境/安全環境) :「ガス検知器 校正」の検索結果
環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
関連キーワード
商品豆知識
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。
清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。
ユーザガスによる手動校正もできます。
2チャンネル計測、データロギングができます。
パソコン用通信ケーブルによりExcel(R)データに変換できます。
寸法(mm)80×31×150
質量(g)約270(乾電池含む)
電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)
ケーブル長(m)(センサー)3(分離タイプ)
表示デジタル3.5桁
測定精度±0.5% O2(0~30%O2)
検知原理ガルバニ電池拡散式
測定レンジ0~100% O2
応答速度約15秒(90%応答)
検知対象ガス酸素
校正証明書一般校正
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。ユーザガスによる手動校正もできます。2チャンネル計測、データロギングができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
用途RS232Cポート付き
種別OXYMAN センサー分離型
アズワン品番1-5664-06
1個
¥120,000
税込¥132,000
4日以内出荷
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。ユーザガスによる手動校正もできます。2チャンネル計測、データロギングができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
用途RS232Cポート付き1500件のデータロギング機能
種別OXYMAN センサー内蔵型
アズワン品番1-5664-05
1個
¥106,800
税込¥117,480
翌々日出荷
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。
清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。
ユーザガスによる手動校正もできます。
2チャンネル計測、データロギングができます。
パソコン用通信ケーブルによりExcel(R)データに変換できます。
対応OSWindows(R)7/8/10、RS-232C接続
表示(リアルタイムデータ)サンプリング時間/10分・1時間・6時間・24時間・7日間(OXYMAN全機種対応)、(ロギングデーター)5・10・15・20・30秒毎/1・2・5・10・15・20・30・60分毎(MPタイプ対応)(最大1500件)
アズワン品番1-5664-54
1個
¥21,980
税込¥24,178
22日以内出荷
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。
清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。
ユーザガスによる手動校正もできます。
2チャンネル計測、データロギングができます。
パソコン用通信ケーブルによりExcel(R)データに変換できます。
寸法(mm)80×31×150
質量(g)約270(乾電池含む)
電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)
ケーブル長(m)(センサー)3(分離タイプ)
表示デジタル3.5桁
測定精度±0.5% O2(0~30%O2)
検知原理ガルバニ電池拡散式
測定レンジ0~100% O2
応答速度約15秒(90%応答)
検知対象ガス酸素
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。