環境測定(自然環境/安全環境) :「デジタル 日付」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計量データと周囲環境データを同期して保存 温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録 計量データと環境データをセットで記録可能 10000データを日付・時間入りで記録 環境の変化をグラフで表示可能 防塵防滴構造(IP65相当) 天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送 PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal 付属品天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書 電源単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源 最小表示温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal 本体質量(g)約275(電池・プロテクタ含む) 精度温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20% 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×90×36(プロテクタ含む) 電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合) 動作温度、湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 誤差(時計)最大±1分/月 データ記録件数最大10000セット(日付・時刻付き)
1台
38,980 税込42,878
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)