環境測定(自然環境/安全環境) :「v-max」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Baumer 2212 シリーズ温度トランスミッタは、CombiTemp 又は OEM 用途に適しています。内蔵の USB ポートからプログラムできます。オフセット、スロープ、又は多項式調整のいずれかを較正するセンサを備えています。RTD に対して 0.1 ℃ を超える精度 自動ケーブル補正較正( 2 線) 高速サンプリング時間 < : 50 ms ガルバニック絶縁
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Baumer 2222 シリーズ温度トランスミッタは、CombiTemp 又は OEM 用途に適しています。HART 通信のユニバーサルトランスミッタです。内蔵の USB ポート又は HART モデムを介してプログラムできます。オフセット、スロープ、又は多項式調整のいずれかを較正するセンサを備えています。RTD に対して 0.1 ℃ を超える精度 自動ケーブル補正較正( 2 線) 高速サンプリング時間 < : 50 ms ガルバニック絶縁
仕様●入力方式:PT100●電源電圧:7 → 40 V●直径:44 mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●コード番号:220-7157 アズワン品番65-7329-20
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷