環境測定(自然環境/安全環境) :「酸欠 測定器」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンクやマンホール作業の酸欠事故防止に最適な投込式酸素モニター。(最大30mまで対応可)。センサー2年保証。 (交換頻度が2年のためランニングコストの大幅な削減が可能)。連続使用時間約20,000時間(単3形アルカリ乾電池2本で 約20,000時間連続して使用が可能)。投込式センサーも含めて防塵・ 防水構造(IP67相当)。センサーケーブルは巻取部に固定し リアルタイム測定も可。(ほどけ防止バンドでケーブルが解けにくい構造)。検知対象…ガス酸素。検知範囲…0~40.0vol%(1デジット:0.1vol%)。指示精度…±0.7vol%以内。警報設定値…1st/2nd警報:18.0vol% オーバー警報:40.0vol%。警報の種類…ガス警報:2段警報、オーバー警報 。 故障警報: センサー接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常。警報の方式…自己保持。警報の動作…ガス警報時:ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動 。 故障警報時:ランプ点滅、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示。表示…液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示。電源仕様…アルカリ乾電池 単3形×2本連続使用時間約20,000時間(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)。使用温湿度範囲…-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)。使用圧力範囲…大気圧(80~110kPa)。応答時間…90%応答20秒以内(20℃±2℃において)。防爆性…本質安全防爆(防爆等級:ExiaⅡCT4Ga)。保護等級…IP67相当。外形寸法…約69(W)×150(H)×53(D)mm。本体質量…約330g(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む)
対象ガス酸素
1個
84,980 税込93,478
6日以内出荷