絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(27)
  • ガステック(448)
  • 佐藤計量器製作所(407)
  • testo(テストー)(384)
  • SKC(環境測定)(369)
  • CHINO(チノー)(246)
  • 新コスモス電機(200)
  • アズワン(172)
  • リオン(144)
  • bitstrong(134)
  • CKD(130)
  • ナリカ(122)
  • エンペックス気象計(114)
  • マザーツール(113)
  • 安立計器(113)
  • 安藤計器製工所(112)
  • A-Gas Japan(104)
  • シンワ測定(97)
  • 理研計器(96)
校正証明書
  • 付き(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
462件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル照度計(気温測定機能付) エスコデジタル照度計(気温測定機能付)エスコ
6,310税込6,941
1個
当日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間アズワン品番65-2167-42
温度データロガー エスコ温度データロガーエスコ
5,250税込5,775
1個
当日出荷
仕様時計の時差:±60秒/月付属品CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ寸法(mm)69(W)×19(D)×45(H)質量(g)約45(電池含む)電源CR2032形リチウム電池2個精度温度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(40.0~60.0)、湿度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0)分解能0.1最小目盛(℃)温度:0.1動作温湿度範囲0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと)測定温度範囲(℃)CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0アズワン品番65-2177-03防水性IP54データ記録件数最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合)記録間隔00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分電池寿命(年)約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)
-30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計 エスコ-30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計エスコ
48,200税込53,020
1個
当日出荷
付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書エスコ品番EA701SA-20測定範囲(℃)-30~400分解能(℃)0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)温度センサーサーミスタ熱電対(K)特性防水防水性IPX4/JIS C 0920保護等級4
[単4x1本] 最高・最低温度計(デジタル) エスコ[単4x1本] 最高・最低温度計(デジタル)エスコ
3,260税込3,586
1個
当日出荷
デジタル数字と温度バーのダブル液晶表示です。温度バーは現在温度・最低温度を一度に見ることができます。 倉庫や温室で、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様です。 視野角が広く、明るさ、映り込みにくさにこだわった液晶表示です。 感度の良い温度センサーで、10秒毎に更新します。
仕様●測定範囲:-10~50℃●精度:0~40℃ ±1℃それ以外 ±2℃●最小表示:数字:0.1℃バー1目盛:1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1本(付属)●材質:本体:ABS樹脂液晶:ガラス●サイズ:217×64×19mm●防水構造:保護等級 IPX4●重量:146gアズワン品番65-2175-69
58x33mm デジタル温度計 エスコ58x33mm デジタル温度計エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
エスコ品番EA728AC-32A
-33/+220℃ 放射温度計 エスコ-33/+220℃ 放射温度計エスコ(1件のレビュー)
3,320税込3,652
1個
当日出荷
エスコ品番EA701BC-18最小表示0.1℃(-9.9~+199.9℃)、それ以外は1℃測定範囲(℃)-33~220測定精度±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の値分解能(℃)0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(その他の範囲)応答時間約1秒(90%)放射率0.95(固定)距離係数1:1
-50/1300℃ 熱電対デジタル温度計 エスコ-50/1300℃ 熱電対デジタル温度計エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701AB-10
熱線式風速計 エスコ熱線式風速計エスコ(3件のレビュー)
28,000税込30,800
1個
当日出荷
エスコ品番EA739AH-2
酸素・硫化水素濃度計 エスコ酸素・硫化水素濃度計エスコ
1個
取扱い終了
付属品:安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)。作業者をまもるポケットサイズで、酸素と硫化水素を同時検知・同時表示。超薄型・軽量タイプ。4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせします。ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。危険濃度に達したり、警報が鳴りましたら、直ちにガス爆発、ガス中毒、酸素欠乏等の事故を防ぐために必要なすべての処理をしてください。ピーク値検知時からピーク値確認操作時点までの経過時間を最大100時間まで表示できます。付属機能:電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)、ガス濃度表示切替機能。
用途酸欠・硫化水素危険場所での中毒防止にエスコ品番EA733B-10質量(g)約75(電池含)使用温度範囲(℃)-10~40(但し、結露なきこと)電源単4電池×1本(付属)表示方式液晶デジタル(手動バックライト)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64分解能【酸素】0.5vol%、【硫化水素】1.5ppm連続使用時間(時間)約5000(無警報時20℃)ガス採気方式拡散式応答時間(秒)酸素:20以内、硫化水素:30以内検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式、硫化水素:定電位電解式検知範囲(サービスレンジ)【酸素】0~25.0(25.1~50.0)vol%、【硫化水素】0~30.0(30.1~100)vol%指示精度【酸素】±0.5vol%、【硫化水素】FS±5%以内防爆構造Ex ib IIB T3(本質安全防爆構造)警報方式ブザー・4点赤色LED点滅・LCD表示・バイブレーション警報設定値【酸素】1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%、【硫化水素】1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.77MB) (0.84MB)使用湿度範囲(%RH)30~85以下(但し、結露なきこと)
-33/ +180℃ 放射温度計 エスコ-33/ +180℃ 放射温度計エスコ
2,220税込2,442
1個
当日出荷
エスコ品番EA701BC-9最小表示0.2℃(-9.8~+180.0℃)、 それ以外は1℃測定範囲(℃)-33~180測定精度±2.5%または±2.5℃の大きい方(0℃以上)、±4.2℃(0℃未満)分解能(℃)0.2(-9.8~180℃)、1(その他の範囲)応答時間約1秒(90%)放射率0.95(固定)距離係数1:1
バイメタル温度計 エスコバイメタル温度計エスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
エスコ品番EA722CA-40寸法(mm)4測定範囲(℃)-10~100精度1感温部(mm)125寸法(Φ×Lmm)4×125ケース外径(Φmm)26温度表示方式アナログ
-50℃/+300℃  デジタル温度計 エスコ-50℃/+300℃ デジタル温度計エスコ
6,240税込6,864
1個
当日出荷
エスコ品番EA701MA-1関連資料取扱説明書(0.14MB)
85x35x 85mm 気圧・温度・湿度計 エスコ85x35x 85mm 気圧・温度・湿度計エスコ(2件のレビュー)
4,820税込5,302
1個
当日出荷
エスコ品番EA742BA-21
300mm 温度・湿度計 エスコ300mm 温度・湿度計エスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA728EB-8
棒状温度計 エスコ棒状温度計エスコ
1本
取扱い終了
-40~69.9℃ デジタル温度計(防水型) エスコ-40~69.9℃ デジタル温度計(防水型)エスコ
2,670税込2,937
1台
当日出荷
寸法(mm)104(W)×15(D)×41(H)質量(g)約56(電池含む)電源CR2032形リチウム電池×1個(付属)測定範囲(℃)-40~+69.9測定精度±1(-20~+40)、±2(他の測定範囲)センサー寸法(mm)ケーブル:Φ2×1m、金属部:Φ3×25(皮膜部含む)分解能(℃)0.1アズワン品番65-2175-68
0-120℃/直径110mm隔測温度計 エスコ0-120℃/直径110mm隔測温度計エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
仕様取付ねじ無し(投げ込み型材質ケース:6ナイロン+ガラス、感温部:Cut・Niメッキ径(Φ)ダイヤル100測定範囲(℃)0/120精度±1目盛1目盛(℃)5取付ねじなしリード線(m)2プローブ長(mm)118温度表示方式アナログプローブ径(Φmm)8リード線長さ(m)2
5m[EA742HD-11用]T熱電対  温度センサー エスコ5m[EA742HD-11用]T熱電対 温度センサーエスコ(1件のレビュー)
2,650税込2,915
1個
当日出荷
エスコ品番EA742HD-13
空調用デジタル温度計 エスコ空調用デジタル温度計エスコ
7,350税込8,085
1台(1台)
翌日出荷
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
質量(g)約180 (電池、収納ケース含む)電源3Vリチウム電池 (CR2032)×1個 (付属)測定範囲(℃)-50~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×14×114分解能0.1機能温度センサー、サーミスタサンプリング2回/1秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下 (結露のないこと)プローブ長(mm)6×1.5測定精度(℃)±1 (-20~60環境)
放射温度計 EA701BCシリーズ エスコ放射温度計 EA701BCシリーズエスコ
1台
取扱い終了
非接触で測定できる放射温度計です。レーザーポイントで測定箇所が一目で分かります。※測定範囲は円の中心です。(実際は中心から約2cm下)。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。※体温の測定にはご使用いただけません。
用途様々な温度測定に。材質本体/ABS樹脂質量(g)240使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×2本(付属)最小表示-9.9~199.9℃/0.1℃ それ以外/1℃測定範囲(℃)-60~500精度±2%または±2℃ (数値の大きい方)(0~500℃)、±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃(-60~0℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×143×185メーカーシンワ測定機能オートパワーオフ(約15分) ・バックライト測定波長8~14μm放射率0.95(固定)距離係数12/1電池寿命連続使用14時間測定間隔1秒出力(mW)1以内(JISクラス2)レーザー波長(nm)635~660アズワン品番63-3249-54
85, 95,105℃ 示温材(サーモラベル) エスコ85, 95,105℃ 示温材(サーモラベル)エスコ
1,898税込2,088特価
1箱(20枚)
当日出荷
3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示 10℃間隔で、40℃から250℃までの幅広い温度帯での温度検知が可能です。 耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。 示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。 3点式 不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様●商品名:サーモラベル-3E●表示温度:85/90/105℃●サイズ:15×30mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:濃あい・黒・緑(不可逆)●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤アズワン品番65-2170-88
Φ106mm 最高・最低 温度計 エスコΦ106mm 最高・最低 温度計エスコ
1個
取扱い終了
材質ポリスチレン樹脂寸法(mm)Φ106×43測定範囲(℃)-40~50精度(℃)±2使用場所ビニールハウス、温室など
デジタル温度計(防水型) エスコデジタル温度計(防水型)エスコ
1個
取扱い終了
付属品プローブキャップ寸法(mm)本体:66(W)×22(D)×135(H)(プローブキャップを含む)、センサー:Φ2.5×150、コード長:1m質量(g)約150(電池含む、プローブキャップを含む)電源単4電池×2本(付属)測定範囲(℃)-50~+300精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1、+100~+200)、±3(+200.1~+300)分解能(℃)温度測定時:0.1、アラーム設定時:1電池寿命(時間)約400(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(電池含まず、結露のないこと)防水性IP65準拠
[時計付] 温度・湿度計 エスコ[時計付] 温度・湿度計エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742EG-7
デジタル風速計 エスコデジタル風速計エスコ(2件のレビュー)
9,360税込10,296
1個
当日出荷
エスコ品番EA739AR-1
205x45mm 温度計 エスコ205x45mm 温度計エスコ
405税込446
1個
当日出荷
測定範囲(℃)-30/+50エスコ品番EA728G-37材質プラスチック幅(mm)45全長(mm)205高さ(mm)205寸法(幅W×高さH)(mm)45×205設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
[-20/+250℃]マグネット付表面温度計 エスコ[-20/+250℃]マグネット付表面温度計エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)-20~+250精度(%)±2エスコ品番EA722Y-250材質アルミニウム質量(g)43最小表示2設置方式マグネット式使用場所熔接時の温度測定外径(mm)50温度表示方式アナログ特性風防
デジタル騒音計 エスコデジタル騒音計エスコ
1台(1台)
取扱い終了
携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計です。表示部にカラーLCDを採用されます。作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズです。
付属品取扱説明書、風防スポンジ測定範囲騒音:35~135dB 環境温度:0~40℃質量(g)81(電池含まず)電源単4電池×3本(付属)使用温度範囲0~50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)精度騒音:±2.0dB(94、1kHzにて) 環境温度:±1.5℃1目盛(℃)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×31×144分解能騒音:0.1dB 環境温度:0.1℃機能ホールド、最高・最低値ホールド、温度計、オートパワーオフ校正サンプリング約3回/秒周波数範囲31.5Hz~8kHz(A特性)保存温湿度範囲-10~60℃、10~75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず)電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)
熱線式風速・風温・風量計 エスコ熱線式風速・風温・風量計エスコ
68,000税込74,800
1個(1台)
翌日出荷
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。
用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
温度・湿度・露点計 エスコ温度・湿度・露点計エスコ
3,750税込4,125
1個
翌日出荷
温度、湿度、露点温度の3つの値がわかる露点計です。結露予防でダニ・カビシャットアウト!電池不要で計測をします。安心と信頼の日本製。掛・置兼用。
ベーン式風速・風量計 エスコベーン式風速・風量計エスコ
84,000税込92,400
1個(1台)
翌日出荷
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速演算~99,999m/h。伸縮ハンドルΦ16mm(180~820mm)付。モバイルアプリ連携。風速・風量を測定可能なベーン式風速計。中風速域(5~40m/s)では熱線式よりも高精度。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。
用途換気ダクト内の風速風量、吹出口の風速風量
フロンガス警報器 壁面設置型 エスコフロンガス警報器 壁面設置型エスコ
53,000税込58,300
1個
8日以内出荷
使用温度範囲:-10~+50℃、10~85%RH(40℃以下、~50℃の場合は55%RH以下)※急激な温度および湿度の変化がないこと、および結露しないこと。冷媒漏えいを監視するフロンガス警報器。スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。メーカー独自のセンサ技術で、フロンガスを選択的にすばやく・確実に検知。一般社団法人日本冷凍空調工業会が制定したガイドライン「JRA GL-13※」に対応。マルチ型パッケージエアコンの冷媒漏えい監視に最適。 ※「JRA GL-13」マルチ形パッケージエアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン。
仕様●サイズ:70(W)×46.5(D)×120(H)mm●重量:約200g●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R22、R32、R134a、R404A、R407C、R410A)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:ガス警報/警報ランプ(赤)点灯 連続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式 故障警報/警報ランプ(橙)点灯 断続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式●電源:AC100V●警報濃度:RCL/2以下●消費電力:約5W●外部出力:ガス警報 兼 故障警報接点/ 1c無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/ZA-ZC 1a開/ZB-ZC 1b 閉 ガス警報時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 故障時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 ガス警報 兼 故障警報接点/ 1a無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/開 ガス警報時/閉 故障時/閉●取付方法:JIS 1口スイッチボックス深型に取付●音量:75dB以上●ブザー停止機能、テスト機能アズワン品番65-9271-81
最高・最低温湿度計 デジタル エスコ最高・最低温湿度計 デジタルエスコ
2,220税込2,442
1個
当日出荷
材質ABS寸法(mm)88×16×48測定範囲温度/-20~70、湿度/20~95%RH質量(g)41電源LR44×1個(付属)精度±1℃分解能(℃)1機能最高最低温湿度表示アズワン品番65-2175-56
-26℃~250℃ デジタル温度計(クッキング用) エスコ-26℃~250℃ デジタル温度計(クッキング用)エスコ(1件のレビュー)
2,850税込3,135
1個
当日出荷
温度計とタイマー、2つの機能を持っています
寸法(mm)65(W)×18(D)×70(H)質量(g)109電源単4電池×1本(付属)測定範囲(℃)-26~250分解能(℃)1センサーコード長(m)1アズワン品番64-2258-86
デジタル風速・風温計 エスコデジタル風速・風温計エスコ(1件のレビュー)
16,400税込18,040
1個
当日出荷
エスコ品番EA739AR-2
200x30mm アウトドア温度計 エスコ200x30mm アウトドア温度計エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA728GH-1全長(mm)200特殊用途アウトドア用
105x145x24mm デジタル温度・湿度計 エスコ105x145x24mm デジタル温度・湿度計エスコ
1個
取扱い終了
エスコ品番EA728EB-53アズワン品番64-7913-13温度表示方式デジタル
0-100℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ0-100℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-19
-20/+50℃  棒状温度計(ケース付) エスコ-20/+50℃ 棒状温度計(ケース付)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA722AS-50温度測定範囲(℃)-20~50
150mm 棒状温度計用金属ケース エスコ150mm 棒状温度計用金属ケースエスコ
1個
取扱い終了
全長(mm)150エスコ品番EA722AC-150
...
環境測定(自然環境/安全環境)