環境測定(自然環境/安全環境) :「スコープ」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様先端球径:20mm(異型球)球材質:スチール 材質炭素鋼鋳鋼品・ステンレス管 質量(g)190 本体寸法(mm)270~1530 アズワン品番64-7872-24
1本
10,900 税込11,990
翌日出荷

仕様4段伸縮ロック式シャフト 材質炭素鋼鋳鋼品、アルミシャフト 質量(g)340 本体寸法(mm)660~2070 先端径(mm)60 アズワン品番64-7872-28
1本
14,300 税込15,730
当日出荷

材質炭素鋼鋳鋼品、アルミシャフト 質量(g)300 本体寸法(mm)530~1570 アズワン品番64-7872-27 先端径(Φmm)60
1本
13,200 税込14,520
翌日出荷

材質炭素鋼鋳鋼品、アルミシャフト 質量(g)270 本体寸法(mm)410~1070 アズワン品番64-7872-26 先端径(Φmm)60
1本
12,100 税込13,310
翌日出荷

仕様先端球径:20mm(異型球)球材質:スチール 材質炭素鋼鋳鋼品・ステンレス管 質量(g)220 本体寸法(mm)330~2020 アズワン品番64-7872-25
1本
11,700 税込12,870
翌日出荷

1個
4,260 税込4,686
翌日出荷