環境測定(自然環境/安全環境) :「水 検知」の検索結果
環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
関連キーワード
商品豆知識
用途食品用防水型
測定範囲(℃)‐100/300
コード長さ(m)1.1
センサー寸法(mm)直径2.3×150
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
用途防水型低温
測定範囲(℃)‐30.0/199.9
コード長さ(m)1.1
センサー寸法(mm)直径3.0×120
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
付属品試験成績書、取扱説明書
材質センサ部:SUS303、コード:PVC樹脂
寸法(mm)センサ部:Φ17×90(L)
質量(g)175
コード長さ(m)5
精度-40.0~-10.0:±1.5、-9.9~80.0:±0.6
温度測定範囲(℃)-40.0~80.0
防塵防水性能JIS C 0920 IPX7準拠、※指示計接続時
アズワン品番65-2177-02
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
付属品プローブキャップ
寸法(mm)本体:66(W)×22(D)×135(H)(プローブキャップを含む)、センサー:Φ2.5×150、コード長:1m
質量(g)約150(電池含む、プローブキャップを含む)
電源単4電池×2本(付属)
測定範囲(℃)-50~+300
精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1、+100~+200)、±3(+200.1~+300)
分解能(℃)温度測定時:0.1、アラーム設定時:1
電池寿命(時間)約400(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(電池含まず、結露のないこと)
防水性IP65準拠
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
仕様酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に
付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)
寸法(mm)70(W)×24(D)×62.5(H)
質量(g)約82(電池含む)
電源単4型アルカリ乾電池1本(付属)
型番XOC-353Ⅱ
分解能(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)0~350ppm:1ppm350~2000ppm:5ppm
連続使用時間約5000時間(無警報時、25℃の場合)
検知範囲酸素:0~25vol%(25.1~50.0vol%)一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm)
対象ガス酸素、一酸化炭素
指示精度酸素:±0.5vol%一酸化炭素:±30ppm
防塵防水性能IP54相当
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
警報設定値酸素:19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)一酸化炭素:50ppm(1段目)、150ppm(2段目)
アズワン品番64-7913-29
1個
¥104,000
税込¥114,400
当日出荷
付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書
エスコ品番EA701SA-20
測定範囲(℃)-30~400
特性防水
1個
¥48,200
税込¥53,020
当日出荷
表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載。土木工事、トンネル内、タンク内、マンホール内等での酸欠防止に
仕様●対象ガス:酸素●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部を除く)●重量:約82g(電池含む)●検知範囲:0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)●分解能:0.1vol%●指示精度:±0.5vol%以内●警報設定:1段目/19.5vol% 2段目/18.0vol%●電源:単4アルカリ乾電池1本(付属)●防水防塵性能:IP54相当●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●使用可能時間:約5000時間(無警報時、25℃の場合)●仕様:bluetooth対応
アズワン品番65-9276-05
1個
¥58,000
税込¥63,800
8日以内出荷
電源:単4電池×1本(付属)付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります。防水性能:外部センサー/IPX7(一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。)。室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
仕様●型番:73120●分解能:0.1℃/1%RH●本体サイズ:103×102×18mm●プローブサイズ:外部センサー部/Φ11×35mmコード長/3m●重量:162g(電池含む)●精度:温度-5~50℃/±1℃、それ以外/±2℃湿度40~80%/±8%、それ以外/±10%●測定範囲:温度内部センサー/-5~50℃外部センサー/-10~70℃湿度内部センサー/30~95%外部センサー/30~95%●材質:本体/ABS樹脂外部センサー/真ちゅう、塩化ビニル樹脂
アズワン品番65-5655-87
1個
¥4,560
税込¥5,016
当日出荷
仕様簡易ストップウォッチ機能で、温度と経過時間の変化が同時に見られます(秒単位)
サイズ本体:55(W)×55(D)×178(H)mm、 センサー:直径3×130mm
電源CR2450電池×1個(付属)
測定範囲(℃)‐40/220
精度±1℃(‐9.9/+99.9℃) ±2℃または1.5%rdgの大きい方(上記以外)
分解能0.1℃
機能データメモリー(99メモリー)、 簡易ストップウォッチ(99分59秒)
防水性IPX7準拠
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
寸法(mm)104(W)×15(D)×41(H)
質量(g)約56(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池×1個(付属)
測定範囲(℃)-40~+69.9
測定精度±1(-20~+40)、±2(他の測定範囲)
センサー寸法(mm)ケーブル:Φ2×1m、金属部:Φ3×25(皮膜部含む)
分解能(℃)0.1
アズワン品番65-2175-68
1台
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
用途空調用伸縮タイプ
材質C2680
寸法(mm)13(W)×220(D)×13(H)
質量(g)約110
測定範囲(℃)-40~+200
コード長さ(m)約1
センサー寸法(mm)Φ7~1.3×220~900
アズワン品番64-2255-64
防水性なし
1個
¥14,600
税込¥16,060
8日以内出荷
測定温度(℃)-40~250
付属品標準センサS270WP-01×1本、指示計ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書
材質[本体]本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂、[センサー]感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC
質量(g)本体:約155(電池含む)、センサー:約123
電源単4形アルカリ電池×2本
コード長さ(m)約0.7
測定精度[本体]-40~200℃ ±(0.1+1digit)・その他:±0.5digit(条件:測定環境が0~40℃)、-40~200℃ ±(0.2+1digit)・その他:±1digit(条件:測定環境が-10~-0.1℃・40.1~60℃)[センサー】-40.0~-10.0℃ ±1.5℃、-9.9~105.0℃ ±0.5℃、105.1~150.0℃ ±0.7℃、150.1~199.9℃ ±1.0℃、200.0~250.0℃ ±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×40×171
分解能0.1℃
機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、HACCP:設定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせます
寸法(Φ×mm)センサー:3×100
アズワン品番64-2255-70
防水性JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
応答時間:30秒以内※90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。保護等級:IP54相当 ※新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP54に準拠したメーカーの試験を満足する防塵防水構造です。連続使用時間:約5,000時間(無警報時、25℃の場合)※ 無警報・バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。用途:製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。カラー液晶表示採用で警報時の視認性がアップ。COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
仕様●対象ガス:一酸化炭素●検知範囲:0~300ppm(301~2000ppm)●分解能:0~350ppm/1ppm 350~2000ppm/5ppm●指示精度:±30ppm以内●警報設定値:50ppm(1段目)150ppm(2段目)●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●使用時間:約5000時間(無警音時、25℃の場合)●電源:単4形アルカリ乾電池1本(付属)●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部除く)●重量:約82g(電池含む)●ガス採気方式:拡散式●検知原理:定電位電解式●表示方式:液晶カラーデジタル(バックライト有り)●音量:95dB以上●付属品:単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)●bluetooth対応型●電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別)
アズワン品番65-9276-02
1個
¥74,000
税込¥81,400
8日以内出荷
用途中心
付属品試験成績書、取扱説明書
材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC
質量(g)約123
測定範囲(℃)-40~250
コード長さ(m)約0.7
精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5
センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L150、握り手部:Φ15×L120
温度センサーサーミスタ
アズワン品番64-2255-68
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
EA742GB-33用温度センサー
クラウドで温度、熱中症指数をデータ管理できます。
仕様●測定範囲:-55.0~125.0℃●測定精度:±0.5●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●プローブ長:約1m●重量:約100g(プローブ含む)●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP66●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
1セット
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
用途中心
付属品試験成績書、取扱説明書
材質感温部:SUS316、握り手部:SUS303、コード:PVC
質量(g)約123
測定範囲(℃)-40~250
コード長さ(m)約0.7
精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5
センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L45+Φ3×L55、握り手部:Φ15×L120
温度センサーサーミスタ
アズワン品番64-2255-69
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
用途標準
付属品試験成績書、取扱説明書
材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC
質量(g)約123
測定範囲(℃)-40~250
コード長さ(m)約0.7
精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、-9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5
センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120
温度センサーサーミスタ
アズワン品番64-2255-65
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
用途中心
付属品試験成績書、取扱説明書
材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC
質量(g)約126
測定範囲(℃)-40~250
コード長さ(m)約0.7
精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5
センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L200、握り手部:Φ15×L120
温度センサーサーミスタ
アズワン品番64-2255-66
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
。表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載。土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に
仕様●対象ガス:酸素、一酸化炭素●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm●重量:約82g(電池含む)●検知範囲:酸素/0~25vol%(25.1~50.0vol%)一酸化炭素/0~300ppm(301~2000ppm)●分解能:(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)0~350ppm/1ppm 350~2000ppm/5ppm●指示精度:酸素/±0.5vol% 一酸化炭素/±30ppm●警報設定値:酸素/19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)一酸化炭素/50ppm(1段目)、150ppm(2段目)●電源:単4型アルカリ乾電池1本(付属)●防水防塵性能:IP54相当●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●連続使用時間:約5000時間(無警報時、25℃の場合)●仕様:bluetooth対応●付属品:単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)
アズワン品番65-9276-03
1個
¥114,000
税込¥125,400
8日以内出荷
EA742GB-37用温湿度センサー
仕様●測定範囲:温度:-30.0~60.0℃湿度:0.0~90.0%●測定精度:温度:±0.5℃湿度:±5%RH●サイズ:108(W)×34(D)×89(H)mm●重量:約130g●電源:リチウム電池DL-BATT●防水・防塵:IP54●無線方式:LoRa(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
1台
¥32,800
税込¥36,080
3日以内出荷
材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂 コネクタ部:PVC
寸法(mm)センサ部:約Φ3.3xL13 コネクタ部:約Φ12xL40 コード長:約1.6m
質量(g)23
センサー±0.5℃
温度測定範囲(℃)-40.0~80.0
防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠、※子機(SK-L700R-T)接続時
アズワン品番65-2176-83
1本
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
EA742GB-33用温度・湿度センサー
クラウドで温度・湿度・熱中症指数をデータ管理できます。
仕様●測定範囲:温度:-30.0~60.0℃湿度:0.0~90.0%RH●測定精度:温度:±0.5℃湿度:±5%RH●サイズ:105(W)×33(D)×40(H)mm●重量:約63g●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP54●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
1セット
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
長い連続使用時間の単成分/2成分のポータブルガスモニター。
耐久性向上(7m落下試験耐久)。
作業の邪魔にならない小型軽量設計。
屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/67)。
危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(国内防爆/ATEX/IECEx)。
用途作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に、タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止、地下工事現場での酸欠防止
付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ
質量(g)93
電源単4電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×24×67
分解能0.001
使用温湿度範囲-20~+50℃、0~95%RH、(急変無きこと、結露無きこと)
ブザー音80dB以上(30)
指示精度±0.7vol%以内、(測定条件によります)
警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、振動
アズワン品番65-2176-44
防滴構造本質安全防爆構造
警報種類ガス警報/故障警報
警報の表示(ガス警報時):ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値フリッカ、(故障警報時):ランプ点灯、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
1個
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
デジタル数字と温度バーのダブル液晶表示です。温度バーは現在温度・最低温度を一度に見ることができます。
倉庫や温室で、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様です。
視野角が広く、明るさ、映り込みにくさにこだわった液晶表示です。
感度の良い温度センサーで、10秒毎に更新します。
仕様●測定範囲:-10~50℃●精度:0~40℃ ±1℃それ以外 ±2℃●最小表示:数字:0.1℃バー1目盛:1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1本(付属)●材質:本体:ABS樹脂液晶:ガラス●サイズ:217×64×19mm●防水構造:保護等級 IPX4●重量:146g
アズワン品番65-2175-69
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
流量計、雨量計などのパルス測定に、有電圧/無電圧接点が測定可能
別売データ収集器(EA742H-1、-2)を使って、PCにデータを転送可能※センサーは目的に合ったものをお客様でご用意下さい。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●防塵・防水性:IP54●電源:単3電池×1本(付属)●精度:±1dgt●測定範囲:0~9,999カウント/ 1記録間隔内にて●記録間隔:1/2/5/10/15/20/30秒、 1/2/5/10/15/20/30/60分/1日●記録容量:最大60,000データ●サイズ:79(W)×28(D)×57(H)mm●重量:105g
1個
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度測定が可能です。
壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●分解能:温度:0.1℃、湿度:1%RH●測定精度:温度:±1℃(0~+40℃)、±2℃(それ以外)湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)●測定範囲:温度(内部):-10.0~+50.0℃温度(外部):-50.0~+70.0℃湿度:10~90%RH●電池:単4電池×1本(付属)●サイズ:約80(W)×21(D)×70(H)mm●重量:約64g(外部センサー除く、電池含む)●外部センサー:長さ:3m防水規格:IPX7
アズワン品番65-2176-88
1台
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
5段階の温度が5℃および10℃間隔で250℃の高温域にも対応
130℃までは5℃間隔、130℃以上は10℃間隔での温度検知が可能です。
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。
示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
5点式
不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様●商品名:サーモラベル-5E●表示温度:210/220/230/240/250℃●サイズ:17×45mm●入数:20枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±3℃
アズワン品番65-2171-06
1箱(20枚)
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
5段階の温度が5℃および10℃間隔で250℃の高温域にも対応
130℃までは5℃間隔、130℃以上は10℃間隔での温度検知が可能です。
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。
示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
5点式
不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様●商品名:サーモラベル-5E●表示温度:125/130/140/150/160℃●サイズ:17×45mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒●変更精度:±2℃
アズワン品番65-2171-04
1箱(20枚)
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
燃焼管理用。排ガス中のO2濃度が測定できます。0~25vol%の酸素を測定し、ブザーとランプで警報をお知らせ。Bluetooth搭載。スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能。また、ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能。カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示。トレンドグラフ表示にも切替可能。データロギング機能搭載で、専用アプリでの読み出しや、ログデータ収集ソフトウェア(別売)を使ってPCへの読み出しなどが可能。防水・防塵構造(保護等級IP67相当)。本質安全防爆構造(ExiadaIICT4Ga)※センサ部は耐圧防爆構造。
仕様●型番:XP-3380Ⅱ-E●対象ガス:酸素●サイズ:91(W)×44(D)×164(H)mm●重量:約460g●検知範囲:0~25.0vol%●分解能:0.1vol%●指示精度:±0.3vol%(JIST8201に準拠)●警報設定値:18.0vol%●採取方式:自動吸引式●電源:単3アルカリ電池または、単3ニッケル水素電池×4本(付属)●連続使用時間:約100時間●検知原理:ガルバニ電池式●使用温湿度範囲:-20~50℃95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●防爆構造:本質安全防爆構造アルカリ乾電池仕様:ExiaIICT4Gaニッケル水素充電池仕様:ExiaIICT3Ga●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング●付属品:1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤仕様)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム●注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。●用途:タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認および作業員の安全確保に。
アズワン品番65-3889-02
1台
¥159,000
税込¥174,900
翌々日出荷
3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示
10℃間隔で、40℃から250℃までの幅広い温度帯での温度検知が可能です。
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。
示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
3点式
不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様●商品名:サーモラベル-3E●表示温度:70/80/90℃●サイズ:15×30mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:赤橙・青・赤(不可逆)●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2170-85
1箱(20枚)
¥5,100
税込¥5,610
当日出荷
5段階の温度が5℃および10℃間隔で250℃の高温域にも対応
130℃までは5℃間隔、130℃以上は10℃間隔での温度検知が可能です。
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。
耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
5点式
不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様●商品名:サーモラベル-5E●表示温度:100/105/110/115/120℃●サイズ:15×43mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒●変色精度:±2℃
アズワン品番65-2171-03
1箱(20枚)
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
5段階の温度が5℃および10℃間隔で250℃の高温域にも対応
130℃までは5℃間隔、130℃以上は10℃間隔での温度検知が可能です。
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。
示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
5点式
不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様●商品名:サーモラベル-5E●表示温度:75/80/85/90/95℃●サイズ:15×43mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒●変色精度:±2℃
アズワン品番65-2171-02
1箱(20枚)
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示
10℃間隔で、40℃から250℃までの幅広い温度帯での温度検知が可能です。
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。
示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
3点式
不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様●商品名:サーモラベル-3E●表示温度:180/190/200℃●サイズ:17×32mm●入数:20枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒・黒・黒(不可逆)●変色精度:±3℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2171-01
1箱(20枚)
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示
10℃間隔で、40℃から250℃までの幅広い温度帯での温度検知が可能です。
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。
示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
3点式
不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様●商品名:サーモラベル-3E●表示温度:150/160/170℃●サイズ:17×32mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒・黒・黒(不可逆)●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2170-97
1箱(20枚)
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示
10℃間隔で、40℃から250℃までの幅広い温度帯での温度検知が可能です。
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。
示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
3点式
不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様●商品名:サーモラベル-3E●表示温度:100/110/120℃●サイズ:15×30mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:えんじ・濃あい・青(不可逆)●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2170-91
1箱(20枚)
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示
10℃間隔で、40℃から250℃までの幅広い温度帯での温度検知が可能です。
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。
示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
3点式
不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様●商品名:サーモラベル-3E●表示温度:60/70/80℃●サイズ:15×30mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:緑・赤橙・青(不可逆)●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2170-83
1箱(20枚)
¥5,100
税込¥5,610
当日出荷
3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示
10℃間隔で、40℃から250℃までの幅広い温度帯での温度検知が可能です。
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。
示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
3点式
不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様●商品名:サーモラベル-3E●表示温度:85/90/105℃●サイズ:15×30mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:濃あい・黒・緑(不可逆)●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2170-88
1
2
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。