※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
あらゆる可視光の測定に対応。
データホールド機能、最大・最小・平均値表示機能によりデータ管理が簡単です。
仕様●照度測定単位:lx、Fc●測定方式:シリコンフォトダイオードおよび色素補正フィルター●測定範囲:1,000/10,000/100,000/400,000Lux(100/1,000/10,000/40,000Fc)●分解能:0.1/1/10/100Lux(0.01/0.1/1/10Fc)●機能:データーホールド、最大・最小・平均値表示、オートレンジ切替、オートパワーオフ●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:約200時間●サイズ:48(W)×23(D)×133(H)mm●重量:80g(電池含む)●ディスプレイ:3.75桁LCD液晶ディスプレイ●サンプリングレート:2.5回/秒●角度偏差(COSINE特性):30度:±2%60度:±6%80度:±25%●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:80%RH以下●保存温湿度範囲:温度:-10~60℃湿度:70%RH以下●付属品:キャリングケース●精度:±3%(色温度2856Kの標準白熱球) ±8%(その他光源)
アズワン品番65-2167-41
1台
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。