環境測定(自然環境/安全環境) :「PDF作成」の検索結果
環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
商品豆知識
ソフトウェアを使用せず、自動でPDFレポートを作成します。USBポートを使用してパソコンへ温度記録をPDFデータで転送します。複数のデータを一つのグラフ上に表示、印刷可能です。
仕様データ回収:USBケーブル 外装材質:ポリカーボネード 記録容量:16129データ(10分間隔ロギング時106日、15分間隔ロギング時160日)(温度+湿度で1データ) 湿度測定範囲 ※結露等なきこと:0~100(%RH)
サイズ93×54.5×8.6mm
質量(g)41
電源3V CR2032 ボタン電池(テスト用付属・電池交換可)
対応OSwindows(R)7 SP2以降
表示液晶付き
分解能0.1℃/0.1%
温度測定範囲(℃)-30~+70
湿度測定範囲(%)0~100 ※結露等なきこと
インターフェースUSBケーブル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×54.5×8.6
電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)
アズワン品番4-2434-01
記録間隔30秒~数時間
1台
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。