環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
商品豆知識
アプリ&クラウド管理型アルコール検知器
アプリと連携で簡単測定
簡単な操作でドライバーの負担を軽減
測定結果がすぐに確認でき管理者からの指示伝達もスムーズ
測定結果はクラウド上に保存され台帳記入の手間無し
Excelへのアウトプットも可能
仕様●本体サイズ:長さ135×厚み25×幅45(mm)●重量:約66g(電池、マウスピース含まず)●材質:本体/ABS、マウスピース/PP(ポリプロピレン)●電源:単4型アルカリ乾電池3本(別売)●使用温度範囲:5℃~35℃(結露なきこと)●保管温度範囲:0℃~40℃(結露なきこと)●センサー寿命:使用開始より1年経過または測定1,200回超過●検知方式:半導体ガスセンサー●測定範囲:0.00~0.20mg/L(0.01gm/L単位)●通信モジュール:Bluetooth4.2●付属品:マウスピース4個、取扱説明書●箱サイズ:縦160×横86×厚み33(mm)●管理方法:iPhone,android登録用アプリ(無料)、クラウド管理専用サイト(使用開始後1年間のアクセス権付与)●その他:センサー交換未対応
アズワン品番67-7214-50
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。