環境測定(自然環境/安全環境) :「マウス bluetooth」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アプリ&クラウド管理型アルコール検知器 アプリと連携で簡単測定 簡単な操作でドライバーの負担を軽減 測定結果がすぐに確認でき管理者からの指示伝達もスムーズ 測定結果はクラウド上に保存され台帳記入の手間無し Excelへのアウトプットも可能
仕様●本体サイズ:長さ135×厚み25×幅45(mm)●重量:約66g(電池、マウスピース含まず)●材質:本体/ABS、マウスピース/PP(ポリプロピレン)●電源:単4型アルカリ乾電池3本(別売)●使用温度範囲:5℃~35℃(結露なきこと)●保管温度範囲:0℃~40℃(結露なきこと)●センサー寿命:使用開始より1年経過または測定1,200回超過●検知方式:半導体ガスセンサー●測定範囲:0.00~0.20mg/L(0.01gm/L単位)●通信モジュール:Bluetooth4.2●付属品:マウスピース4個、取扱説明書●箱サイズ:縦160×横86×厚み33(mm)●管理方法:iPhone,android登録用アプリ(無料)、クラウド管理専用サイト(使用開始後1年間のアクセス権付与)●その他:センサー交換未対応 アズワン品番67-7214-50
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷