環境測定(自然環境/安全環境) :「測温抵抗体」の検索結果
環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
関連キーワード
商品豆知識
入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。角型デザインで、温度センサ入力がPt100Ωの仕様です。
仕様温度センサ入力:測温抵抗体Pt100Ω 3線式
種別1P
形状角型
電源有線
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×34×115
1台
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。丸型デザインで、温度センサ入力がPt100Ωの仕様です。
仕様温度センサ入力:測温抵抗体Pt100Ω 3線式
適合機種センサ入力:Pt100Ω
種別1P
形状丸型
寸法(mm)Φ218×W36
電源有線
1台
¥129,800
税込¥142,780
11日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。