8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。 電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。 センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。 操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
用途酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など。酸素濃度計、酸素モニター、酸素検知器、酸素警報器。 付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)104 電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah 使用温度(℃)-35~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22 測定方法拡散式 センサー使用期間:約2年 保護等級IP67 測定対象酸素(O2) 測定原理電気化学式 測定範囲(vol%)0~30 電池使用可能期間約2年 使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと) アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 分解能(%)0.1 防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga 校正証明書付き
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

WatchGas塩素ガス検知器
エコ商品
WatchGas UNI塩素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様(干渉ガス)二酸化塩素、オゾン、二酸化窒素など 付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)125 電源(V)リチウム電池 3.6 規格(防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃<Tamb≦+50℃、ATEX:II1GExiaIICT4Ga、IECEX:ExiaIICT4Ga、CE 使用温度(℃)-20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33 測定方法拡散式 保護等級IP68 測定対象塩素(Cl2) 測定原理電気化学式 対象ガス塩素ガス 測定範囲(ppm)0-50 警報設定値(初期値)0.5ppm 使用期間(年)(センサー)約1 RoHS指令(10物質対応)対応 電池使用可能期間約3年 使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと) アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 分解能(ppm)0.1 校正証明書付き
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

WatchGas二酸化硫黄ガス検知器
エコ商品
WatchGas UNI二酸化硫黄ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様(干渉ガス)二酸化窒素など 付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)125 電源(V)リチウム電池 3.6 規格(防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃<Tamb≦+50℃、ATEX:II1GExiaIICT4Ga、IECEX:ExiaIICT4Ga、CE 使用温度(℃)-20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33 測定方法拡散式 保護等級IP68 測定対象二酸化硫黄(SO2) 測定原理電気化学式 対象ガス二酸化硫黄ガス 測定範囲(ppm)0-20 警報設定値(初期値)5ppm 使用期間(年)(センサー)約2 RoHS指令(10物質対応)対応 電池使用可能期間約3年 使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと) アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 分解能(ppm)0.1 校正証明書付き
1個
66,980 税込73,678
欠品中

WatchGas塩化水素ガス検知器
エコ商品
WatchGas UNI塩化水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様警報設定値(初期値):2.0ppm、 5.0ppm●電池使用期間:約3年 付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) サイズ88mm(W)x62mm(H)x33mm(D) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)125 電源(V)リチウム電池 3.6 使用温度(℃)-20~+50 測定方法拡散式 分解能0.1ppm 保護等級IP68 測定対象塩化水素(HCl) 測定原理電気化学式 対象ガス塩化水素ガス 測定範囲(ppm)0~15 使用期間(年)センサー:約1 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと) アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 校正証明書付き
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

WatchGas UNI水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。 大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。 本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。 センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)125 電源リチウム電池 3.6V 使用温度(℃)-20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33 測定方法拡散式 分解能1ppm 保護等級IP68 測定対象水素(H2) 測定原理電気化学式 対象ガス水素ガス 測定範囲(ppm)0-2000 警報設定値100ppm(初期値) 使用期間(年)センサー:約1 電池使用可能期間約3年 使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと) アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A,B,C,D、Class II、Div 1、Group E,F,G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE 校正証明書付き
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

WatchGas UNIアンモニアガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)125 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源リチウム電池 3.6V ガスの種類干渉:硫化水素、二酸化硫黄など 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33 測定方法拡散式 保護等級IP68 測定対象アンモニア 測定原理電気化学式 測定範囲(ppm)0-100 警報設定値(初期値)25ppm 電池使用可能期間約3年 使用期間センサー:約1年 アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE 分解能(ppm)1 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと) 校正証明書付き
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

WatchGas UNI酸化オゾンガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)125 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源リチウム電池 3.6V ガスの種類干渉:塩素、二酸化塩素、一酸化窒素、二酸化窒素、硫化水素など 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33 測定方法拡散式 保護等級IP68 測定対象オゾン(O3) 測定原理電気化学式 測定範囲(ppm)0-5 警報設定値(初期値)0.1ppm 電池使用可能期間約3年 使用期間センサー:約1年 アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE 分解能(ppm)0.01 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと) 校正証明書付き
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

WatchGas UNI酸化エチレンガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。 大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。 本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。 センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)125 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源(V)リチウム電池 3.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33 測定方法拡散式 保護等級IP68 測定原理電気化学式 対象ガス酸化エチレン 測定範囲(ppm)0-200 警報設定値初期値:2ppm 使用期間(年)センサー:約1 RoHS指令(10物質対応)対応 電池使用可能期間約3年 アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 防爆認証UL: Class 1、 Div 1、 Group A、B、C、D、Class Ⅱ、 Div 1、 Group E、F、G、Class Ⅲ、 Div 1 T4、 -20℃< Tamb≦+50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia ⅡC T4 Ga、CE 分解能(ppm)0.1 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと) 校正証明書付き
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷