環境測定(自然環境/安全環境) :「熱電対温度計」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般校正証明書付き。応答性が速く、わずか10秒で温度測定が可能。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書 寸法(mm)温度測定部(プローブ):Φ3×L110 電源CR2032形リチウム電池1個 測定範囲(℃)-50~+350 測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値 温度表示間隔:約1秒 温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65相当 取扱説明書(0.41MB) 最小表示(℃)0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1 校正証明書一般校正証明書付き
1台
25,980 税込28,578
15日以内出荷

一般校正証明書付き。セパレート・センサーで離れた場所の温度測定に便利。応答性が速く、わずか10秒で温度が測定可能。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書 寸法(mm)温度測定部(プローブ):Φ3×L108 電源CR2032形リチウム電池1個 測定範囲(℃)-50~+350 測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値 温度表示間隔:約1秒 温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型) ケーブル長(mm)約600 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65相当 取扱説明書(0.41MB) 最小表示(℃)0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1 校正証明書一般校正証明書付き
1台
27,980 税込30,778
15日以内出荷