絞り込み
測定範囲(℃)
  • -10~50(1)
  • -20~50(2)
  • -20~60(3)
  • -20~350(1)
  • -30~200(2)
  • -30~650(1)
  • -40~85(4)
  • -40~250(2)
  • -50~250(2)
  • -50~400(2)
  • -50~1150(1)
  • -50~1200(1)
  • -100~300(2)
  • -100~1300(1)
  • -199~1230(1)
  • -199~1300(1)
  • -199.9~1370(1)
  • -200~800(1)
  • -200~1370(6)
  • -200~1372(1)
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(31)
  • 理研計器(2,007)
  • SKC(環境測定)(501)
  • ガステック(459)
  • 佐藤計量器製作所(408)
  • testo(テストー)(370)
  • エスコ(337)
  • CHINO(チノー)(241)
  • 新コスモス電機(179)
  • リオン(171)
  • アズワン(166)
  • CKD(130)
  • bitstrong(ビットストロング)(129)
  • ナリカ(118)
  • マザーツール(117)
  • シンワ測定(116)
  • 安立計器(111)
  • 安藤計器製工所(109)
  • エンペックス気象計(104)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルター A-Gas Japan

    フィルター

    A-Gas Japan
    2,798税込3,078
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ACアダプタ A-Gas Japan

    ACアダプタ

    A-Gas Japan
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 風速計 A-Gas Japan

    風速計

    A-Gas Japan
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    風速測定だけのローコストタイプ。ポケットサイズで持ち運びがラク
    電源(V)006P(9電池×1測定項目風速測定方式ベーン式測定精度±3%FS(≦20m/s) ±4%FS(>20m/s)機能データホールド、MAX/MINホールド使用環境0~50℃、 80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.4~30.0
  • ガウスメーター A-Gas Japan

    ガウスメーター

    A-Gas Japan
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    低周波(30Hz~300Hz)の電磁界を測定できます。 電源線・家電・コンピュータ・工業電子機器などから発生する磁界測定に広く使用できます。 センサが上部にあり測定が容易です。 見やすい大型液晶画面を搭載しています。
    付属品ソフトケース寸法(mm)55×38×130測定範囲20/200μT質量(g)約165(電池含む)電源006P(9V)電池×1(付属)表示分解能0.01/0.1μT周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸)電池寿命(時間)約200ディスプレイ3.5桁LCD使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露なきこと)測定周期2.5回/秒
  • データロガー用電池 A-Gas Japan

    データロガー用電池

    A-Gas Japan
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    TM-305U/TM-306U用電池
  • データロガーCO2測定器 A-Gas Japan

    データロガーCO2測定器

    A-Gas Japan
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    SDカードにデータを収集。データはExcelファイルで保存。測定範囲0~10000ppm。アラーム設定が可能
    仕様●手動記録:99データ●測定精度/CO2:±40ppm (0≦1000ppm)、±3%rdg±50ppm (1001≦3000ppm)、±5%rdg±50ppm (3001ppm以上)●測定精度/湿球温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)●測定精度/湿度:±3%rdg±1%RH (75%RH以下)、±3%RH (それ以外)●測定精度/露点温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)電源単3電池×6またはACアダプター(別売)測定範囲(℃)温度/0~+50、湿度/5~95%RH、露点温度/-25.3~+48.9、湿球温度/-21.6~+50.0測定方式CO2/NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ、温度/サーミスタ、湿度/静電容量式分解能(℃)CO2/1ppm、温度/0.1、湿度/0.1%RH、露点温度/0.1、湿球温度/0.1機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライトサンプリング1回/秒ディスプレイ52×32mm使用環境0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~10000記録間隔2秒~8時間測定精度(℃)±0.8
  • データロガー風速計 A-Gas Japan

    データロガー風速計

    A-Gas Japan
    88,980税込97,878
    1台
    4日以内出荷
    風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定。一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能。SDカードに記録できエクセルで管理できる
    仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~45000電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目温度、風速、風量精度0.024~36000測定方式風速/熱線式、温度/サーミスタ・K熱電対温度分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(K熱電対)、0.1℃(露点温度)、0.1℃(湿球温度)温度測定範囲(℃)0~+50機能データホールド、MAX/MINホールドサンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.2~25.0SDカード1GB~16GB対応
  • マルチ環境測定器 A-Gas Japan

    マルチ環境測定器

    A-Gas Japan
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの。あらゆる現場に便利な1台です
    電源(V)006P(9電池精度風速:±3%F.S表示分解能外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH、照度:1(2200以下)lx、10(1800以上)lx温度精度±1.2℃ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH湿度精度±4%RH湿度測定範囲(%RH)10~95
  • データロガー温湿度計 A-Gas Japan

    データロガー温湿度計

    A-Gas Japan
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。IP54防水構造
    仕様データロガー:50000pts、記録時間(5秒~2時間)電源ER3型リチウム乾電池測定範囲(℃)-40.0~+85.0(温度)表示分解能0.1℃(温度)、0.1%(湿度)センサー温度・サーミスタ、温度・静電容量型温度精度±0.6℃(-20.0℃~50℃)、他±1.0℃湿度測定範囲(%)1~99湿度精度±3.0%(20%~80%)、他±5.0%
  • データロガー騒音計 A-Gas Japan

    データロガー騒音計

    A-Gas Japan
    91,980税込101,178
    1台
    5日以内出荷
    等価騒音レベル測定可能。音圧レベル測定可能。SDカード付なのでPCでデータ管理
    仕様記録間隔(秒):1~3600質量(g)約323電源単3電池×6表示分解能0.1dB動特性FAST(125mS)、SLOW(1S)マイクロホンコンデンサマイクロホン周波数特性A特性、C特性測定レベル範囲(dB)30~130サンプリング1回/秒レンジ切替2段階(Low/30~80dB、 Med/80~130dB)使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45測定周波数範囲31.5Hz~16KHz
  • 温湿度計 A-Gas Japan

    温湿度計

    A-Gas Japan
    83,980税込92,378
    1台
    5日以内出荷
    湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。温度はサーミスタセンサ採用で高精度測定。自立スタンド付。暗いところでも使用できるバックライト機能。16000データが保存できPCでの管理も可能
    仕様反応速度(安定時):10秒(温度)、180秒(湿度)寸法(mm)プローブ:80L×Φ15電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-20~60(温度)、5~95%RH(湿度)、-20~60(露点)方式サーミスタセンサ(温度)、静電容量式(湿度)精度±0.8℃(温度)、±3.0%RH(湿度)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)機能●長期安定のためのIP65防水ディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付インターフェイスRS-232C
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    32,980税込36,278
    1セット
    5日以内出荷
    FS-300と-50℃~+450℃液温センサのセット
    セット内容本体×1、液温センサ×1 LP-11、収納アルミケース×1、(265L×165W×75Dmm)、006P(9V)型電池×1、取扱説明書、保証書
  • 温湿度計 A-Gas Japan

    温湿度計

    A-Gas Japan
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    ミニサイズなのに大型LCDで使いやすい温湿度計です。Max.Min.Aveデータホールドなど多機能型です。胸のポケットに収まり、持運びに便利!!。℃/°F切換機能付。静電容量式センサ採用により素早いレスポンスを実現
    電源単4電池×2測定範囲(℃)-20~+50(温度)、5~95%RH(湿度)精度【(@25℃)(℃)】温度/±1、湿度/±3.5%(20%~90%RH時)±5%(251%~19.9%RH、90.1%~95%RH時)測定方式半導体式(温度)、静電容量式(湿度)表示分解能0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)機能Max.Min.Aveデータホールド、ローバッテリー表示、オート/マニュアルパワーオフディスプレイ液晶ディスプレイ
  • 延長コード A-Gas Japan

    延長コード

    A-Gas Japan
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
  • 温度校正器 A-Gas Japan

    温度校正器

    A-Gas Japan
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    K熱電対温度計または簡易校正器として使用可能。-199℃~ 1230℃の幅広い測定が可能
    電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-199~+1230精度(℃)±1%±2(-199~ 0範囲)、±1%±1(1~ +100範囲)、±0.75%±1(+101~ +1230範囲)分解能(℃)1機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)使用環境0 ~ 40℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
  • eL-520用センサ A-Gas Japan

    eL-520用センサ

    A-Gas Japan
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    適合機種eL-520
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    スリム軽量設計で使いやすい形状です。安価だけど多機能タイプ
    仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃電源(V)006P(9乾電池×1測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲測定方式K熱電対センサ1チャンネル表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる)ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH以下電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
  • 振動計 A-Gas Japan

    振動計

    A-Gas Japan
    85,980税込94,578
    1台
    5日以内出荷
    振動計のベーシックモデル。機械設備等の振動測定に。振動速度と加速度を測定。振動センサと磁気ベースの磁気ベース付プローブを採用
    仕様●校正点:【速度】50mm/s(160Hz)、【加速度】50m/s2(160Hz)●測定範囲/加速度(200m/s2):0.5~199.9m/s2●測定範囲/速度(200mm/s):0.5~199.9mm/s(※振動周波数と変位測定は不可)寸法(mm)センサ部:Φ16×30質量(g)磁気プローブ:約38電源006P(9V)電池×1、消費電流:約DC6mA、オートパワーオフコード長さ(m)1.2精度±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)センサー圧電型センサディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、約1回/秒使用環境0~40℃、0~80% RH測定周波数10Hz~1kHz
  • 振動計 A-Gas Japan

    振動計

    A-Gas Japan
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    センサ一体型のコンパクトモデル。機械設備等の振動測定に。振動速度と加速度を測定
    仕様●校正点:速度50mm/s(160Hz)、加速度50m/s2(160Hz)●測定範囲/加速度 200m/s2:0.5~199.9m/s2●測定範囲/速度 200mm/s:0.5~199.9mm/s(※振動周波数と変位測定は不可)寸法(mm)センサ部:Φ9×30電源単4電池×4精度±(5%+2dgt)at80Hz/160Hz、at23±5℃サンプリング1秒ディスプレイLCD、20mm×28mm使用環境0~50℃、0~80%RH測定周波数10Hz~1kHz
  • データロガー温度計 A-Gas Japan

    データロガー温度計

    A-Gas Japan
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷
    各種センサK/J/E/Tの測定が可能。4チャンネル同時表示。データロガー機能 CENTER-520 (16000データ)。Bluetooth通信機能(CENTER-521のみ)
    仕様データロガー:自動16000データ、手動100データ電源単4電池×4測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)精度±0.1%rdg±0.7℃測定方式K/J/E/T熱電対表示分解能0.1℃機能測定方式サンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
  • データロガー温度計 A-Gas Japan

    データロガー温度計

    A-Gas Japan
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)
    電源単3電池×6本 or DCアダプタ(別売)測定範囲(℃)-100~1300(※使用センサにより異なります。)精度-50.0~1300.0℃、分解能0.1℃ ±(0.5%+0.5℃)測定方式K熱電対分解能(℃)-100.0~-50.1 分解能0.1 ±(0.5%+1インターフェースRC232、USBディスプレイ6インチLCD使用環境温度(℃)0~50SDカード1283_TM-947SD
  • データロガー温度計 A-Gas Japan

    データロガー温度計

    A-Gas Japan
    73,980税込81,378
    1台
    10日以内出荷
    各種センサK/J/E/Tの測定が可能。4チャンネル同時表示。データロガー機能 CENTER-521 (32000データ)。Bluetooth通信機能(CENTER-521のみ)
    仕様データロガー:自動32000データ、手動100データ電源単4電池×4測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)精度±0.1%rdg±0.7℃測定方式K/J/E/T熱電対表示分解能0.1℃機能測定方式サンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    表示画面が大きく見やすい。0℃校正機能付き
    電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-200~+1372(※使用センサで異なります。)精度0.1%rdg±0.5℃(25℃±5℃)表示分解能0.1℃(-200℃~999.9℃)、1℃(1000℃以上)機能データホールド、Max/Min/Avgホールド、0℃校正機能、ローバッテリー表示、T1-T2(TM-321N)サンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。RS232C出力がとれるので記録が残せます。K熱電対の各種センサが選択可能です。暗い場所でも見やすいバックライト付
    仕様測定範囲/TPK-01使用時:-40~+250℃電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)4チャンネル、-200~+1370(※使用センサで異なります)精度±(0.2% rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5% rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(1.0% rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(-200~+200℃範囲)、1℃(+201~+1370℃)機能データホールド、相対、Max.Min温度表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示、バックライトディスプレイ0.1℃/1℃使用環境0~50℃ 0~80% RH電池寿命約100時間(アルカリ電池使用時)インターフェイスUSB
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    スリム軽量設計で使いやすい形状です。安価だけど多機能タイプ
    仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃電源(V)006P(9乾電池×1測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲測定方式K熱電対センサ2チャンネル表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる)ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH以下電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
  • LED照度計 A-Gas Japan

    LED照度計

    A-Gas Japan
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    LED光源を白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択。オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)。200000Luxと広範囲な測定が可能。電源ON時に自動ゼロ調整機能付。一体型としてもセパレート型としても使用可能
    仕様角度偏差補正:10°±1% 、30°±2% 、60°±5% 、80°±20%電源単3電池×2精度±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED)表示分解能1lx(範囲0~1999lx)、10lx(範囲10~19990lx)、100lx(範囲100~199900lx)センサーシリコンフォトダイオード機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)測定レンジ0~1999lx、10~19990lx、100~199900lxサンプリング2回/秒使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約80時間LED白色、黄色、緑、赤、青、温白色、昼白色から選択測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷
    対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。0.4秒のレスポンスで反応が速い。RS-232C、USB出力でデータが残せます。High/Low アラーム設定付なので温度管理にも使用できます
    電源(V)006P(9電池・ACアダプタ測定範囲(℃)-200~+1370構造IP-67精度±(0.05%rdg+0.2℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃)測定方式K熱電対表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Low アラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイPt100Ω白金測温抵抗体(4線式)使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RHサンプリング周期2回/秒
  • CO2モニター A-Gas Japan

    CO2モニター

    A-Gas Japan
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    教室、オフィス、トレーニングジムなど、人の集まる場所の壁に掛け、環境情報をON TIME表示。大きくて明るいLED表示なので暗いところでもはっきりと見えます
    仕様●測定精度/CO2:±70ppmまたは±5%rdg(2000ppm未満)、±7%rdg(2000ppm以上)●測定精度/気温:±1℃●測定精度/湿度:±5%RHrdg(23℃において)電源100~240VAC(アダプタ付属)測定範囲(℃)気温/0~40、湿度/20~90%RH表示分解能CO2:1ppm(0~1000ppm)、5ppm(1001~2000ppm)、10ppm(2001~3000ppm)、気温:0.1℃、湿度:1%RH使用環境温度0~40℃ 湿度95%RH以下(結露しないこと)対象ガス二酸化炭素応答速度CO2/120秒以内(63%応答)、気温/30秒以内、湿度/300秒応答(63%応答)測定範囲(ppm)CO2:0~3000
  • データロガーCO2測定器 A-Gas Japan

    データロガーCO2測定器

    A-Gas Japan
    77,980税込85,778
    1台
    5日以内出荷
    SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにダウンロードできます
    仕様●データロガー:SDカード●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/プローブ、温度:サーミスタ/本体、湿度:静電容量式/本体●本体精度/CO2:±40ppm(1000ppm以下)、±5%(読取値)(1000~≦3000ppm)、±250ppm(3000ppm以上)寸法(mm)CO2プローブ:132(L)×38(W)×32(D)電源ACアダプタ FAC-23(標準付属)、単4電池×6(時計用)測定範囲(℃)温度/0~50、湿度/10~90% RH表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1% RH精度(℃)±0.8機能CO2高度補正値(mまたはフィート)測定対象CO2、温度、湿度インターフェースRS-232Cサンプリング5、10、30、60、120、300、600秒使用環境0~+50℃、90% RH以下対象ガス二酸化炭素湿度精度±(4% rdg+1% RH)(70%RH以上)、±4% RH(70%未満)測定範囲(ppm)CO2:0~4000
  • CO2モニター A-Gas Japan

    CO2モニター

    A-Gas Japan
    93,980税込103,378
    1台
    4日以内出荷
    1台でCO2、温度、相対湿度を同時測定。リレー出力で空調機の管理が可能。CO2濃度アラーム設定機能付。連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能
    電源(V)ACアダプタ(DC12)測定範囲(℃)温度/-10~+60、湿度/5~95%RH反応時間約30秒(変化値の63%)測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH外部出力リレー接点測定対象CO2、温度、相対温度、露点温度、湿球温度インターフェースRS-232C校正外気による簡易校正使用環境0~50℃、5~95%RH対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~9999(5000以上は参考値)測定精度(℃)CO2/±(30ppm+5%rdg)(0~5000ppm)、温度/±0.6、湿度/±3%RHrdg(at25、10~90%)、±5%RH(その他)
  • 酸素測定器 A-Gas Japan

    酸素測定器

    A-Gas Japan
    56,980税込62,678
    1台
    5日以内出荷
    ペン型の小型O2メーターです。データロガー付なので、データ管理に便利です。密閉空間のO2測定に
    電源単4電池×4測定範囲(℃)O2/0~30%、温度/0~50反応時間約15秒(90%)測定方式O2/ガルバニ式センサ、温度/サーミスタ表示分解能O2/0.1%、温度/0.1℃測定対象O2、温度サンプリング約1秒使用環境0~50℃ 85%RH以下対象ガス酸素アラーム酸素濃度18%以下で鳴動測定精度(℃)O2/±(1%rdg+0.2%O2)、温度/±0.8
  • CO測定器 A-Gas Japan

    CO測定器

    A-Gas Japan
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    濃度表示機能付のCOモニタです。CO中毒、漏洩予防やCO濃度測定に。CO濃度アラーム設定が可能。ゼロ調整機能、自動温度補正付なので高精度な測定が可能。RS-232Cインタフェース付なのでPCでデータ管理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
    電源単4電池×6測定範囲(℃)温度/0~50反応時間30秒以内測定方式CO/固体電解質センサ、温度/サーミスタ表示分解能CO/1ppm、温度/0.1℃測定対象CO、温度インターフェースRS-232Cサンプリング約1秒使用環境0~50℃、85%RH以下対象ガス一酸化炭素測定範囲(ppm)CO:0~1000消費電流約DC5.6mA測定精度(℃)CO/±(5%+2ppm)、温度/±0.8
  • データロガーCO2測定器 A-Gas Japan

    データロガーCO2測定器

    A-Gas Japan
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    データロガー付なので本体に16000データを保存できます。RS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属)。CO2濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に
    仕様●データロガー:16000データ(最大99ブロック)●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/本体、温度:サーミスタ/プローブ、湿度:静電容量式/プローブ寸法(mm)CO2プローブ:Φ20×159電源単4電池×6(約8時間)またはACアダプタ(1370B)測定範囲(℃)温度/-20~+60、相対湿度/10~95%RH精度CO2/読取値の±3%か±50ppmの大きい方、温度/±0.5℃ 相対湿度/±5% RH表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、相対湿度/0.1%RHコード長さ(mm)カール:460~760機能濃度アラーム設定、データホールド、Max.Min値表示、℃/F切換機能測定対象CO2、温度、相対湿度メモリー99データ、マニュアル応答時間(秒)10ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境23℃±5℃、10~90% RH対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~6000記録間隔1~255秒
  • 放射温度計 A-Gas Japan

    放射温度計

    A-Gas Japan
    30,980税込34,078
    1台
    3日以内出荷
    2点式レーザーで測定範囲が分かりやすい
    仕様レーザーマーカー:2点レーザー クラス2(JIS C 6802)電源単4電池×2本測定範囲(℃)-60~+760(非接触温度)、-64~+1370(K熱電対温度)表示分解能0.1℃(-60 ~ +999℃)、それ以外1℃精度(℃)±2%rdgまたは±2の大きい方(非接触温度)、±1%rdgまたは±1の大きい方(K熱電対温度)機能MAX/MIN/AVG/HOLD機能、オートパワーオフ放射率0.10 ~ 1.00可変式(初期0.95)サンプリング1回/秒使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)保管環境-20~+65℃、80%RH以下(結露なきこと)
  • 風速・風量計 A-Gas Japan

    風速・風量計

    A-Gas Japan
    52,980税込58,278
    1台
    8日以内出荷
    0.01m/sから測定できる高精度な風速計。風速・温度・風量測定が可能。伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて高所測定も可能。データメモリ99点保存(手動)。大型ディスプレー 60×47mmで見やすい
    仕様●測定精度/風速:±(3%rdg+1.6%FS)●測定精度/風量:外部温度/Pt1000Ω(別売)●測定範囲/風量(CMM):0~9999長さ(mm)プローブ:1280寸法(mm)プローブ:先端部Φ16mm、基部Φ32mm質量(g)プローブ:約240電源単4電池×6(約10時間)測定項目風速・風量・温度測定方式風速/白金測温抵抗素子、温度/サーミスタ分解能0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)-20~+50機能MAX/NIN/AVG機能メモリー99データ(手動)サンプリング2秒/回使用環境-20℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.01~25.00保存環境-10℃~+50℃ 70%RH以下(結露なきこと)ケーブル長(cm)160測定精度(℃)±1
  • 風速計 A-Gas Japan

    風速計

    A-Gas Japan
    61,980税込68,178
    1台
    5日以内出荷
    狭いところの風速風量測定に。伸縮式センサーで高いところの測定も簡単。データホールド、Max/Min値表示。別売オプションでPCでデータ管理が可能。K/J熱電対センサに対応
    仕様測定範囲/風量(m3/min):0~54000寸法(mm)プローブ:Φ35×最長620電源単3電池×6測定項目風速・風量・温度測定方式小型ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)測定精度風速:±5%rdg±0.1dgt、温度:±0.8℃(K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃)分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1℃(K熱電対)温度測定範囲(℃)0~+50(K熱電対:-50.0~+1300)機能データホールド、MAX/MINホールドサンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.4~20.0
  • データロガー風速計 A-Gas Japan

    データロガー風速計

    A-Gas Japan
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    SDカードに長時間のデータ記録が可能です。PCにもSDカードで簡単保存。大型のベーンで精度の高い測定ができます。データホールド、Max.Min値表示。RS-232Cインタフェース付。オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます。K/J熱電対センサに対応できます
    仕様●データロガー:1~3600秒設定可能(オート)、1~99点記録可能(マニュアル)●測定範囲/温度 J熱電対(℃):-50.0~+1200●測定範囲/温度 K熱電対(℃):-50.0~+1300電源単3電池×6、消費電流:約DC36mA、ACアダプタFAC-23(別売)測定項目温度、風速測定方式風速/ベーン式、温度/サーミスタ(高速反応タイプ)・K/J熱電対(別売)測定精度0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)、0.1℃(K/J熱電対)温度測定範囲(℃)0~50.0機能データホールド・Max.Min値表示、オートパワーオフインターフェースRS-232Cサンプリング1回/秒ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ(バックライト付)使用環境0~50℃、85%RH以下風速測定範囲(m/s)0.4~30.0SDカード1GB~16GB対応
  • 風速計 A-Gas Japan

    風速計

    A-Gas Japan
    61,980税込68,178
    1台
    5日以内出荷
    耐風速35m/sメタル式ベーンの風速。大型表示で見易く温度も同時測定。データホールド、Max.Min値表示。オートパワーオフ(20分以上)。PCに接続してデータ処理(ソフトウエアは別売)
    寸法(mm)プローブ部:Φ72ベーン電源(V)006P(9電池×1測定項目風速・温度測定方式風速/ベーン式(メタル)、温度/サーミスタ表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)0~50インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 0.8秒/回使用環境0~50℃、0~80%RH風速測定範囲(m/s)0.8~35.0表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mile/hコード長さ(cm)約100測定精度(℃)風速/±(2% F.S+1dgt.)、温度/±0.8
  • 風速計 A-Gas Japan

    風速計

    A-Gas Japan
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    ポケットサイズでラクラク持ち運びできます。デュアルLCDで必要な情報が1目でわかります。データホールド機能搭載(最大/最小/平均)。プラスチック6枚羽
    電源単4電池×2測定項目風速・温度測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)測定精度風速/±(2%rdg+0.2m/s)、温度/±1℃表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)-20~50風速測定範囲(m/s)0.4~25.0
  • 風速計 A-Gas Japan

    風速計

    A-Gas Japan
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    風速、温度、湿度を測定し、露点温度、体感温度も自動演算。データホールド、最大値、平均値などの多機能型です。定点測定用の三脚取付穴付です
    電源CR2032ボタン電池×1測定項目風速・温度測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)表示分解能±0.1%(風速)、0.1℃(温度)、0.1% RH温度測定範囲(℃)-18~+50ディスプレイLCD4桁使用環境単3電池×6、プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書付、SDカード(4GB)×1風速測定範囲(m/s)1.1~20.0表示単位温度:℃、湿度:%RH、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph、BF電池寿命約400時間測定精度(℃)風速/±4%、温度/±1、湿度/±3%RH湿度測定範囲(%RH)5~95
環境測定(自然環境/安全環境)