環境測定(自然環境/安全環境) :「温湿度計 記録」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
特価
本日7月10日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。IP54防水構造
仕様データロガー:50000pts、記録時間(5秒~2時間) 電源ER3型リチウム乾電池 測定範囲(℃)-40.0~+85.0(温度)、1~99%(湿度) 表示分解能0.1℃(温度)、0.1%(湿度) センサー温度・サーミスタ、温度・静電容量型 温度精度±0.6℃(-20.0℃~50℃)、他±1.0℃ 湿度精度±3.0%(20%~80%)、他±5.0%
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

A-Gas Japan温湿度計
応答速度が速く高精度。MAX/MIN/AVG/HOLD機能。バックライト機能
電源(V)006P(9電池×1またはACアダプター 測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)、-70~+85(露点温度) 測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対 精度(℃)温度/±0.5 (25の時)、湿度/±2%RH(0 ~ 95%RH) 分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点温度) 機能データホールド、MAX/NIN/AVG表示、バックライト データ出力USB/RS-232C メモリープローブ種類 サンプリング1回/秒 ディスプレイ47×52mm 使用環境-20℃~+60℃ 80%RH以下(結露なきこと) 記録間隔2秒~2時間
1台
76,980 税込84,678
欠品中

A-Gas Japan温湿度計
MAX/MIN記録時、時間も同時記録。自立スタンド・マグネット付。快適度をアイコン表示。温度・湿度・時間の同時表示
電源CR2032ボタン電池×1 測定範囲(℃)-10~+50(温度)、20%RH~90%RH(湿度) 測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度) 精度(℃)±1 (0~+100、±2 (100.1~200、左記以外±3 分解能(℃)0.1(温度)、1%RH(湿度) 機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能 ディスプレイ28×17mm 使用環境0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(露点・湿球温度) 保存環境-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。RS232C出力がとれるので記録が残せます。K熱電対の各種センサが選択可能です。暗い場所でも見やすいバックライト付
仕様測定範囲/TPK-01使用時:-40~+250℃ 電源(V)006P(9電池×1 測定範囲(℃)4チャンネル、-200~+1370(※使用センサで異なります) 精度±(0.2% rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5% rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(1.0% rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲 測定方式K熱電対 表示分解能0.1℃(-200~+200℃範囲)、1℃(+201~+1370℃) 機能データホールド、相対、Max.Min温度表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示、バックライト ディスプレイ0.1℃/1℃ 使用環境0~50℃ 0~80% RH 電池寿命約100時間(アルカリ電池使用時) インターフェイスUSB
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版。0.5秒のレスポンスで反応が速い。RS-232C、USB出力で記録も残せます。High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売) 測定範囲(℃)-200~+800 構造IP-67 精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1% rdg+0.2℃) 測定方式Pt100Ω白金抵抗式 表示分解能0.01℃ 機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、H/Lアラーム・バッテリー表示 インターフェースRS-232C、USB ディスプレイセンサ+ハンドル長(mm) 使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RH サンプリング周期2回/秒
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷