絞り込み
測定範囲(℃)
- 33~40(1)
- 35.1~43(1)
ブランド
- スリーアールソリューション
- モノタロウ(31)
- 理研計器(2,006)
- SKC(環境測定)(501)
- ガステック(475)
- 佐藤計量器製作所(409)
- testo(テストー)(370)
- エスコ(331)
- CHINO(チノー)(241)
- 新コスモス電機(179)
- リオン(171)
- アズワン(166)
- CKD(130)
- bitstrong(ビットストロング)(129)
- ナリカ(118)
- シンワ測定(116)
- マザーツール(116)
- 安立計器(111)
- 安藤計器製工所(109)
- エンペックス気象計(105)
- A-Gas Japan(101)
- ブランドをもっと見る
特価

アルコールチェッカー 吹きかけ式・ストロー式対応 3段階警告音 センサー格納式 単4電池式
スリーアールソリューション(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷センサーに直接息を吹きかける「吹きかけ式」と、ストローを差し込んで吹き込む「ストロー式」の2通りから選べるアルコールチェッカー。ホコリから保護するセンサー格納式で、複数人の検査でも衛生的。半導体ガスセンサー搭載、測定上限0.5mg/L・使用回数約3000回。わずか約47gの手のひらサイズ。単4形乾電池式(別売)で充電切れの心配がなく、2022年10月の道路交通法改正によるアルコール検知器の使用義務化に。用途運送・物流事業者やドライバーの運転前後の点呼、営業車・社用車の車両管理、企業の労務管理でのアルコールチェックに。営業所での複数人の点呼から、直行直帰時の携帯用まで手軽に運用できます。測定範囲(mg/L)0.00~0.5寿命センサー:購入後3年または3000回測定するまで使用可能回数3000回寸法(mm)約118×35×18質量(g)約47電源単4形アルカリ乾電池2本(別売)測定方式ストロー式、吹きかけ式入力電圧(V)3保証期間購入後1年または3000回測定するまで(どちらか早い方)検知方式半導体ガスセンサーサンプリング方式ストロー式、直接吹きかけ式
CO2モニター NDIR方式 温度・湿度計付 4カラー表示 充電式
スリーアールソリューション¥11,980税込¥13,1781台当日出荷CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。CO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。用途飲食店・オフィス・会議室・教室・医療施設・送迎車などの換気管理、室内CO2濃度の見える化に。厚生労働省推奨のNDIR方式でCO2濃度・温度・湿度を測定。充電式で置き場所を選ばず約9時間連続で使えるため、コンセントのない場所や送迎車内でも運用できます。検知対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)約400~5000(CO2濃度)検知原理NDIR方式使用温度範囲(℃)-10~60付属品USBケーブル寸法(mm)136×78×86質量(g)約220入力電圧(V)DC5測定方法NDIR式温度測定範囲(℃)約-10~60連続使用時間(時間)9湿度測定範囲(%)約5~99測定ガス二酸化炭素保証期間お買い上げより1年間警報方式アラート充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)2000mAhリチウムイオン電池充電方式USB(Type-C)モニタLCDモニター使用時間(時間)約9補正機能自動校正/手動校正
サーマルカメラ スタンドタイプ 本体+トレイ+ディスペンサーセット
スリーアールソリューション¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷サーマルカメラ スタンドタイプ 本体+トレイ+ディスペンサーセット。 計測結果と日時、撮影した画像は記録することができ、ダウンロードも可能です。温度範囲(℃)35.1~43.0精度(℃)±0.3動作温度範囲(℃)16~35解像度1920×1080(200万画素)測定範囲(℃)35.1~43.0
サーモカメラ
スリーアールソリューション¥389,800税込¥428,7801個4日以内出荷・高精度AIを搭載したサーモカメラです ・スピーディな検温が可能 ・同時に6人まで検温可能 ・2m離れていても検知可能。 ・サーモカメラは人の顔を検知する独自のAIアルゴリズム活用。 最長2m離れた人物でも高い精度で顔を検知し、体表面温度を測定することができます。 ・サーモカメラは誤差±0.3℃を実現。 基準を超えた体表面温度を検知した場合は、アラーム音とソフト画面の警報ボタンが赤く点滅し対象者へ知らせます。
体表面温度測定サーマルカメラ
スリーアールソリューション¥389,800税込¥428,7801個4日以内出荷歩きながら測定できます。複数人の同時測定もできるので、密や混雑を作らずに検温を効率よく行えるようになります。検知距離4m。同時8人測定可能。マスク未着用検出。PC不要でHDMIケーブルで直接モニター出力可能です。温度範囲(℃)33~40精度(℃)≦±0.3 (体表面温度 33℃~40℃の場合)動作温度範囲(℃)10~45(最適温度環境:16~32)解像度1920×1080(可視カメラ)、160×120(サーマルカメラ)測定範囲(℃)33~40インターフェースHDMI