環境測定(自然環境/安全環境) :「ポータブル振動計」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加速・速度・変位の3モード計測が可能です。 最大値ホールド機能付きです。 直流・交流出力機能を装備 Hi/Loレンジの切替により、高精度な計測が可能 フルスケールを越えた時オーバー表示 ローパスフィルター内蔵(ACC2モード時のみ)
アズワン品番1-6434-01 付属品ピックアップ・ピックアップケーブル・マグネットホルダ・アタッチメント・ハンドストラップ・マイクロドライバー・単3乾電池×2本・収納ケース トラスコ品番462-5757 寸法(mm)72×24×220 測定範囲加速度(ACC1):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 加速度(ACC2):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 速度(VEL):):Hi 1.0~199.9(mm/s)/ Lo 0.1~19.99(mm/s) 変位(DIS):Hi 10~1999(μm)/ Lo 1~19.99(μm) 質量(g)200(乾電池含む) 出力交流出力:フルスケール2Vrms直流出力:フルスケール2V 電源単3乾電池×2本(付属)、AC100V(オプション) 検出方式実効値検波 精度FS±5%以内 表示方式変位:両振幅速度・加速度:片振幅 周波数範囲(Hz)加速度(ACC1):10~6000加速度(ACC2):10~300速度(VEL):10~1000変位(DIS):10~1000 表示更新周期3回/秒 商品タイプレンタル品はこちら
1個
169,800 税込186,780
欠品中