環境測定(自然環境/安全環境) :「自動記録温度計」の検索結果
環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
商品豆知識
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度
冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。
HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
便利なExcelエクスポート機能
仕様EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU
付属品壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)53×89×27
質量(g)156
温度測定範囲(℃)-35~+55
分解能(℃)0.1
保護等級IP65
ハウジングプラスチック
バッテリー単4電池×3
メモリー1000000測定値
動作温度(℃)-35~+55
保管温度(℃)-35~+55
インターフェイスmini USB、SDカードスロット
サンプルレート10秒~24時間
チャネル数1内蔵
バッテリー寿命3年(15分間隔)
測定精度(℃)±0.5(-35~+55)±1Digit
1セット
¥44,980
税込¥49,478
30日以内出荷
冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。
HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
便利なExcelエクスポート機能
仕様EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU
付属品壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)53×89×27
質量(g)156
温度測定範囲(℃)-35~+55
分解能(℃)0.1
保護等級IP65
ハウジングプラスチック
バッテリー単4電池×3
メモリー1000000測定値
動作温度(℃)-35~+55
保管温度(℃)-35~+55
インターフェイスmini USB、SDカードスロット
サンプルレート10秒~24時間
チャネル数1内蔵
バッテリー寿命3年(15分間隔)
測定精度(℃)±0.5(-35~+55)±1Digit
1セット
¥44,980
税込¥49,478
30日以内出荷
冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。
HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
便利なExcelエクスポート機能
仕様EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU
付属品壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)53×89×27
質量(g)156
温度測定範囲(℃)-35~+55
分解能(℃)0.1
保護等級IP65
ハウジングプラスチック
バッテリー単4電池×3
メモリー1000000測定値
動作温度(℃)-35~+55
保管温度(℃)-35~+55
インターフェイスmini USB、SDカードスロット
サンプルレート10秒~24時間
チャネル数1内蔵
バッテリー寿命3年(15分間隔)
測定精度(℃)±0.5(-35~+55)±1Digit
1セット
¥44,980
税込¥49,478
30日以内出荷
突き出しタイプの温湿度センサを内蔵したUSB温湿度データロガー
SDカードを使用した測定データ送信
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度を記録します。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時測定データを自動でバックアップ
ディスプレイに必要な情報が表示されます。(現在の測定値、しきい値、しきい値を超過している点、最小値/最大値、バッテリ残量など)
仕様EUガイドライン 2014/30/EU;2011/65EU
付属品突出しプローブ(NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)53×149×27
質量(g)130
センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year(ambient temperature + 25℃)
温度測定範囲(℃)-20~+55
分解能(℃)0.1
保護等級IP54
ハウジングプラスチック
バッテリー単4電池×3
メモリー1000000測定値
動作温度(℃)-20~+55
保管温度(℃)-20~+55
インターフェイスmini USB、SDカードスロット
サンプルレート10秒~24時間
チャネル数2内蔵
バッテリー寿命3年(15分間隔)
測定精度(℃)±0.4(-20~+55)±1Digit
1セット
¥99,980
税込¥109,978
30日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。