2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールチェッカー
仕様●サイズ:幅83×高さ25×奥行き20mm●重量:約20.5g●付属品:本体、USBType-Cケーブル(30cm)、日本語説明書●電源:リチウムイオン電池●連続使用時間:約150回●充電時間:約1.5時間●充電方法:USB Type-C 5V/1A●ウォーミングアップ時間:10秒●計測時間:10秒●動作温度:0-45℃ アズワン品番65-6882-02
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

サンコー(電子機器)小型デジタル騒音計
お手軽価格でも本格的計測可能。小型のお手頃・簡易的な騒音計です。 しかしながらその作りはしっかりしています。野外イベントや工事など騒音状態の予備検査などにオススメです。 また車やバイクの改造マフラーの車検時の事前測定にもどうぞ♪。 2つのボタンでのシンプル操作、液晶画面の表示が解りやすい仕様です。 三脚などに取り付けられるホールド穴付きですので、位置関係を変えたくない時に固定して使うことが出来ます。
付属品本体、日本語簡易説明書 測定範囲30dBA~130dBA 質量(g)151 電源9V 乾電池(別途ご用意下さい) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×36×147 周波数補正特性A マイクロホン1/2 インチ電子マイクロフォン 解像度0.1dB 周波数範囲31.5Hz~8.5KHz 測定誤差±1.5db(94db@1KHz) 保存温湿度範囲温度:-10~60° 湿度:10~70% 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~80 アズワン品番61-4702-35 使用時間(時間)約30 (アルカリ電池使用時) 計測頻度1秒間に2回
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

おすすめ人気ランキング