アルコールチェッカーTH
アルコールチェッカー
仕様●サイズ:幅83×高さ25×奥行き20mm●重量:約20.5g●付属品:本体、USBType-Cケーブル(30cm)、日本語説明書●電源:リチウムイオン電池●連続使用時間:約150回●充電時間:約1.5時間●充電方法:USB Type-C 5V/1A●ウォーミングアップ時間:10秒●計測時間:10秒●動作温度:0-45℃
アズワン品番65-6882-02
内容量1個
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-05-12
- 用途:
- 業務前の検査
株式会社大豊木工 様
(製造業)
アルコールチェックが義務化されてから、別のチェッカーをいくつか購入しましたが、充電式なのがいいです。
操作もそれほど難しくないので、朝一番でする検査には便利です。