絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(25)
  • エスコ(548)
  • ガステック(439)
  • 佐藤計量器製作所(409)
  • testo(テストー)(384)
  • CHINO(チノー)(246)
  • 新コスモス電機(207)
  • アズワン(178)
  • エンペックス気象計(155)
  • リオン(152)
  • bitstrong(137)
  • マザーツール(135)
  • CKD(130)
  • ナリカ(122)
  • 安立計器(113)
  • 安藤計器製工所(112)
  • A-Gas Japan(106)
  • 理研計器(100)
  • シンワ測定(97)
  • T&D(ティアンドデイ)(95)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモカラーセンサー JAPPYサーモカラーセンサーJAPPY
2,198税込2,418
1ケース(20枚)
翌日出荷
電気設備などの異状温度チェックにご使用いただけます 屋内・屋外でも使用可能な抜群の耐久性 安全・環境に優しいワックスインクを使用 信頼の日本製 一度発色すると元に戻らない不可逆インクで設定温度に達した履歴を記録
保管温度(℃)160以下保管環境直射日光を避け、設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管
デジタル騒音計 JAPPYデジタル騒音計JAPPY
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
工場、建築現場での騒音測定にご使用いただけます 小型・軽量サイズ ケース一体型 9V角型電池1個(アルカリ乾電池使用時)連続20時間 1秒2回測定完了 最小限の機能に集約し少ないボタンで操作が簡単!
測定範囲【A特性】30.0 ~ 130.0 dB電源9V形乾電池 × 1個表示4桁 LCD表示測定精度±1.5dB (1kHz、94dBにて)分解能0.1 dBサンプリング2回/秒電池寿命約2時間(アルカリ乾電池使用時)
デジタル風速計 JAPPYデジタル風速計JAPPY
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
換気扇・ダクトなどの風速測定にご使用いただけます プロペラを回転できない微風速の測定には向きません 小型・軽量サイズ ケース一体型 単四電池二個(アルカリ乾電池使用時)連続40時間 1秒で測定完了 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利な風速計です 風速測定と同時に周囲温度が測定できます
電源単4(1.5V)電池×2個測定項目風速温度測定範囲(℃)周囲:-10~+50保存温度(℃)-20~+60校正不可サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70% RH以下(ただし結露のないこと)風速測定範囲(m/s)0.4~20温度分解能(℃)周囲:0.1電池寿命連続使用約40時間(アルカリ乾電池使用時)保存湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと)分解能(m/s)風速:0.1
デジタル照度計 JAPPYデジタル照度計JAPPY
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
室内や作業環境の照度管理、照明器具切替後(白熱球、蛍光灯→LED)の作業場照度チェックにご使用いただけます 小型・軽量サイズ ケース一体型 単四電池二個(アルカリ乾電池使用時)連続150時間 1秒で測定完了 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利な照度計です
測定範囲(fc)0~18580fc使用温度範囲(℃)0~50分解能1LUX(0~19999LUX)、10LUX(20000~200000LUX)、1fc(0~18580fc)保存温度(℃)-20~50使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒電池寿命連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)保存湿度(%)80RH以下(但し、結露のないこと)使用環境湿度(%)70RH以下(但し、結露のないこと)
環境測定(自然環境/安全環境)