環境測定(自然環境/安全環境) :「気象計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
英弘精機精密全天日射計
RoHS
ISO9060で規定の最高クラスのSecondary standard(二次準器)全天日射計で、応答速度、ゼロオフセットなど世界最高クラスの性能を持っています。 高気密性を持ち、5年間シリカゲル交換を必要とせず、保守性が高いです。
用途気象計測、太陽光発電モニタリング、材料暴露試験などでの全天日射強度測定 トラスコ品番819-1928 セット内容出力ケーブル、出力ケーブル(10m)、フード 材質アルミニウム 質量(kg)0.4 電源不要 寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×101 応答時間<0.5秒(出力95%) 測定波長282~3000nm 温度特性<1%(ΔT50、ΔT70) 特性(傾斜)±0.2% 長期安定性±0.5%/5年
1個
379,800 税込417,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング