環境測定(自然環境/安全環境) :「記録式 温度計」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
アズワン品番1-9822-01
付属品温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)約62(電池含む)
電源単3アルカリ電池 (LR6)×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×78×18
本体質量(g)約40
センサータイプサーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)10~95RH
インターフェースUSB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。)
測定範囲(hPa)750~1100
動作環境温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命約10ヶ月
液晶表示測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒)
記録モードエンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止)
データ記録件数8000個×3ch
記録間隔1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択)
測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
食品の中心温度を計測。記録したデータは無線で自動収集。
簡便性、防水性、耐油性に優れた無線式の食品中心温度データロガーです。
"REC"ボタンを押すだけで、品目、作業者、測定時刻、測定値の上下限判定結果を記録。
本体は非接触充電方式によって完全な密閉構造を実現し、内部への水や油の浸入をシャットアウト。
過酷な調理現場にも耐え得るタフボディです。信頼性の高い温度管理で食の安全を守ります。
専用充電器(RTR-600BD)・データ収集機(RTR500BW)と併せてご利用ください。
付属品取扱説明書(保証書付)一式
幅(mm)53.5
高さ(mm)181.3
奥行(mm)53.5
測定範囲(℃)-60~250
表示測定値、電池残量、その他
精度(℃)±0.5
測定対象温度 1ch、Pt1000
通信方式特定小電力無線通信
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
警報の表示本体LED
記録モードエンドレス
データ記録件数1800
記録間隔プッシュ記録
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。