絞り込み
ブランド
  • Teslong
  • モノタロウ(31)
  • 理研計器(2,007)
  • SKC(環境測定)(501)
  • ガステック(459)
  • 佐藤計量器製作所(409)
  • testo(テストー)(370)
  • エスコ(337)
  • CHINO(チノー)(241)
  • 新コスモス電機(179)
  • リオン(171)
  • アズワン(166)
  • CKD(130)
  • bitstrong(ビットストロング)(129)
  • ナリカ(118)
  • マザーツール(117)
  • シンワ測定(116)
  • 安立計器(111)
  • 安藤計器製工所(109)
  • エンペックス気象計(104)
  • A-Gas Japan(101)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工業用サーモグラフィーTTM260 Teslong

    工業用サーモグラフィーTTM260

    Teslong
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    【高解像度&25Hzで滑らかなリアルタイム映像】視認性に優れた3.2インチHD液晶スクリーンを搭載し、256×192の高画素赤外線解像度を実現。さらに25Hzの高フレームレートにより、カクつきのない滑らかな映像を映し出します。産業用点検、電気設備、建物診断、空調(HVAC)メンテナンスなどの現場で、微細な熱変化をクリアに捉えます。【赤外線×可視光のデュアルライト機能&5つの表示モード】1080Pの高画質可視光レンズを搭載。赤外線映像と可視光(実像)映像を組み合わせた高度な融合映像を表示できます。現場の状況に合わせて「サーマル / 可視光 / 輪郭融合 / オーバーレイ融合 / PIP(ピクチャーインピクチャー)」の5つの表示モードを直感的に切り替え可能。建物や設備の異常箇所をひと目で特定できます。【高精度な温度測定&自動追跡・高温アラーム】測定温度範囲は-20℃~550℃と幅広く、測定精度は±2℃(または±2%)の高精度を誇ります。画面内の最高温度・最低温度・中心点温度を自動でロックしてリアルタイム表示。さらに、異常を知らせる高温警報(アラーム)機能により、トラブルの早期発見を効率化します。2灯のLEDライト内蔵で、暗所での作業も安心です。【多彩なカラーパレット&放射率・距離補正機能】状況に応じて見やすい映像に切り替えられる8種類のカラーパレットと、3種類のAGC設定(滑らか / 標準 / 高コントラスト)に対応。対象の材質に合わせた「放射率設定」や、2m(約6.5ft)以内の「距離補正」機能を備えているため、表面温度をブレなく正確に測定・算出できます。【タフな現場を支える堅牢設計&最大6時間駆動】大容量の充電式バッテリーにより、最大約6時間の連続使用が可能。無駄な電力消費を防ぐ自動電源オフ機能(5分 / 10分 / 30分 / 60分)も設定できます。本体底面には標準の三脚穴を搭載し、長時間の定点観測も簡単です。IP54の防塵・防滴仕様で、埃や水滴の舞う過酷な現場環境でも安心して使用できます。【写真・動画の記録&PC用解析ソフト対応】内蔵の8GBメモリーにより、約20,000枚の赤外線画像または約22時間の動画を本体に保存可能。さらに、PC専用の無料解析ソフトを使用すれば、撮影したデータの詳細な温度変化を分析・レポート化でき、データ処理や現場報告書の作成効率が大幅に向上します。
  • 工業用サーモグラフィーTTM120 Teslong

    工業用サーモグラフィーTTM120

    Teslong
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    【高解像度&25Hzで滑らかなリアルタイム映像】視認性に優れた3.2インチHD液晶スクリーンを搭載し、256×192の高画素赤外線解像度を実現。さらに25Hzの高フレームレートにより、カクつきのない滑らかな映像を映し出します。産業用点検、電気設備、建物診断、空調(HVAC)メンテナンスなどの現場で、微細な熱変化をクリアに捉えられます。【赤外線×可視光のデュアルライト機能&5つの表示モード】1080Pの高画質可視光レンズを搭載。赤外線映像と可視光(実像)映像を組み合わせた高度な融合映像を表示できます。現場の状況に合わせて「サーマル / 可視光 / 輪郭融合 / オーバーレイ融合 / PIP(ピクチャーインピクチャー)」の5つの表示モードを直感的に切り替え可能。建物や設備の異常箇所をひと目で特定できます。【高精度な温度測定&自動追跡・高温アラーム】測定温度範囲は-20℃~550℃と幅広く、測定精度は±2℃(または±2%)の高精度を誇ります。画面内の最高温度・最低温度・中心点温度を自動でロックしてリアルタイム表示。さらに、異常を知らせる高温警報(アラーム)機能により、トラブルの早期発見を効率化します。2灯のLEDライト内蔵で、暗所での作業も安心です。【多彩なカラーパレット&放射率・距離補正機能】状況に応じて見やすい映像に切り替えられる8種類のカラーパレットと、3種類のAGC設定(滑らか / 標準 / 高コントラスト)に対応。対象の材質に合わせた「放射率設定」や、2m(約6.5ft)以内の「距離補正」機能を備えているため、表面温度をブレなく正確に測定・算出できます。【タフな現場を支える堅牢設計&最大6時間駆動】大容量の充電式バッテリーにより、最大約6時間の連続使用が可能。無駄な電力消費を防ぐ自動電源オフ機能(5分 / 10分 / 30分 / 60分)も設定できます。本体底面には標準の三脚穴を搭載し、長時間の定点観測も簡単です。IP54の防塵・防滴仕様で、埃や水滴の舞う過酷な現場環境でも安心して使用できます。【写真・動画の記録&PC用解析ソフト対応】内蔵の8GBメモリーにより、約20,000枚の赤外線画像または約22時間の動画を本体に保存可能。さらに、PC専用の無料解析ソフトを使用すれば、撮影したデータの詳細な温度変化を分析・レポート化でき、データ処理や現場報告書の作成効率が大幅に向上します。
環境測定(自然環境/安全環境)