環境測定(自然環境/安全環境) :「酸素発生器」の検索結果
環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
商品豆知識
超小型ボディのガス発生装置シリーズです。容易に高品質なガスを供給することを可能としました。
また、DCインバータ制御のコンプレッサを採用し省エネ機能を標準搭載しました。スタイリッシュで小さなボディは、どのような設置スペースにもフィットします。
用途分析・培養機器に・酸素富化燃焼設備への付帯機器に最適です。
露点温度-55℃以下 at 2NL/min(大気圧)
動作温湿度範囲5~35℃/10~80%RH
ガス圧力(MPa)0.1MPa
流量(NL/min)0.2~2.0
純度(%)90%以上
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
61日以内出荷
少流量用途に開発されたMini-CUBE SERIESは、90%以上の酸素純度に対応し、超小型ボディーは卓上設置を可能としました。また、DCインバーター制御のコンプレッサーを採用し、省エネ機能を標準搭載しました。周辺機器に違和感のない新デザインも特徴で、培養装置・バイオリアクターへの供給、水産向け酸素付加、酸素付加燃焼、オゾン原料として最適なシリーズです。
用途培養装置・バイオリアクターへの供給、水産向け酸素付加、酸素付加燃焼、オゾン原料として。
質量(kg)18
電源電圧AC100~240V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず)
騒音値(dB)50
消費電力(kW)0.1
周囲湿度(%RH)10~80
ガス圧力(MPa)0.1
周囲温度(℃)5~35
純度(%)90.0以上
大気圧露点(℃)-55以下
供給エア(条件)0.5~0.69MPa ≧15NL/min Max27NL/min Oil Free Dry Air
ガス発生量(NL/min)0.2~2.0
1台
¥759,800
税込¥835,780
61日以内出荷
PSA方式により空気中から酸素ガスを濃縮し」、オゾンガスの原料としていますので、Nozガス(有毒)の発生を大幅に低減しております。
用途電源があれば設置場所は自由自在!低騒音で室内でも安心してご使用頂けます。
ガス流量(Nm/H)0.24(4.0NL/min)
ガス圧力(MPa)0.049MPa(0.5kg/cm2・G)
仕様(オゾナイザー)空冷円筒型 無声放電方式、(酸素ガス発生部)PSA方式(O2濃度90%以上、露点-60℃以下)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。