環境測定(自然環境/安全環境) :「台付サーモ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。
白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃
精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃
付属品電池、ネックストラップ
材質ABS抗菌樹脂
質量(g)150
電源単3乾電池×2本(3V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154
機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付
電池寿命(時間)30000
測定周期(秒)0.5
温度表示方式デジタル
防水性IPX5(センサ接続時)
1組
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。
白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
付属品電池、ネックストラップ
材質ABS抗菌樹脂
質量(g)約150
電源単3乾電池×2本(3V)
精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154
温度測定範囲(℃)-100~+400
温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃
機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付
電池寿命(時間)30000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×26×154
測定周期(秒)0.5
温度表示方式デジタル
防水性IPX5(センサ接続時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。