環境測定(自然環境/安全環境) :「温湿度計」の検索結果
環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
関連キーワード
商品豆知識
表示が大きく、見やすい
用途学校の体育館に多く実績有
測定範囲0~50℃/0~100%
直径(Φmm)300
質量(g)約750
奥行(mm)41
電源無
精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時)
分解能温度:1℃、湿度5%
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)35~85(常温時)
設置方法壁掛け
1個
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
温度、露天温度、快適湿温度、相対湿度、絶対湿度の表示、食中毒、熱中症、インフルエンザの予防をお知らせ。
用途オフィス・病院・学校・幼稚園・子供部屋・食品工場
付属品単三乾電池×1本(動作確認用)
測定範囲温度:‐10.0~50、湿度:20~90%
質量(g)135(電池含む)
電源単三乾電池×1本
精度温度:±1.0℃(‐10~40℃)、±1.5℃(40.0~50℃)、湿度:±5%(35~85%)、±10%(20~34、85~90%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×114×21
表示分解能温度:0.1、湿度:1%Rh
電池寿命約1年
動作温度、湿度範囲温度:‐10.0~50℃、湿度:20~90%Rh(氷結・結露なきこと)
素子温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
見やすい30cmの大型パネルに熱中症の対策内容を見やすく色分け
イラスト表示でお子様も簡単に認識出来ます
アクリル製のフロントレンズなので破損してもガラスのような危険性はありません。本体裏面に虫の侵入を防ぐ為の虫除けネットを装備
用途幼稚園、保育園、保育所、小学校、中学校、高校、体育館、塾、公共機関(人が多く集合する場所)一般家庭、事務所、等
材質ケース部:ABS樹脂、虫よけネット:PP樹脂、フロントレンズ部:アクリル樹脂
質量(g)約680
電源無
精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時)
分解能温度:1℃湿度5%
温度測定範囲(℃)0~50
精度(%)(常温時)±5
精度(℃)±2
湿度測定範囲(%)35~85(常温時)
寸法(Φ×mm)約300×D49
設置方法壁掛け
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
こんなお得な商品も!

デジタル温湿度計 大型液晶タイプ
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
液晶高62mmの大型表示、温度、湿度のシンプル表示
用途室内の温湿度測定に
寸法(mm)235×165×25
質量(g)約420
電源単三乾電池×2本
測定範囲(℃)-9.9~50/20~95%
精度温度±1℃(-9.9~+40.0℃)±1.5℃(左記以外)湿度±5%(35~85%)±10%(左記以外)
センサータイプ温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
表示分解能0.1℃/1%
温度測定範囲(℃)-9.9~+50.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165
測定周期(秒)約10
動作温湿度範囲-9.9~50℃/20~95%(氷結・結露不可)
電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
表示が大きく、見やすい
用途学校の体育館に多く実績有
適合機種SN-902/SN-910/その他壁掛け温度計、温湿度計
材質ステンレス
質量(g)約940
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×90
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アナログ表示で見易い、壁掛け置き型どちらにも対応
仕様測定範囲:温度/-30~+50℃、湿度/0~100%●測定精度:温度/±2℃(-10~+40℃)、湿度/±5%(35~85%rh at+20~25℃)●寸法:Φ135×31(D)mm●質量:約150g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番62-9825-41-20
校正証明書一般校正
1個
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
温度と湿度のみのシンプル表示です。大型液晶画面(165×95mm)の為、視認性に大変優れます。快適表示付きです。壁掛け、卓上療養で使用できます。
仕様センサ:温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗●測定範囲:湿度/20~95%●表示分解能:温度/0.1℃、湿度:1%●精度:温度/±1.0℃(-9.9~40.0℃)±1.5℃(40.1~500℃)、湿度/±5%(35~85%)±10%(20~34%、86~95%)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
アズワン品番62-3842-53-20
校正証明書一般校正
1個
¥16,380
税込¥18,018
16日以内出荷
直径30cmの温湿度計にも対応、温湿度計本体を守ります。
工場、倉庫での熱中症計、温湿度計のプロテクトに。
SN-902、SN-910等の大型熱中症計をプロテクトします。
30cm迄の大型の時計をプロテクトします。
用途学校、教室、特に体育館、工場、倉庫
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
アナログ表示で見易い、壁掛け置き型どちらにも対応
仕様測定範囲:温度/-30~+50℃、湿度/0~100%●測定精度:温度/±2℃(-10~+40℃)、湿度/±5%(35~85%rh at+20~25℃)●寸法:Φ135×31(D)mm●質量:約150g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番62-9825-41-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
一目でわかる熱中症の見張り番。見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)0~50
アズワン品番61-3734-34-20
校正証明書一般校正
1個
¥19,780
税込¥21,758
16日以内出荷
温度と湿度のみのシンプル表示です。大型液晶画面(165×95mm)の為、視認性に大変優れます。快適表示付きです。壁掛け、卓上療養で使用できます。
仕様センサ:温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗●測定範囲:湿度/20~95%●表示分解能:温度/0.1℃、湿度:1%●精度:温度/±1.0℃(-9.9~40.0℃)±1.5℃(40.1~500℃)、湿度/±5%(35~85%)±10%(20~34%、86~95%)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
アズワン品番62-3842-53-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥18,880
税込¥20,768
16日以内出荷
アナログ表示で見易い、壁掛け置き型どちらにも対応
仕様測定範囲:温度/-30~+50℃、湿度/0~100%●測定精度:温度/±2℃(-10~+40℃)、湿度/±5%(35~85%rh at+20~25℃)●寸法:Φ135×31(D)mm●質量:約150g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番62-9825-41-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
温度と湿度のみのシンプル表示です。大型液晶画面(165×95mm)の為、視認性に大変優れます。快適表示付きです。壁掛け、卓上療養で使用できます。
仕様センサ:温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗●測定範囲:湿度/20~95%●表示分解能:温度/0.1℃、湿度:1%●精度:温度/±1.0℃(-9.9~40.0℃)±1.5℃(40.1~500℃)、湿度/±5%(35~85%)±10%(20~34%、86~95%)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
アズワン品番62-3842-53-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥18,880
税込¥20,768
16日以内出荷
一目でわかる熱中症の見張り番。見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)0~50
アズワン品番61-3734-34-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥22,280
税込¥24,508
16日以内出荷
一目でわかる熱中症の見張り番。見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)0~50
アズワン品番61-3734-34-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥22,280
税込¥24,508
16日以内出荷
エコロジーと利便性を実現。照度によって切り替わる「ハイブリット電源」 電源:ソーラー電池(太陽電池)又は ボタン電池(R2450)×1個付 測定範囲:-50.0~90.0℃(分解能0.1℃) 測定精度:室温23±5℃:±1℃…0~50℃ ±2℃…上記外 測定周期:10秒ごと使用温湿度:0~50℃、80%RH以下 (結露しないこと)保存温湿度:-20~+60℃、70%RH以下 (結露しないこと) コード:約1m
アズワン品番1-7340-01
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。