環境測定(自然環境/安全環境) :「接触式変位センサ」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接触式プローブで内部温度、非接触測定にて表面温度の測定が可能。プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい。プローブは本体に折り畳んで収納非接触表面温度測定では、HACCPの食品危険温度域外(10℃以下、60℃以上)の測定結果にはピッピと音でお知らせ。IP65準拠。水周りで使用でき、丸洗いOK!
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理。揚げ物の油、パン作り、チョコレートのテンパリング、調乳などの温度管理。野菜栽培の土、水などの温度管理。非接触での温度測定で設備の維持管理 付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 75 電源単4形乾電池 × 2本 測定範囲(℃)【プローブ温度(内部温度)】-55 ~ +330【非接触表面温度】-55 ~ +250 センサータイプK熱電対センサー、赤外線センサー プローブΦ3.5(先端:Φ 1.8 mm) × 115mm、SUS304 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 38.5 × 160 × 22.5 (プローブ収納時) 分解能(℃)0.2 放射率0.95(固定) サンプリング約 2 回/秒 使用温湿度範囲0 ~ +50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 防塵防水性能IP65準拠 オートパワーオフ【プローブ温度(内部温度)】Hold後15秒、通常10分、アラーム使用時60分【非接触表面温度】Hold後15秒 RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)【プローブ温度(内部温度)】・±2(-55.0 ~ -5.2 ・±1(-5.0 ~ +100.0 ・±1%rdg(+100.2 ~ +330.0 【非接触表面温度】・±3(-55.0 ~ -10.2 ・±2(-10.0 ~ +100.0 ・±2%rdg(+100.2 ~ +250.0
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)