環境測定(自然環境/安全環境) :「CO2検知管」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

CO2モニター NDIRセンサー式
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。
アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。
周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。
カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途環境対策、周囲環境改善の必需品。
適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。
仕様(表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒
付属品取扱説明書
トラスコ品番365-1738
測定範囲CO2:0~9999ppm、温度:0~+50℃、湿度:10~90%RH
質量(g)約210
電源ACアダプター(付属)
測定精度CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH(但し、結露のない事)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×95
分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×120
使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと)
アラーム内容>1000ppm(任意に設定可能)
アラーム表示GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700~1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)0~9999
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様レスポンタイム(初回電源ON時にデータが安定するまでの時間)/CO2:約2分、温度:約20分データ更新/CO2:15秒毎、温度:5秒毎
付属品取扱説明書、USBケーブル
測定範囲CO2:0~3000ppm、温度:0~+50℃
質量(g)約70
電源USBから供給(5V、300mA)
測定精度CO2:±100ppmまたは7%rdgの大きい方(0~2000ppm)・±10%rdg(2000ppm~)、温度:±1.5℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×42×24
分解能CO2:1ppm(0~1000ppm)・10ppm(1001~3000ppm)、温度:0.1℃
校正可(温度のみ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×24×42
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
検知方式NDIR式
LED緑:<800ppm、黄:800~1200ppm、赤:>1200ppm(全て出荷時設定・変更可)
測定範囲(ppm)0~3000
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。