絞り込み
ブランド
  • カノマックス(KANOMAX)
  • A&D(31)
  • ホーザン(2)
  • 小野測器(15)
  • ガステック(353)
  • testo(テストー)(201)
  • 佐藤計量器製作所(168)
  • マザーツール(90)
  • アズワン(86)
  • シンワ測定(75)
  • 安立計器(54)
  • 理研計器(53)
  • カスタム(47)
  • 安藤計器製工所(39)
  • 熱研(31)
  • bitstrong(31)
  • 新コスモス電機(29)
  • HORIBA(28)
  • 東亜計器(27)
  • CHINO(チノー)(25)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

環境測定(自然環境/安全環境) :「校正」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アネモマスター カノマックス(KANOMAX)アネモマスターカノマックス(KANOMAX)
129,800税込142,780
1セット
10日以内出荷から60日以内出荷
伸縮延長プローブを標準装備計測ソフト付きのオールインワンモデル
質量(g)420(電池を含まない)電源単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)【風温】-20~70風速測定範囲(m/s)0.01~30.0サイズ(mm)88×188×51計測可能圧力範囲(kPa)-5.00~+5.00
アネモマスター カノマックス(KANOMAX)アネモマスターカノマックス(KANOMAX)
199,800税込219,780
1セット
10日以内出荷から60日以内出荷
風速50 m/sに対応した風速計のベストセラープリンター内蔵モデルも選択可能風速・風温・圧力が1台で測定可能。空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。また、プローブの互換性がありますので万一の破損時にも安心です。
質量(kg)1電源単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)【風温】0~100風速測定範囲(m/s)0.1~50.0サイズ(mm)210×120×133
クリモマスター 風速計 プローブセット カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 風速計 プローブセットカノマックス(KANOMAX)
219,800税込241,780
1セット
10日以内出荷から60日以内出荷
携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。
用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測質量(g)260 (電池を含まない)電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)約2データメモリ最大20000データサイズ(mm)88×188×51
クリモマスター用プローブ カノマックス(KANOMAX)クリモマスター用プローブカノマックス(KANOMAX)
59,980税込65,978
1セット
10日以内出荷
クリモマスター6501シリーズ用プローブ
光散乱式デジタル粉じん計 カノマックス(KANOMAX)光散乱式デジタル粉じん計カノマックス(KANOMAX)
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
粉じん計MODEL3444は、アスベストが飛散する現場での粉じん測定に求められるポンプ式の吸引源を採用しつつ、従来の機種と同等のサイズ、重量を維持しており、可搬性に優れております。また、キャリブレーション手順の表示や、圧倒的に短いキャリブレーション時間など、使いやすさを追求しました。見やすいカラーグラフィック液晶ディスプレイ搭載で、日本語/英語表示に対応しております。小型・軽量にも関わらず、定流量ポンプを内蔵
用途労働安全衛生法および作業環境測定法に基づく浮遊粉じんの測定、空気清浄器の性能評価、工場内の環境評価、住宅用通気フィルタの性能評価デモンストレーション、工事現場向け環境モニタリングシステム、工作機械の研磨ブース内の粉じん濃度と風速の測定仕様●K値(質量濃度換算係数):操作パネルで設定可能(設定範囲 0.1~9.9 0.1ステップ)●データ保存:保存データ点数 100,000点、保存データ読み出し、表示●通信:USBポート(保存データの読み出し、パラメータ設定、リモート設定)測定範囲0.001~10.000 mg/m3 (1 CPM = 0.001 mg/m3 標準粒子にて)質量(g)約1.3(単三形乾電池6本を含む)電源単三形乾電池(6本)、ACアダプター(入力100-240V)(オプション品)外形寸法162 mm × 60 mm × 109 mm(突起部除く)表示カラーLCD測定精度± (指示値の10% + 1)カウント測定方法光散乱式検出器フォトダイオード光源半導体レーザーダイオード測定モード標準モード(6、10、30秒、1、2、3、5、10分)、フリーモード(1秒~59秒または1~99分の間で設定)、マニュアルモード(測定の開始・終了を手動で行う)、TWAモード(測定時間、アラームを設定し測定が可能)、カリキュレーションモード(測定開始時刻、測定時間、測定回数を設定し、繰り返し測定が可能。測定データは本体内メモリに保存)、ユーザー校正(バックグラウンド、感度調整)、クリーニング直線性指示値の±5%保存環境温度0~45℃、湿度95%RH 以下(結露無きこと)使用環境条件温度5~40℃、湿度95%RH 以下(結露無きこと)出力端子アナログ出力(出力レンジを設定で切替)(0~10,000CPM 0~1V、0~1,000CPM 0~1V、1,000~10,000CPM 0.1~1V(AUTO))、パスル出力(フォトカプラ出力)、アラーム出力(フォトカプラ出力)
IAQモニター (CO・CO2・温度・湿度) アナログ出力付 カノマックス(KANOMAX)IAQモニター (CO・CO2・温度・湿度) アナログ出力付カノマックス(KANOMAX)
359,800税込395,780
1式
50日以内出荷
オフィスや住宅などの室内環境のCO濃度、CO2濃度、温度、湿度を同時に計測可能。シックハウス症候群対策の指標となる換気率の算出も可能です。(換気回数は測定できません。)データの取り込みや管理に便利なWindows対応計測ソフトウェアを標準装備しています。専用プリンター(別売)に接続すれば、計測データのプリントアウトも可能です。ガス校正により測定精度を維持。校正ガスキットを用いることでユーザー校正が可能です。互換プローブ・ワンタッチで取り外しができる互換性プローブを採用。予備プローブを用意しておけば、万が一の故障の際もガス校正するだけで測定が続けられます。
用途室内環境の測定、作業環境の測定、ビニールハウス内の環境測定仕様連続測定時間:約10時間(温度20℃、アルカリ電池使用時、RS-232C未使用時)付属品キャリングケース×1個、単3形乾電池×6本、校正用キャップおよびチューブ×1式、プローブスタンド×1個、簡易計測ソフトウェア(Windows版)×1式、RS-232C通信ケーブル×1個、取扱説明書×1冊、アナログ出力ケーブル×1本(2212-Aのみ)測定範囲CO2:0~5000 ppm、温度:-20.0~60.0℃、湿度:2~98%RH質量(g)本体:約400(電池を含む)、プローブ:約250使用温度範囲(℃)本体:5~40、プローブ:-20~60(いずれも結露なきこと)測定方式CO:電気化学式、CO2:非分散型赤外線方式(NDIR)、温度:白金測温抵抗体方式、湿度:静電容量式外形寸法本体:約88×188×51 mm、プローブ測定部:約Φ25×169 mm、プローブグリップ部:約Φ32×151 mm測定精度CO:指示値の±3%または±3 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、CO2:指示値の±3%または±50 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、温度:±0.5℃、湿度:2~80%RH:±2.0%RH、80~98%RH:±3.0%RHアナログ出力DC 0~1V(CO、CO2、温度、湿度いずれか1 ch出力)表示分解能CO:0.1~99.9 ppm:0.1ppm、100~500 ppm:1 ppm、CO2:1 ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RHデジタル出力RS-232C(ボーレート:4800、9600、19200、38400bps)…プリンター、PCへの入出力用測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、電池残量表示(5段階)、時刻表示機能、気圧補正機能、ガス校正、最大・最小・平均値測定 (測定間隔:1~999秒、測定回数:1~999回、最大メモリー:1500データ)、換気率測定対象ガスCO/CO2/温度/湿度保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)測定範囲(ppm)0.1~500応答性CO:約60秒(90%応答、校正キャップ使用時)、CO2:約45秒(90%応答、校正キャップ使用時)、温度:約60秒以下(風速1 m/s、90%応答)、湿度:約15秒(90%応答)
IAQモニター (CO・CO2・温度・湿度) カノマックス(KANOMAX)IAQモニター (CO・CO2・温度・湿度)カノマックス(KANOMAX)
329,800税込362,780
1式
3日以内出荷
オフィスや住宅などの室内環境のCO濃度、CO2濃度、温度、湿度を同時に計測可能。シックハウス症候群対策の指標となる換気率の算出も可能です。(換気回数は測定できません。)データの取り込みや管理に便利なWindows対応計測ソフトウェアを標準装備しています。専用プリンター(別売)に接続すれば、計測データのプリントアウトも可能です。ガス校正により測定精度を維持。校正ガスキットを用いることでユーザー校正が可能です。互換プローブ・ワンタッチで取り外しができる互換性プローブを採用。予備プローブを用意しておけば、万が一の故障の際もガス校正するだけで測定が続けられます。
用途室内環境の測定、作業環境の測定、ビニールハウス内の環境測定仕様連続測定時間:約10時間(温度20℃、アルカリ電池使用時、RS-232C未使用時)付属品キャリングケース×1個、単3形乾電池×6本、校正用キャップおよびチューブ×1式、プローブスタンド×1個、簡易計測ソフトウェア(Windows版)×1式、RS-232C通信ケーブル×1個、取扱説明書×1冊測定範囲CO2:0~5000 ppm、温度:-20.0~60.0℃、湿度:2~98%RH質量(g)本体:約400(電池を含む)、プローブ:約250使用温度範囲(℃)本体:5~40、プローブ:-20~60(いずれも結露なきこと)測定方式CO:電気化学式、CO2:非分散型赤外線方式(NDIR)、温度:白金測温抵抗体方式、湿度:静電容量式外形寸法本体:約88×188×51 mm、プローブ測定部:約Φ25×169 mm、プローブグリップ部:約Φ32×151 mm測定精度CO:指示値の±3%または±3 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、CO2:指示値の±3%または±50 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、温度:±0.5℃、湿度:2~80%RH:±2.0%RH、80~98%RH:±3.0%RH表示分解能CO:0.1~99.9 ppm:0.1ppm、100~500 ppm:1 ppm、CO2:1 ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RHデジタル出力RS-232C(ボーレート:4800、9600、19200、38400bps)…プリンター、PCへの入出力用測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、電池残量表示(5段階)、時刻表示機能、気圧補正機能、ガス校正、最大・最小・平均値測定 (測定間隔:1~999秒、測定回数:1~999回、最大メモリー:1500データ)、換気率測定対象ガスCO/CO2/温度/湿度保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)測定範囲(ppm)0.1~500応答性CO:約60秒(90%応答、校正キャップ使用時)、CO2:約45秒(90%応答、校正キャップ使用時)、温度:約60秒以下(風速1 m/s、90%応答)、湿度:約15秒(90%応答)
携帯型風速計アネモマスターライト カノマックス(KANOMAX)携帯型風速計アネモマスターライトカノマックス(KANOMAX)
98,980税込108,878
1セット
当日出荷から10日以内出荷
余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 全ての操作がワンボタンで可能なシンプルな操作。 多様な測定ニーズに対応可能な広い測定範囲。 プローブの高い信頼性と耐久性。
用途建物内の風速・換気風量計測 生産設備や生産工程の風速確認・調整 製品の開発や検査工程
携帯型風速計アネモマスター カノマックス(KANOMAX)携帯型風速計アネモマスターカノマックス(KANOMAX)(1件のレビュー)
93,980税込103,378
1セット
当日出荷から10日以内出荷
高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
クリモマスター 本体のみ カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 本体のみカノマックス(KANOMAX)
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
従来の熱式風速計では「実現困難」と言われている2%の高い測定精度を実現。校正は、0.05~3 m/sまでの微風速域と、3~50 m/sの高風速域に分けて検証を行うので、風洞の速度バラツキを最小限に抑え、高い測定精度と信頼性を確保します。 新たにラインアップした50 m/sの高風速プローブなど、目的に応じてユーザーでプローブ交換が可能です。校正データはプローブ内部に個別に記憶されているので、プローブを交換しても高い測定精度はそのまま維持されます。 首から下げた状態での測定値の目視が可能。 携帯型ならではのポータビリティー性能を維持しつつ、ハンズフリーを実現しました。 従来モデルに比べ、測定温度範囲を低温側へ大幅に拡張しました。 -20℃~70℃までの測定に対応しており、幅広い目的にご利用いただけます。 本体に最大20,000データを記録できます。 Windows対応の計測ソフトウェアを用い、USB通信で測定データを簡単に転送できます。 パソコンからの直接制御も可能。測定データはCSV形式で保存できます。 プローブごとに最新のメーカー校正日が記憶されるので、校正推奨日を経過すると電源投入時にメッセージが表示されます。
測定範囲風速:0.01~30.0 m/sまたは0.01~50.0 m/s、風温:-20.0~70.0℃、湿度:2.0~98.0%RH仕様データメモリー:最大20000データ質量(g)260(電池を含まない)電源単3形電池×6本、ACアダプター(別売)ケーブル長(m)約2精度塩分濃度:±0.2%(標準液にて校正後、同標準液を測定した時の再現性を示します)、導電率:0~1999μS/cmまで±20μS/cm、2~200mS/cmまで±2mS/cm、温度:±1℃測定精度塩分濃度:±0.2%(標準液にて校正後、同標準液を測定した時の再現性を示します) 、導電率:0~1999μS/cmまで±20μS/cm、2~200mS/cmまで±2mS/cm 、温度:±1℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188
環境測定(自然環境/安全環境)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら