ガス分析 (251) 酸素濃度計 (10) 環境測定その他関連用品 (92) カテゴリ: 環境測定(自然環境/安全環境)ブランド: ガステックすべて解除
教材用 センサー式酸素・二酸化炭素測定器 ガステック 31日以内出荷
電源 単3形アルカリ乾電池2本(付属)/ 単3形ニッケル水素二次電池(市販) / AC アダプター(オプション) 測定時間 50秒(一定時間吸引の場合) 測定範囲(%) 【酸素】0.0~25.0【二酸化炭素】0.04~5.00 センサー 【酸素】O2-901E【二酸化炭素】CO2-302R 連続使用時間 約1.5時間(アルカリ乾電池使用時)約2.5時間(ニッケル水素二次電池使用時)(温度20℃、連続吸引の場合) ガス採気方式 一定時間吸引・連続吸引の切り替え式 測定原理 【酸素】定電位電解式【二酸化炭素】非分散赤外線吸収式(NDIR) 指示精度 (校正時)【酸素】±1.0%O2【二酸化炭素】0.04%以上0.50%未満…±0.15%CO2、0.50%以上5.00%以下…±30%RD(校正温度±5℃)(指示精度 a%O2、a%CO2 の指示値・・・・真値±a、b%RD の指示値・・・・真値±(真値×b/100)) 使用環境条件 温度/5~40℃、相対湿度/30~90%RH Bluetooth 通信方式…Bluetooth(R) Ver5.2 / 通信距離(最大)…約10m アプリケーション 対応 OS… iPad OS、Windows、Android、Chrome OS
ガス校正用キット ガステック 9日以内出荷
拡散形センサに校正用ガスを供給するシステムです。サンプリングバック内の校正用ガスを最適な流量でセンサに供給することで、正確で安定した校正が可能です。ポンプはコンパクト、乾電池駆動ですから使用場所、保管場所を選びません。
装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器 ガステック 16日以内出荷
酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ省電力設計で長時間使用可能屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)身体に装着しやすい小型・軽量・薄型作業中のピーク濃度を確認可能ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能ロギング機能搭載COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)
測定範囲 【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示) センサー 【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ) 応答時間 90%:20秒以内(20℃) ガス採気方式 拡散式 最小目盛 【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm 測定原理 【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式 指示精度 【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合) 警報方式 (一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰 警報設定値 オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上
校正用ガスチャンバー ガステック 16日以内出荷
対応機種 GOC-200/GOC-100-2/GOC-100-2-BT
気体検知管163L エチレンオキシド (5回分) ガステック 4日以内出荷
簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
用途 ガス検知・測定用 トラスコ品番 227-6083 材質 硝子内に各種試薬を封入 幅(mm) 147 高さ(mm) 19 奥行(mm) 54 対象ガス エチレンオキシド 有効期間 1年(冷蔵庫保管) 対象 エチレンオキシド 測定範囲(ppm) 0.4~350
気体検知管91LL ホルムアルデヒド (10本入) ガステック 6日以内出荷
簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
用途 ガス検知・測定用 トラスコ品番 245-0306 材質 ガラス管に担体(多孔質シリカゲルや珪砂)を封入 対象ガス ホルムアルデヒド 有効期間 1年(冷蔵庫保管) 対象 ホルムアルデヒド 測定範囲(ppm) 0.05~1.0
校正用ガスプッシュ缶(CО250PPM) ガステック 5日以内出荷
少量のガス検知器を校正される場合はボンベと比較して取扱も容易で経済的です。
用途 COガス検知器のガス校正用。 トラスコ品番 250-7806 材質 アルミ缶 幅(mm) 75 高さ(mm) 275 奥行(mm) 75 対象ガス 一酸化炭素(250ppm)
トリクロロエチレン検知管NO.132LC簡易排水試験セット用(10回分) ガステック 9日以内出荷
簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用です。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的です。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません
用途 簡易排水試験セット用。 トラスコ品番 245-0403 幅(mm) 147 高さ(mm) 19 奥行(mm) 54 対象ガス トリクロロエチレン 有効期間 2年(冷蔵庫保管) 対象 トリクロロエチレン(簡易排水試験用) 測定範囲(ppm) 0.1~0.4mg/L
装着形一酸化炭素検知警報器 ガステック 12日以内出荷
大きな警報音とデュアルランプにより、騒音環境下でも危険情報が伝達できます。液晶表示が上部に付いていますので、濃度確認が容易です。ワンタッチ操作でゼロ調整・スパン校正可能です。
仕様 採気方式:拡散式 付属品 センサー、ソフトケース、交換用センサーフィルター 寸法(mm) 77×21×42 質量(g) 60 電源 単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属) 機能 自動ゼロ調整、自動スパン校正、自動回路動作チェック、自動センサチェック、電池残量表示、電池交換ブザー、電磁波障害対策強化、ロギング機能(1分間平均値、1分間ピーク値) 使用時間 5000時間(連続無警報時・20℃以上) 測定原理 定電位電解式 指示精度 フルスケールの±5%以内(校正時) 防塵防水性能 IP67相当 測定範囲(ppm) 0~300(サービス範囲:301~1999) アズワン品番 8-5623-41
装着形硫化水素検知警報計 コード付属なし HS-7Aシリーズ ガステック 36日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。センサコードは別売りです。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
装着形硫化水素検知警報計 5mコード付属 HS-7A-Sシリーズ ガステック 36日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
装着形一酸化炭素検知警報計 コードなし CM-7Bシリーズ ガステック 36日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
装着形酸素濃度指示警報計 コードなし GOA-7Hシリーズ ガステック 36日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で酸素AIR調整ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
検知原理 ガルバニ電池式(拡散式) 校正証明書 一般校正
装着形酸素濃度指示警報計 5mコード付属 GOA-7H-S+シリーズ ガステック 22日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で酸素AIR調整ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
仕様 本体+校正証明書(試験成績書付)●寸法/重量:48(W)37(D)×105(H)mm(突起部含む)/約110g(電池・センサ含む)※センサコード除く●ブザー音量/防爆性能/構造:約95db(距離10cmにて)/本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22573号/防塵防滴構造(IP64相当)●測定範囲/指示精度/90%応答時間/表示方式:0.0~25.0%(サービス範囲:25.1~42.0%、42.0%超はHI表示)/±0.5%(酸素濃度)/15秒以内(20℃時)/最少目盛0.1%●警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式:酸欠警報:18.0%以下 酸素濃度過多警報:OFF/酸欠警報:18.0%~19.5% 酸素濃度過多警報:23.0~25.0%(範囲内で0.5%単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式●電源/連続使用時間/その他機能:単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)/4,000時間程度(無警報時)/自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策●入数:1式 検知原理 ガルバニ電池式(拡散式) アズワン品番 64-3949-58 校正証明書 一般校正
装着形一酸化炭素検知警報器 ガステック 15日以内出荷 から 22日以内出荷
一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心省電力設計で、5000時間使用可能屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)小型・軽量・薄型でわずか60g作業中のピーク濃度を確認可能ワンタッチ操作でゼロ調整スパン校正ユーザによるセンサ交換、電池交換が可能ロギング機能搭載
仕様 サイズ(mm):本体/約77(W)×21(D)×42(H)(突起部含まず)●重量:約60g(電池含む) 校正証明書 一般校正
ガス検知管 17L フッ化水素 17シリーズ ガステック 15日以内出荷 から 22日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様 検知管名:17L フッ化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30●測定範囲:0.09~72ppm●標準吸引回数(n):3 対象ガス フッ化水素 校正証明書 一般校正
ガス検知管 7H ホスフィン 7Hシリーズ ガステック 18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様 検知管名:7H ホスフィン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:200~5500ppm●標準吸引回数(n):1 対象ガス ホスフィン 校正証明書 一般校正
ガス検知管 12L シアン化水素 12シリーズ ガステック 18日以内出荷 から 22日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様 検知管名:12L シアン化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:2.5~60ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.5~150ppm●標準吸引回数(n):1●測定範囲:2.25~54ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算スケールを使用、半導体製造 対象ガス アセトンシアンヒドリン/シアン化水素/三塩化ホウ素 校正証明書 一般校正
ガス検知管 92 アセトアルデヒド 92シリーズ ガステック 17日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様 検知管名:92 アセトアルデヒド●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36(要冷蔵)●測定範囲:5~750ppm●標準吸引回数(n):2●測定範囲:25~1500ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:換算スケールを使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス アセトアルデヒド/ジアセチル 保管環境 冷蔵 校正証明書 一般校正
ガス検知管 172L エチレン 172シリーズ ガステック 18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様 検知管名:172L エチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.2~100ppm●標準吸引回数(n):4 対象ガス エチレン 校正証明書 一般校正
ガス検知管 1LKC 一酸化炭素 1LKCシリーズ ガステック 18日以内出荷 から 31日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様 検知管名:1LKC 一酸化炭素●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:5~100ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:水素・炭化水素の影響を低減 対象ガス 一酸化炭素 校正証明書 一般校正
ガス検知管 137LA クロロホルム 137シリーズ ガステック 17日以内出荷 から 21日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様 検知管名:137LA クロロホルム●1箱の測定回数:5●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:0.5~30ppm●標準吸引回数(n):2 対象ガス クロロホルム 保管環境 冷蔵 校正証明書 一般校正
ガス検知管 230 ヨウ化メチル 230シリーズ ガステック 17日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様 検知管名:230 ヨウ化メチル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.5~108ppm●標準吸引回数(n):2 対象ガス ヨウ化メチル 保管環境 冷蔵 校正証明書 一般校正
ガス検知管 17LL フッ化水素 17シリーズ ガステック 18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様 検知管名:17LL フッ化水素●入数:1箱(10本入)1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:0.05~24ppm●標準吸引回数(n):5●特記事項:作業環境測定基準●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス フッ化水素 校正証明書 一般校正
ガス検知管 136LL 臭化メチル 136シリーズ ガステック 15日以内出荷 から 18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様 検知管名:136LL 臭化メチル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●測定範囲:0.1~3.0ppm●標準吸引回数(n):2 対象ガス 臭化メチル 校正証明書 一般校正
ガス検知管 13L 二硫化炭素 13シリーズ ガステック 18日以内出荷 から 31日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様 検知管名:13L 二硫化炭素●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:0.1~8.1ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準 対象ガス 二硫化炭素 校正証明書 一般校正
ガス検知管 137LL クロロホルム 137シリーズ ガステック 17日以内出荷 から 21日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様 検知管名:137LL クロロホルム●1箱の測定回数:5●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:0.3~4.5ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:作業環境測定基準 対象ガス クロロホルム 保管環境 冷蔵 校正証明書 一般校正
ガス検知管 230H ヨウ化メチル 230シリーズ ガステック 15日以内出荷 から 18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様 検知管名:230H ヨウ化メチル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:100~34800ppm●標準吸引回数(n):2 対象ガス ヨウ化メチル 校正証明書 一般校正
ガス検知管 152L メチルエチルケトン 152シリーズ ガステック 17日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様 検知管名:152L メチルエチルケトン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:10~384ppm●標準吸引回数(n):1 対象ガス メチルエチルケトン 保管環境 冷蔵 校正証明書 一般校正
ガス検知管 153L メチルイソブチルケトン 153シリーズ ガステック 18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様 検知管名:153L メチルイソブチルケトン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12●測定範囲:2.5~130ppm●標準吸引回数(n):1 対象ガス メチルイソブチルケトン 校正証明書 一般校正
ガス検知管 106 石油ナフサ 106シリーズ ガステック 18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様 検知管名:106 石油ナフサ●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.5~28mg/L●標準吸引回数(n):1 対象ガス 石油ナフサ(ペトロリン) 校正証明書 一般校正
ガス検知管 76 テトラヒドロチオフェン 76シリーズ ガステック 15日以内出荷 から 18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様 検知管名:76 テトラヒドロチオフェン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●測定範囲:1~10ppm●標準吸引回数(n):4 対象ガス テトラヒドロチオフェン 校正証明書 一般校正
ガス検知管 35 硫酸 35シリーズ ガステック 15日以内出荷 から 22日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様 検知管名:35 硫酸●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:0.5~5mg/m3●標準吸引回数(n):5 対象ガス 硫酸 校正証明書 一般校正
ガス検知管 4LB 硫化水素 4LBシリーズ ガステック 18日以内出荷 から 22日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様 検知管名:4LB 硫化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:0.5~12ppm●標準吸引回数(n):1 対象ガス 硫化水素 校正証明書 一般校正
ガス検知管 123L キシレン 123シリーズ ガステック 8日以内出荷 から 22日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様 検知管名:123L キシレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:2~200ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準 対象ガス キシレン 校正証明書 一般校正
ガス検知管 14R 塩化水素 14シリーズ ガステック 11日以内出荷 から 18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様 検知管名:14R 塩化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:50~5000ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:低湿度用(相対湿度0~10%) 対象ガス 塩化水素 校正証明書 一般校正
ガス検知管 113LL イソプロピルアルコール 113シリーズ ガステック 18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様 検知管名:113LL イソプロピルアルコール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:26~260ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:20~460ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準●測定範囲:46~460ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:60~400ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:44~440ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:55~170ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用 対象ガス 1-メトキシ-2-プロパノール/イソプロピルアルコール/エチレングリコールモノエチルエーテル/エチレングリコールモノブチルエーテル/エチレングリコールモノメチルエーテル/プロピルアルコール 校正証明書 一般校正
ガス検知管 91LL ホルムアルデヒド 91シリーズ ガステック 17日以内出荷 から 21日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様 検知管名:91LL ホルムアルデヒド●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:0.05~1.0ppm●標準吸引回数(n):5●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス ホルムアルデヒド 保管環境 冷蔵 校正証明書 一般校正
ガス検知管 121SLF ベンゼン 121シリーズ ガステック 18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様 検知管名:121SLF ベンゼン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:30~600mg/m3●標準吸引回数(n):1●特記事項:ベンゼン以外の芳香族炭化水素を除去 対象ガス ベンゼン 校正証明書 一般校正
ガス検知管 121F ベンゼン 121シリーズ ガステック 18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様 検知管名:121F ベンゼン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:30~1200mg/m3●標準吸引回数(n):1 対象ガス ベンゼン 校正証明書 一般校正
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3
露点計 エンペックス気象計 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ