環境測定(自然環境/安全環境) :「船舶用気圧計」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高5000mまで測定できます。。コンパクトで持ち運びに便利。
測定範囲気圧:550~1040hPa、高度:0~5000m 最小目盛気圧:5Pa高度:20m 外寸法(mm)60×22×60
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

海抜2km超の高地でも気圧観測ができるスーパーワイドレンジです。。1hPaあたりの目盛幅1.8°高精度な読取り可能。温度補償機能付き。壁掛けまたは、4点ねじ止め可。。検査証付取扱説明書付。
目盛範囲750~1050hPa 精度±3hPa以内 最小目盛1Pa 外寸法(mm)Φ190×71
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ。。駆動エネルギー不要。。温度補償付の高精度タイプ。。検査証付取扱説明書付。
測定範囲(hPa)905~1055(680~790mmHg) 材質本体:真鍮、アルミニウムケース:鉄(焼付け塗装) 精度±2hPa以内(at+20℃) 最小目盛1Pa/1mmg 温度誤差3hPa以内(0~+30℃)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)