環境測定(自然環境/安全環境) :「濃度計測器」の検索結果
環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
息を吹きかけるだけでアルコール濃度が測定できるアルコール検知器
デジタル表示で分かりやすく操作も簡単
ポケットサイズで持ち歩き楽々
時計表示、温度表示、アラーム、カウントダウンタイマーと多機能
※計測は飲酒後20分以上経ってから行われることをお勧めします。
※本機の測定で酒気帯び運転の法律基準値を下回っていても、飲酒後は絶対に車を運転しないでください。
※センサーの寿命は約1000回です。使用状況によって短くなる場合があります。
※重度のアルコール検知を故意に行うとセンサーが消耗します。
※センサーは交換できません。
※アルコールチェック用の電池の寿命は約100回です。
※アルコール検知を連続して行うと、電池の寿命が短くなる場合があります。
※時計用のボタン電池の寿命は約1年です。
仕様●センサー:半導体式高感度アルコールセンサー●測定範囲(mg/リットル):0.00~0.95●測定精度(mg):0.05●電源:単4×2本(アルコールテスト用)/LR-44×1個(時計用)●起動時間(秒):約10●検知時間(秒):3~5●材質:本体・ABS樹脂/ストラップ・ナイロン●サイズ(mm):W100×D37×H17●質量(g):33(電池無し)
アズワン品番68-0849-35
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。