仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz
電源9V角乾電池
精度±5%H±2桁
機能最大ホールド機能:なし、温度測定:あり
測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ)
周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHz
オートパワーオフあり
速度範囲(m/s)0.1~199.9
変位(mm)0.001~1.999
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。