絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50(5)
  • 0~100(4)
  • 0~150(2)
  • 0~200(3)
  • 100~150(1)
  • -5~60(1)
  • -20~50(4)
  • -20~70(1)
  • -20~100(3)
  • -30~50(1)
  • -30~105(1)
  • -50~0(1)
  • -100~30(1)
校正証明書
  • 付き(1)
特殊用途
  • 冷蔵・冷凍庫用(1)
ブランド
  • 日本計量器工業
  • モノタロウ(31)
  • エスコ(314)
  • 佐藤計量器製作所(157)
  • シンワ測定(110)
  • testo(テストー)(78)
  • T&D(ティアンドデイ)(73)
  • アズワン(54)
  • カスタム(54)
  • 日油技研工業(54)
  • マザーツール(51)
  • エンペックス気象計(50)
  • bitstrong(ビットストロング)(50)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(49)
  • CHINO(チノー)(49)
  • タニタ(39)
  • ケニス(37)
  • CRECER(クレセル)(35)
  • イチネンTASCO(26)
  • ガステック(26)
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 磁石付温度計 日本計量器工業

    磁石付温度計

    日本計量器工業(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    測定範囲(℃)0~200最小表示5質量(kg)0.04寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×13TKG品番9-0620-0901TKG品番(2017)6-0555-0301
  • フッ素樹脂被膜温度計 日本計量器工業

    フッ素樹脂被膜温度計

    日本計量器工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。 樹脂のシールは簡易シール式です。
    最小目盛1℃最小目盛(℃)1全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • ガラス棒状温度計 アルコール 日本計量器工業

    ガラス棒状温度計 アルコール

    日本計量器工業(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質ガラス全長(mm)300質量(kg)0.03タイプアルコール最小表示1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 温湿度記録計用 オプション 日本計量器工業

    温湿度記録計用 オプション

    日本計量器工業
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷
  • 棒状温度計ケース 日本計量器工業

    棒状温度計ケース

    日本計量器工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    真鍮製
    材質真鍮全長(mm)330質量(kg)0.05TKG品番9-0621-0301TKG品番(2017)6-0555-1701
  • 赤液棒状温度計 日本計量器工業

    赤液棒状温度計

    日本計量器工業
    489税込538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    全長(cm)30温度計の種類赤液棒状温度計
  • 乾湿計(一般用) 日本計量器工業

    乾湿計(一般用)

    日本計量器工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    乾球と湿球の2本の温度計の温度差から百分率によって湿度を求めます。壁掛用。
    奥行(mm)10測定項目温度、湿度表示方式アナログ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×10×250温度測定範囲(℃)-20~50設置方式壁掛用アズワン品番61-0017-17寸法(高さ)(mm)250松吉医科器械コード06-3090-00
  • 足長赤液棒状温度計 日本計量器工業

    足長赤液棒状温度計

    日本計量器工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全長および目盛り下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
    仕様【感温液】赤液(アルコール)材質感温液:赤液(アルコール)質量(g)50最小目盛(℃)1
  • 温湿度記録計用カートリッジペン 日本計量器工業

    温湿度記録計用カートリッジペン

    日本計量器工業
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
  • 赤液棒状温度計 JCシリーズ 日本計量器工業

    赤液棒状温度計 JCシリーズ

    日本計量器工業
    619税込681
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的な仕様の短いタイプの温度計です
  • オーガスト乾湿計 日本計量器工業

    オーガスト乾湿計

    日本計量器工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    乾球・湿球の2つの温度計で湿度を算出します。 ●湿度換算表付です。
    仕様金属枠付全長(mm)400測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-20~50(0.5℃目盛)
  • 棒状温度計用金属ケース 日本計量器工業

    棒状温度計用金属ケース

    日本計量器工業
    899税込989
    1個
    当日出荷
    寸法(Φ×高さH)(mm)9×300松吉医科器械コード10-2295-02
  • フッ素樹脂被膜温度計 日本計量器工業

    フッ素樹脂被膜温度計

    日本計量器工業
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
    全長(mm)300タイプアルコール最小目盛(℃)1
  • 精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ 0~50℃ 300mm 日本計量器工業

    精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ 0~50℃ 300mm

    日本計量器工業
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    材質水銀全長(mm)300測定範囲(℃)0~50最小目盛0.1℃アズワン品番2-064-01
  • 温度計用保護ケース 金属 JCシリーズ 日本計量器工業

    温度計用保護ケース 金属 JCシリーズ

    日本計量器工業
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    温度計保護用のケースです(真鍮製)
    種別温度計用金ケース 300mm用 真鍮メッキ材質真鍮全長(mm)300コードJC-2191アズワン品番61-0016-18
  • 寒暖計(一般用) 日本計量器工業

    寒暖計(一般用)

    日本計量器工業(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    壁掛用。
    測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±11目盛(℃)1タイプ壁掛け寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×10×250アズワン品番65-0396-36松吉医科器械コード06-3095-00温度計の種類寒暖計(一般用)
  • コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~+100℃ 日本計量器工業

    コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~+100℃

    日本計量器工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ガラス全長(mm)315タイプアルコール最小表示1℃測定範囲(℃)-20~100温度測定範囲(℃)-20~100設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛TKG品番9-0621-0202TKG品番(2017)6-0555-1602温度計の種類棒状温度計
  • デジタル温度計 DIGI M Ⅳ 日本計量器工業

    デジタル温度計 DIGI M Ⅳ

    日本計量器工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    液晶が大きく、読み取りやすいのが特長室温管理、冷蔵庫内温度管理など、さまざまなことにご利用いただけますスタンド付のため卓上でも縦置き可能
    サイズ縦84mm×横73mm×厚さ16mm材質(本体)ABS樹脂質量(g)約90測定範囲(℃)-5~60(内部センサー)、-20~70(外部センサー)コード長さ(m)3(外部センサー)温度測定範囲(℃)内部センサー/-5~60、外部センサー/-20~70測定対象冷蔵庫内、室温本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×73×16最小目盛(℃)0.1設置方式スタンド付アズワン品番64-8045-57
  • 赤液棒状温度計 JCシリーズ 日本計量器工業

    赤液棒状温度計 JCシリーズ

    日本計量器工業
    519税込571
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アナログ測定にて一番メジャーでありスタンダード商材です
    全長(mm)300最小目盛(℃)1
  • 標準温度計 日本計量器工業

    標準温度計

    日本計量器工業
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
    最小目盛(℃)0.1材質水銀全長(mm)300タイプ棒状径(Φmm)約6.2校正証明書付き
  • 精密棒状水銀温度計 日本計量器工業

    精密棒状水銀温度計

    日本計量器工業
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    目盛が細かく精密測定用温度計です
  • オーガスト乾湿計 日本計量器工業

    オーガスト乾湿計

    日本計量器工業
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    精度の高い乾湿計です
    種別検定なし 1/2コードJC-5070目盛(℃)0.5アズワン品番61-0017-19目盛範囲(℃)-20~50
  • フッ素樹脂被膜温度計 日本計量器工業

    フッ素樹脂被膜温度計

    日本計量器工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
    全長(mm)300タイプアルコール(検査成績書付)最小目盛(℃)1
  • 極低温用標準温度計 日本計量器工業

    極低温用標準温度計

    日本計量器工業
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
    種別二重管全長(mm)300測定範囲(℃)-100~+30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01特殊用途理化学用、食品用
  • 棒状温度計 日本計量器工業

    棒状温度計

    日本計量器工業
    749税込824
    1個
    翌日出荷
    1目盛1℃
  • 標準温度計(二重管) 日本計量器工業

    標準温度計(二重管)

    日本計量器工業
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    最小目盛(℃)0.1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
環境測定(自然環境/安全環境)