温度計・温湿度計 (4) 照度計 (2) カテゴリ: 環境測定(自然環境/安全環境)ブランド: 共立電気計器すべて解除
サーモグラフィカメラ 共立電気計器 当日出荷 から 28日以内出荷
異常箇所をすばやく見つける!鮮やかな画像と滑らかな動きで見たまま測定大型ディスプレイで無線通信機能も搭載したハイグレードモデル最高温度、最低温度を同時表示、異常温度を一目で確認できる高いフレームレート(25Hz)により、滑らかで動きに強い画像表示3種の画像モードが切り換え可能可視光・サーマル(熱分布画像)・融合 異常温度をお知らせするアラーム機能付き(ブザー鳴動とLED点滅)充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵
付属品 充電用ケーブル(USB)、取扱説明書 質量(g) 約360 測定範囲(℃) -20~550 適合規格 IEC 60529(IP54)、EN 61010-1、EN 50130-4、EN 55032、EN 301 489-1 V2.2.3、EN 301 489-17V3.2.4、EN 300 328 V2.2.2、EN 62479 正確度±% 2 使用電池 リチウムイオン電池 連続使用可能時間 約6時間 ディスプレイ 3.2インチ液晶ディスプレイ 解像度 熱画像解像度:256×192(49152画素)、可視光解像度:1600×1200 使用温湿度範囲 -10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 使用環境 高度 2000m以下 視野角 FOV:37.2°×50.0°、IFOV:3.3mrad(瞬時視野角) 保存温湿度範囲 -20~60℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 焦点距離(mm) 3.6 内部メモリー 16GB(JPEG画像 約90000枚(測定データ含む)) 温度分解能(℃) <40mK((a)25℃)、F(絞り)=1.0 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 222×74×83 絞り F1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 焦点距離 最小:0.3m フレームレート 25Hz 通信インターフェース USB、無線LAN
サーモグラフィカメラ 共立電気計器 当日出荷 から 28日以内出荷
最高温度、最低温度を同時表示、異常温度を一目で確認できる高いフレームレート(25Hz)により、滑らかで動きに強い画像表示3種の画像モードが切り換え可能可視光・サーマル(熱分布画像)・融合 異常温度をお知らせするアラーム機能付き充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵
付属品 充電用ケーブル(USB)、取扱説明書 質量(g) 約335 測定範囲(℃) 【確度】-20~550(±2%) 適合規格 IEC60529(IP54)、EN61010-1、EN50130-4、EN55032、EN61000-3-3、IEC61000-3-2 分解能 【NETD(温度分解能)】<50mK(@25℃)、F(絞り)=1.0 使用電池 リチウムイオン電池 連続使用可能時間 約8時間 ディスプレイ 2.4インチ液晶ディスプレイ 解像度 【可視光】640×480【熱画像】96×96(9216画素) 使用温湿度範囲 -10~50℃/相対湿度80%以下(結露のないこと) 使用環境 高度 2000m以下 保存温湿度範囲 -40~70℃/相対湿度80%以下(結露のないこと) 焦点距離(mm) 1.35 内部メモリー 4GB(JPEG画像 約30000枚(測定データ含む)) 絞り F1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 焦点距離 【最小】0.1m フレームレート 25Hz 通信インターフェース USB
Bluetooth搭載 デジタル照度計 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
Bluetooth(R)通信機能搭載
KEW Smart対応
JIS C 1609‐1:2006 一般形A級準拠のデジタル照度計
0.1~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
オートゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能
バックライト付きの大型LCD採用
付属品 携帯用ケース(MODEL 9195)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書 適合規格 JIS C 1609-1:2006、IEC 61326 連続使用時間(時間) 約80(オートパワーオフ約30分) インターフェース Bluetooth(R)Ver.5.0、Android(TM)5.0 以降、iOS 10.0 以降 応答時間(秒) オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下 使用電池 単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2 使用温湿度範囲 0℃~40℃、相対湿度80%以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲 -10℃~60℃、相対湿度70%以下(結露しないこと) 直線性 ±4%rdg±5dgt(23℃±2℃基準) JISクラス JIS C 1609-1:2006 A級 準拠(直線性) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 169×63×37 受光素子 シリコンフォトダイオード 斜入射光特性 10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下 特性 (可視域相対分光応答特性)標準分光視感効率からの外れ:9%以下
デジタル照度計 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
快適な照度環境実現のために!
JIS一般形A級準拠照度計
JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計
0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品 9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2 適合規格 JIS C 1609-1:2006,IEC61326 表示 デジタル表示 連続使用時間(時間) 約80(オートパワーオフ約30分) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 169×63×37 応答時間(秒) オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下 使用電池 単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2 使用温湿度範囲 0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと) 直線性 ±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準) 受光素子 シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
Iorリーククランプセンサ 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
DINプラグ採用
出力電圧 AC500mV/AC10A(50mV/A) コード長さ(m) 約3 使用温湿度範囲 -10~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 出力端子 MINI DIN 6pin RoHS指令(10物質対応) 対応
Ior漏電監視ロガー 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
全ての漏電トラブルに、新Iorロガー登場!
最大4系統を同時測定、ロギング
様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線)
高調波の影響を受けない高精度なIor測定を実現
業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能
軽量背面マグネット付だから本体をそのまま取り付け可能
通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
周波数(Hz) 40~70 測定方式 40.96ksps(24.4μs)、ギャップ無しで約200m秒ごとに実効値を算出 結線方式 単相2線、単相3線、三相3線、三相4線 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード SDカード(2GB)※標準付属 電流レンジ 10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3
熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
露点計 エンペックス気象計 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ