絞り込み
ブランド
- 島津理化
- モノタロウ(31)
- 理研計器(2,006)
- SKC(環境測定)(501)
- ガステック(475)
- 佐藤計量器製作所(409)
- testo(テストー)(370)
- エスコ(331)
- CHINO(チノー)(241)
- 新コスモス電機(179)
- リオン(171)
- アズワン(166)
- CKD(130)
- bitstrong(ビットストロング)(129)
- ナリカ(118)
- シンワ測定(116)
- マザーツール(116)
- 安立計器(111)
- 安藤計器製工所(109)
- エンペックス気象計(105)
- A-Gas Japan(101)
- ブランドをもっと見る
特価

風向アクセサリ PS-3553
島津理化¥17,580税込¥19,3381台翌日出荷本製品は『ワイヤレス気象/GPS センサ PS-3209』専用のアクセサリです。本製品と組み合わせて使用することで、風向と風速を調べることができます。構成1 三脚 1 台2 支柱 1 本3 尾翼 1 枚4 ピボットピン 1 台アズワン品番67-7086-73メーカー商品コード101-378
伏角方位計 IN-75
島津理化¥127,800税込¥140,5801台4日以内出荷方位角と伏角を測定して、地磁気の向きを調べます。方位盤を水平に向ければ、普通の方位磁針としても使用できます(伏角測定する際の盤の向きがわかります)。水平調整ネジと水準器が付いています。仕様方位盤:Φ72、方位および角度目盛(5°目盛)、目盛円盤:Φ100、1°目盛つきタイプ支台:水平調整ネジ付き寸法(長さ)磁針:76大きさW180×D150×H300支柱回転可、水準器付きアズワン品番67-7094-06メーカー商品コード132-360
ワイヤレス気象/GPSセンサ PS-3209
島津理化¥63,980税込¥70,3781台翌日出荷気象データとGPSデータを手軽に採取できるセンサです。GPSと気象測定の組み合わせが可能。1台で温度・湿度・風速・気圧・照度などを測定できる。データログ機能。計測データをセンサに保存し、計測後にそのデータをPCやタブレットで見られます。計測データを分かりやすく表示。専用のソフトウェア(SPARKvue、Capstone)を利用して、時間に対する気象の変化をグラフで表示したり、データの比較ができます。気象に関する様々な測定値をGPS位置情報と組み合わせることができるセンサです。ワイヤレスなので場所を選ばず実験できます。長期観測向けではございません。付属品USBケーブル仕様UV指数:測定範囲/1~12 精度/±1測定範囲高度:0~18000m 精度/2.5m(50%CEP)(GPS経由)、気圧:/225~825mmHg 精度/±0.1mmHg質量(g)約140温度(℃)大気:-40~125℃ 精度/±0.2℃方向風向き/0~360° 磁方位/0~360° 真方位/0~360°接続Bluetooth4.0またはUSB2.0対応データログの使用:可能風速(m/s)0.5~15 精度/読み取り値の3%大きさW130×D87×H28mm照度(Lx)0~130000lux相対湿度測定範囲/0~100% 精度/±2%動作環境-20~150℃電源供給USBケーブルにより充電アズワン品番67-7086-72メーカー商品コード101-374対応ソフトウェアSPARKvueおよびCapstone
ディスプレイ付ワイヤレス気圧サンサ PS-4255
島津理化¥37,980税込¥41,7781個47日以内出荷Bluetoothで接続するワイヤレスタイプの気圧センサです。有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイがついており、明るい場所でも非常に綺麗に表示します。専用ソフトウェア(SPARKvueおよびPASCO Capstone)を使用すれば気圧の変化をリアルタイムで連続的に測定することができます。デジタル気圧計のように,ソフトウェアなしでも現在の測定値を確認することが可能です。電源ボタンを短く2回連続で押すとkPa ⇒ atm ⇒ mbar ⇒ ℃ ⇒ mの順にディスプレイ表示する単位を変更することができます。気圧のほかに圧力測定を使用した相対的な高度測定ができます。付属品USBケーブル測定範囲気圧:75~125kPa、耐圧範囲:15~300kPa、精度:±0.1kPa、再現性:0.01kPa、高度:-1.8~9.5km、精度:25m(工場出荷時)±3m(校正後)、分解能:10cm質量(g)約58寸法約W90×D40×H25温度(℃)0~60℃、湿度:0~95% 非凝縮接続Bluetooth5.2またはUSB対応データログの使用:可能時間自動電源オフ:1時間バッテリーリチウムポリマー電池(300mAh)アズワン品番66-0073-83メーカー商品コード101-476対応ソフトウェアSPARKvueおよびCapstone