ワイヤレス気象/GPSセンサ PS-3209

ワイヤレス気象/GPSセンサ PS-3209 - 島津理化ワイヤレス気象/GPSセンサ PS-3209 - 島津理化

気象データとGPSデータを手軽に採取できるセンサです。
GPSと気象測定の組み合わせが可能
1台で温度・湿度・風速・気圧・照度などを測定できる
データログ機能
計測データをセンサに保存し、計測後にそのデータをPCやタブレットで見られます。
計測データを分かりやすく表示
専用のソフトウェア(SPARKvue、Capstone)を利用して、時間に対する気象の変化をグラフで表示したり、データの比較ができます。
気象に関する様々な測定値をGPS位置情報と組み合わせることができるセンサです。ワイヤレスなので場所を選ばず実験できます。
長期観測向けではございません。

付属品
USBケーブル
仕様
UV指数:測定範囲/1~12 精度/±1
測定範囲
高度:0~18000m 精度/2.5m(50%CEP)(GPS経由)、気圧:/225~825mmHg 精度/±0.1mmHg
質量(g)
約140
温度(℃)
大気:-40~125℃ 精度/±0.2℃
方向
風向き/0~360° 磁方位/0~360° 真方位/0~360°
接続
Bluetooth4.0またはUSB2.0
対応
データログの使用:可能
風速(m/s)
0.5~15 精度/読み取り値の3%
大きさ
W130×D87×H28mm
照度(Lx)
0~130000lux
相対湿度
測定範囲/0~100% 精度/±2%
動作環境
-20~150℃
電源供給
USBケーブルにより充電
アズワン品番
67-7086-72
メーカー商品コード
101-374
対応ソフトウェア
SPARKvueおよびCapstone
内容量
1台
注意
※サンプリングレート 測定環境 バッテリーのコンディションにより異なります。
※本製品は、教育用・学校向け商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03456919101-374
¥64,000
¥63,980
¥70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする